AV家電 :「ace」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。アクティブノイズキャンセリングモードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。アーティストが表現する音、その豊かなパフォーマンスをありのままに伝える。愚直なまでにリアルを追及した、エレコムを代表するスタンダードレーベル”Musicians Reference(R)”です。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードでは、不快なノイズを軽減し、周囲の音を気にせずに、音楽や動画をクリアなサウンドで楽しめます。 。デジタル耳せんモードは、音楽などが聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。落ち着いた色合いの6色展開。お気に入りのカラーを選べます。 。初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。※ANCモードの場合約4.5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。※ANCモードの場合約18時間 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、持ち運びに便利です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースがやさしく光る、パームライト機能付き。暗い所でカバンの中や鍵穴などにちょっとした明るさが必要なときに便利です。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、裏、表に関係なくケーブルを挿入可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 型式ヘッドホン:密閉型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21mm×約24mm×約30mm、充電ケース:約23mm×約59mm×約45mm マイクロホンMEMS型 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm フルレンジ 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3 連続再生時間約5.5時間(充電ケース込み 約22時間) 保護A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 最大接続台数登録:8台 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 連続待受時間最大約70時間 対応コーデックA2DP:SBC、AAC 連続通話時間(時間)約4.5(充電ケース込み 約18) マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング