モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、上プレート×1、ペース×1、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×1、M6×10ネジ×2
材質スチール
質量(kg)約2.26
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×約513×約597
適合サイズ17~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態1画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
取付可能板厚(mm)クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をスピーカーやカーステレオなどで楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、ヘッドホンやスピーカー、カーステレオなどのΦ3.5mmステレオミニジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニケーブルです。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびコンポ・スピーカーなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約3.0
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色ブラック
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ金メッキプラグ
ケーブルスリムタイプ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.2
スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
連続再生時間最大約6時間
音量調節○
装着方式片耳/ハンズフリー
接続方式Bluetooth
イヤホン形状耳かけ型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×55×29(突起部を除く)
質量(g)約9
保証期間1年
対応TELEC(法令)
付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
通信周波数帯域(GHz)2.4
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP(Bluetooth)
対応コーデックSBC(A2DP)
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用)
仕様コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約15
形式密閉ダイナミック
規格TELEC, JATE
出力Bluetooth Power Class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
連続使用時間通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間1年
コード長さ(cm)65
充電時間(時間)約2
動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと)
連続再生時間最大約6時間
最大接続台数1台
プロファイルA2DP,AVRCP,HFP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10(見通し)
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状カナル型
オーディオコーデックSBC
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
付属品HDMIケーブル、USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(給電用)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約43(本体のみ)
形式(映像/音声)MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)DC5
対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10
適合機器Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.1×約65.1×約15.0
インターフェース入力:Wi-Fi、USB Type-C(TM)給電用、出力:HDMI Type-A
使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)
最大解像度FullHD(1920×1080)対応
到達距離(m)無線LAN:約10(障害物なきこと)
保証期間1年
無線LANIEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。
スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様最大登録可能台数:8台
付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
型式マイク:MEMS型
質量(g)約153
電源(V)DC5
規格法令対応:TELEC
出力Bluetooth power class2
対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約70×約175
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年
保護機能A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
入力端子USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
充電時間(時間)約3.5
連続再生時間約35
動作湿度(%)相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと)
色(本体)ブラック
指向性無指向性
ドライバーユニット(Φmm)直径約20
プロファイル対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式両耳
通信距離(m)約10(※障害物なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状オーバーヘッド
連続待受時間約200時間
対応コーデックA2DP:SBC
マイクミュート○
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)約33
マルチポイント対応(同時待受け)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1ボタンのみのシンプル設計。 密閉しない装着感のセミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルの Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書
質量(g)約13
電源(V)DC5
出力Bluetooth Power Class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約19×20×33(コード含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version5
保証期間1年
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約4.0時間
ケーブル長(cm)約60
ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ)
待ち受け時間(時間)連続最大約90
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大見通し約10
使用周波数(GHz)2.4z帯
イヤホン形状セミオープン型
通話時間(時間)連続最大約4.5
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。
持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格Version5.0
接続方式Bluetooth
イヤホン形状インナーイヤー型
出力BluetoothPowerClass2
通信距離(m)見通し最大約10
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
対応コーデックSBC/AAC
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○(SCMS-T)、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約4時間(約4時間+2回充電=最大約12時間)
連続通話時間(時間)約4(約4+2回充電:最大約12)
連続待受時間最大約70時間
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
充電時間(時間)約1.5
型式MEMS型(マイク)、セミオープン型、インナーイヤータイプ(ヘッドホン部)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3
保証期間1年
付属品充電ケース、USB充電ケーブル
ドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)
液晶画面をキズや汚れから守る、スムースタイプの反射防止フィルム
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)ヘッドホン本体:約3 / ボリュームユニット:約5 (コード含まず)
コード長さ(m)3
機能ボリュームコントロール機能
プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
アズワン品番64-6440-34
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)93
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約6
規格TELEC
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式Ver5.0
最大接続台数8台
通話時間約5.0時間
プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式ハンズフリー/片耳
通信距離(m)見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間約120時間
対応コーデックSBC
周囲の音を抑えてクリアな音声を相手に届ける。デュアルマイクノイズリダクション機能付きBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。HD Voice対応で相手の声もクリアに聞き取れます。オープンイヤータイプで長時間の装着でも快適に使用できます。左右どちらの耳にも装着可能な片耳タイプです。
用途デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 。ヘッドホン部は圧迫感の少ないオープンイヤータイプで、耳を塞ぐカナルタイプと異なり、イヤーキャップのサイズなどを気にせず幅広い方が使用できます。 。ヘッドセットは耳掛け型で、脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。ヘッドセットは約16gと軽量ながら、従来よりもロングサイズでマイクが口元により近く集音しやすい設計です。 。マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中の使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マイク型式:MEMS型●マルチポイント(同時待受け):〇●再生周波数帯域(A2DP):200Hz-10kHz●対応Bluetoothプロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)
出力Bluetooth Power Class1
電源5V(USB充電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×95×55 ※突起部除く
通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池
充電時間約2時間
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)
動作周囲温度(℃)5~35
連続再生時間最大約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。
動作湿度(%)(相対湿度)20~80 ※ただし、結露なきこと
色(本体)ブラック
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状耳掛け
連続待受時間最大約100時間
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)最大約8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。周りの音を聞きたい場面で、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。室内で音楽を聴いたり動画を視聴しながら作業をしていても、家族の呼びかけやインターホンにすぐに気付けます。ヘッドホンを装着した状態でも子どもと会話できたり、寝かしつけの時間に音楽を聴いたり、育児のシーンでも活躍します。 。自分の仕事をしながら周囲とのコミュニケーションも大事にしたい、オフィスでも便利に使えます。視聴中に話しかけられた場合も、都度ヘッドホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。移動中など屋外で音楽を聴いているときも、周りの環境音が聞こえて安心です。 。耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.8gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 。Φ16mmの大口径ドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。人の声が聴き取りやすいVoiceモードを搭載。人の声に当たる音域を聴き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。 。Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。1回の充電で約10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大25時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックスタートガイド
型式ヘッドホン:オープン型、マイク:MEMS型
寸法(mm)ドライバーユニット:Φ16 フルレンジ
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.8、充電ケース部:約59.0
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
接続方式Bluetooth
対応マルチポイント(同時待受け):非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約58×約23×約32、充電ケース部:約83×約79×約31
充電時間ヘッドホン:約1.5時間、充電ケース:約1.5時間
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP)
連続再生時間最大:約10時間(充電ケース込み約25時間)
保護(A2DPの対応コンテンツ)○:SCMS-T
接続台数最大登録可能:10台
BluetoothVersion5.4
プロファイル対応Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式両耳
通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
対応コーデックA2DPの対応:AAC、SBC
音量調節音量調節
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)見通し 最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
対応コーデック(A2DP)SBC、AAC
再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP)
連続再生時間最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間)
連続通話時間(時間)最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)
連続待受時間最大約70時間
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
充電時間(時間)約1.5
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36
保証期間1年
付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ)
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応。
USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、法令対応:TELEC
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーフック(右用/左用)各1個、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約13
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×54×35 (突起部を除く)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(充電用)
充電時間(時間)約2
連続再生時間(最大)約5
最大接続台数8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式片耳
通信距離(m)(最大/見通し)約10
使用周波数(GHz)2.4
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間(最大)約120時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約5
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。 。オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。 。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。 。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。最大連続待受約165時間、連続通話約18時間、連続音楽再生約21時間の長時間駆動を実現します。 。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ドライバーユニット:密閉ダイナミック、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)
質量(g)約43
タイプHFP/HSP/A2DP/AVRCP
出力Bluetooth power class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×53×165
通信方式Bluetooth標準規格 version5.2
電源(DC-V)5
保証期間1年間
入力端子USB Micro-B(充電用)
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約21時間
動作温度(℃)5~35
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー型
指向性無指向性
各種認証TELEC
ペアリング最大登録可能台数:8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4
イヤホン形状オーバーヘッド
連続待受時間最大約165時間
マイクミュート○
音量調節○
連続通話時間(時間)最大約18
マルチポイント同時待受け:対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるモノラル・片耳タイプのヘッドホン。
用途深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。 周囲の音も同時に聞き取れる片耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。 遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。 テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なコードクリップが付属しており、片耳でもはずれにくく快適に使用可能です。
コード長さ(m)3
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)ヘッドホン本体:約3 / ボリュームユニット:約5 (コード含まず)
機能ボリュームコントロール
インピーダンス16Ω
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20k
アズワン品番64-6440-32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)93
イヤホン形状耳栓タイプ
プラグ径(Φmm)3.5/3極ミニプラグ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用)
仕様法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約15
電源(V)DC5
出力BluetoothPowerClass2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず)
通信方式Bluetooth標準規格Version4.2
コード長さ(cm)約65
充電時間(時間)約2
許容相対湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと)
連続再生時間最大:約6.0時間
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
イヤホン形状カナル型
深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。
ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。
遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。
リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。
テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。
両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)ヘッドホン本体:約5 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず)
機能モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能
コードY型
プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)93
複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。有線・無線の両方で接続が可能です。
色ブラック
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大:約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、 HSP
対応コーデックSBC
保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000
接続台数最大登録可能台数:6台
マルチポイント非対応
規格TELEC
連続再生時間約15時間
連続通話時間(時間)約12
電源充電式リチウムイオン電池
充電時間約3時間
対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
インターフェイスパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず)
スピーカーユニット約Φ40mm
スピーカーダイナミック型
最大出力(W)実用:4
周波数特性140~20000Hz
マイクロホンMEMS、ミュート機能:有
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)マイク:100~8000
質量(g)約300
付属品USBケーブル(USB-A-USB Type-C(TM))
保証期間1年間
定格電圧(V)DC5
インピーダンス(Ω)4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マルチポイント(同時待ち受け):〇●最大登録可能台数:8台
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Micro-B)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)
質量(g)約10
外形寸法(mm)幅約16×奥行約35×高さ約58 ※突起部除く
電源(V)5(USB充電)
規格法令対応:TELEC
出力Bluetooth Power Class1
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間約2時間
保証期間1年間
入力端子USB Micro-Bポート(充電用)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
連続再生時間約13時間
動作湿度(%)20~80 ※ただし、結露なきこと
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
使用周波数(GHz)2.4帯
連続待受時間約150時間
対応コーデックA2DP:SBC
連続通話時間(時間)約8
対応プロファイルBluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
材質(プラグ)金メッキ
環境EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、法令対応:TELEC
付属品充電台、USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、ウィンドスクリーン
型式ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク:エレクトレットコンデンサー型
質量(g)ヘッドセット:約55、充電台:約185
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約150×約50×約165、充電台:約80×約31×約73
通信方式Bluetooth標準規格 version5.2
保証期間1年間
入力端子USB Micro-B(充電用)
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約25時間
動作温度(℃)5~35
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
登録範囲最大8台
イヤホン形状オーバーヘッド型
連続待受時間最大約205時間
対応コーデック(A2DP)SBC
マイクミュート対応※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があります
音量調節対応
連続通話時間(時間)最大約19
マルチポイント(同時待受け)対応
対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
はじめてだって、簡単接続。 1ボタンのみのシンプル機能で、すぐつながり、すぐ聴ける、安心快適なFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書
質量(g)約12
電源(V)DC5
出力Bluetooth Power Class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約14×21×19(コード含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version5
保証期間1年
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約4.0時間
ケーブル長(cm)約60
ドライバーユニット(Φmm)9.0(フルレンジ)
待ち受け時間(時間)連続最大約90
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大見通し約10
使用周波数(GHz)2.4z帯
イヤホン形状密閉型
通話時間(時間)連続最大約4.5
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T 、【最大登録可能台数】8台
付属品USB充電ケーブル(Type-C)、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約15
電源(V)DC5
規格TELEC,JATE
出力Bluetooth Power Class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約50×35×18(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
保証期間1年
入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用)
充電時間(時間)約2.5
連続再生時間約8.0時間
動作湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)見通し 約10
動作温度範囲(℃)5~35
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
ドライバタイプ密閉ダイナミック
連続待受時間最大約120時間
対応コーデック【A2DP】SBC
連続通話時間(時間)約8.0
マルチポイント(同時待受け)対応
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP
充電ケース付きで持ち運びしやすく、ヘッドセットを取り外すだけですぐ接続でき通話ができる、完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小設計Bluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
仕様(法令対応)TELEC、(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、(最大登録可能台数)8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)ヘッドセット約6 、充電ケース:約32
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約19×25×28 、充電ケース:約55×33×30
マイクロホンMEMS型
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(TM)(充電用) ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
充電時間(時間)約2
連続再生時間約5時間+3回充電=最大約20時間
動作温度(℃)5~35
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
装着方式片耳、ハンズフリー
通信距離(m)見通し 最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約120時間
対応コーデック(A2DP)SBC
音量調節〇
連続通話時間(時間)約5+3回充電=最大約20
マルチポイント(同時待受け)対応
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。ミニマムなサイズ感・超軽量設計でスマートに持ち運べるデザインです。
用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースはまるくてコロンとした形がポイント。マットな質感で手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、さりげなく個性を表現できる「ピンク」、ベーシックでファッションに合わせやすい「グレー」の4色展開です。 。手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 。ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))
型式【ヘッドホン】セミオープン型【マイク】MEMS型
質量(g)【ヘッドホン部(片耳)】約3.3【充電ケース】約28
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧DC5V
接続方式Bluetooth5.3
対応【最大登録】8台
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約18×約18×約31【充電ケース】約56×約22×約55
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
充電時間ヘッドホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20000
連続再生時間約5.5(充電ケース込み:約22)
保護○:SCMS-T
ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10(※障害物なきこと)
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状インナーイヤー
連続待受時間最大約40時間
対応コーデック【A2DP】SBC、AAC
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、パソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)5.3(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により、快適な装着感を実現しました。
用途装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などのときに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC、AAC●ヘッドホン 型式:密閉型●マイク型式:MEMS型●マルチポイント(同時待受け):非対応●使用周波数帯域:2.4GHz帯●再生周波数帯域(A2DP):20-20,000Hz●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●最大登録可能台数:8台●最大通信距離:約10m ※障害物なきこと
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧DC5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約16×約24×約24、充電ケース:約62×約25×約31
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間1年間
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2
連続再生時間約5時間(充電ケース込み 約20時間)
色(本体)ブラック
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約40時間
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー!音をファッションとして身につける、FASTMUSICレーベルのBluetoothヘッドホン”bund(ビアンド)”。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T、最大登録可能台数:1台
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
型式密閉ダイナミック
色ブラック
質量(g)約15
電源(V)DC5
規格TELEC, JATE
出力Bluetooth Power Class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間1年
コード長さ(cm)約65
入力端子microUSB(充電用)
充電時間(時間)約2
連続再生時間約6.0時間
動作湿度(%)相対湿度: 20~80(ただし、結露無きこと)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:見通し約10
動作温度範囲(℃)5~35
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約120時間
対応コーデックA2DP:SBC
連続通話時間(時間)約6.5
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。アクティブノイズキャンセリングモードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。アーティストが表現する音、その豊かなパフォーマンスをありのままに伝える。愚直なまでにリアルを追及した、エレコムを代表するスタンダードレーベル”Musicians Reference(R)”です。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードでは、不快なノイズを軽減し、周囲の音を気にせずに、音楽や動画をクリアなサウンドで楽しめます。 。デジタル耳せんモードは、音楽などが聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。落ち着いた色合いの6色展開。お気に入りのカラーを選べます。 。初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。※ANCモードの場合約4.5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。※ANCモードの場合約18時間 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、持ち運びに便利です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースがやさしく光る、パームライト機能付き。暗い所でカバンの中や鍵穴などにちょっとした明るさが必要なときに便利です。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、裏、表に関係なくケーブルを挿入可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
型式ヘッドホン:密閉型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21mm×約24mm×約30mm、充電ケース:約23mm×約59mm×約45mm
マイクロホンMEMS型
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm フルレンジ
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3
連続再生時間約5.5時間(充電ケース込み 約22時間)
保護A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
最大接続台数登録:8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続待受時間最大約70時間
対応コーデックA2DP:SBC、AAC
連続通話時間(時間)約4.5(充電ケース込み 約18)
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー!音をファッションとして身につける、FASTMUSICレーベルのBluetoothヘッドホン”bund(ビアンド)”。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T、最大登録可能台数:1台
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
型式密閉ダイナミック
色ブルー
質量(g)約15
電源(V)DC5
規格TELEC, JATE
出力Bluetooth Power Class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間1年
コード長さ(cm)約65
入力端子microUSB(充電用)
充電時間(時間)約2
連続再生時間約6.0時間
動作湿度(%)相対湿度: 20~80(ただし、結露無きこと)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:見通し約10
動作温度範囲(℃)5~35
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約120時間
対応コーデックA2DP:SBC
連続通話時間(時間)約6.5
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー!音をファッションとして身につける、FASTMUSICレーベルのBluetoothヘッドホン”bund(ビアンド)”。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T、最大登録可能台数:1台
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
型式密閉ダイナミック
色ピンク
質量(g)約15
電源(V)DC5
規格TELEC, JATE
出力Bluetooth Power Class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間1年
コード長さ(cm)約65
入力端子microUSB(充電用)
充電時間(時間)約2
連続再生時間約6.0時間
動作湿度(%)相対湿度: 20~80(ただし、結露無きこと)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:見通し約10
動作温度範囲(℃)5~35
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約120時間
対応コーデックA2DP:SBC
連続通話時間(時間)約6.5
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
耳を覆うアラウンドイヤータイプで遮音性が高く、ケーブルが無いため席を立って移動しても使用できテレワークに最適。遅延が少ない2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレが少ないワイヤレスヘッドセットです。
連続再生時間最大:約16時間
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約80×約200
質量(g)約220(※付属品を除く)
保証期間1年
規格法令対応:TELEC
付属品USBアダプター(USB-A)、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm)
通信距離(m)約10(※障害物なきこと)
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続通話時間(時間)最大:約14
電源DC5V
充電時間約2時間
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
色ブラック
接続方式USB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適な、マイクアーム搭載の両耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のタブレットやパソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)8(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(左耳用、最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式両耳カナル型イヤホンタイプ
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
従来の地上波(地デジ)放送やBS放送、CS放送に加え、4K8K放送にも対応した長尺タイプのTV接続用アンテナケーブル。
コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器、分波器など
シールド3重シールド
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめます。
またデジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、使用環境に合わせて多彩な機能を充実させたBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)見通し最大約10
使用周波数(GHz)2.4帯
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック(A2DP)SBC、AAC
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
マルチポイント非対応
保証期間1年
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
連続再生時間最大約6時間(充電ケース込み/約26時間)、(ANCモード時)約5時間(充電ケース込み/約22時間)
連続待受時間最大約80時間
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
充電時間(時間)約1.5
型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約30.5×約20.4×約2.8、充電ケース:約60.5×約30.2×約40.9
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.5、充電ケース:約41.7
ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、最大登録可能台数:4台
セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホンです。
かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。
ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。
耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。
大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。
1ボタンのみのシンプルな設計で、かんたんに操作が可能です。
初回の接続時は電源をONにするだけでペアリングモードになるので、そのままで接続可能です。
2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。
携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
音楽を楽しむだけでなく通話もできるマイクが付いています。
音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるリモコンが付いています。
コンパクトサイズながら連続通話4.5時間、連続音楽再生4時間の使用が可能で、通勤や通学に最適です。
iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドホンのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、最大登録可能台数:1台
付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書
型式マイク:エレクトレットコンデンサー型、ヘッドホン: セミオープン型
色ブラック
質量(g)約13
電源(V)DC5
出力Bluetooth Power Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約19×20×33(コード含まず)
通信方式Bluetooth標準規格 Version5
保証期間1年
再生周波数帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1kHzサンプリング時)
充電時間(時間)約2
連続再生時間約4.0時間
ケーブル長(cm)約60
ドライバーユニット(Φmm)13.6/フルレンジ
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)見通し距離:約10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間最大約90時間
対応コーデックA2DP:SBC
連続通話時間(時間)約4.5
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した両耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適な、マイクアーム搭載の両耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各2個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色ブラック
質量(g)8(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(左耳用、最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
入力感度【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェースUSB-Aプラグ
保証期間1年間
スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
指向性【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式両耳カナル型イヤホンタイプ
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式
マイクミュートあり
音量調節【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
力強く深みのあるサウンドを。一時的な水没や砂・ホコリなどの影響を受けない防水防塵性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途サッと持ち上げられるコンパクトサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力15W。Φ47mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターをそれぞれ2基搭載し、パワフルで重みのあるサウンドを実現しました。 。低音域は力強く深みのある音を鳴らし、高音・中音域ではクリアな音源再現性を体験。通常のBluetoothスピーカーと比べて広い帯域をしっかりと再現するため、あらゆる音楽のディテールを隅々まで楽しめます。 。砂・ホコリなどを侵入させず、一時的に水中に沈めても機器が影響を受けない、防水防塵規格IP67対応。浴室でのシャワー中、キッチン、海や山など多彩なアウトドアシーンでも安心して使えます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載。パソコンにケーブルで接続し、音楽を再生可能です。 。※ケーブルは付属しません。 。1回の充電で最大18時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体上部のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。大きなボタンで直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することが可能。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様最大登録可能台数:8台
付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。
適合コンテンツ保護:SCMS-T方式
色ブラック
質量(g)約505
外形寸法(mm)幅約174×奥行約62×高さ約65
規格TELEC
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
最大出力(W)15
対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
周波数特性70Hz~20kHz
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3
充電時間約4時間30分
保証期間1年間
防塵防水性能IP67
入力端子USB Type‐Cポート、Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニット約Φ47mm×2
連続再生時間約18時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。
スピーカ形式ダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)
インピーダンス(Ω)4
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4
伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20k
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1
2
次へ
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。