AV家電 :「USBマイク」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書 ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間) 本体質量(g)46 適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在) インターフェイスUSB A インピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%) 周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)イヤホン部分:15 音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB) イヤホン形状カナル型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる 複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。 イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能 イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。 ※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。 Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能 入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。 ※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。 ※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。 入力/出力両対応のジャックを5口搭載 本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。 組み合わせて、様々な使い方が可能
ブラック 質量(g)約15 寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12 入力専用:1個 プラグΦ3.5mmステレオミニジャックプラグ 入力/出力両対応:5個 ケーブル長(mm)約150
1個
979 税込1,077
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約6 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約10 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

USB Aポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える シーンに応じて適切なサウンドモードを選択可能
質量(g)29 対応OSWindows10、Mac OS10.10~Mac OS X 10.11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×60×14(突起部除く) サンプリング48k/96k(Hz) ビット24Bit ケーブル長(cm)80 インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)/Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

USB Type-Cポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える イヤホンジャックがないパソコンに最適
質量(g)14 対応OSWindows10、Mac OS10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×30×9(突起部除く) サンプリング44.1k/48k(Hz) ビット16Bit インターフェイスUSB Type-C USB A(USB3.0対応) Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

コンパクトに収納できて持ち運びに便利な巻取り式。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 パソコンのUSBポートにつなぐだけで使用可能。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約27 ケーブル長(m)(最大)約1.2 対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降 再生周波数帯域(Hz)20~20000 スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω インターフェイスUSB A インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)