AV家電 :「usb 延長」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth 5.0対応。iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) ブラック 円筒型 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 入力電圧(V)DC5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10-30m S/N比≧75dB 充電時間(時間)4~5 バッテリー容量(mAh)3600 入力電流(mA)≦800 再生可能時間約4時間(最大音量時)、約9-10時間(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetooth5 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 入力電圧(V)DC 5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10-30m S/N比≧75dB 充電時間(時間)4~5 バッテリー容量(mAh)3600 入力電流(mA)≦800 再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetooth5 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10m-30m S/N比75dB 充電時間(時間)4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetoothバージョン: 5.0 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP 入力電圧DC 5V
1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)