AV家電 :「USB Cメス Aオス」の検索結果
Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024
駅のホームでも騒音が多い場所でもAIによる強力なマイクとノイズキャンセリング機能で、どこでもストレスフリーなオンライン会議が可能。ワイヤレスヘッドセット
<製品特徴>
・ANCとAIノイズキャンセリングマイク。集中と相手へのクリアな通話を両立。
・快適な装着感と簡単操作。最長約78時間のバッテリー稼働。
・2.4GHz/Bluetooth 5.3デュアルモードワイヤレス接続。どこでも安定したコミュニケーション。
・Microsoft Teams認定済み。Windows/Mac/Chrome OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様●信号対ノイズ比(SNR):55dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●ドッキングステーション:ドッキング ステーション(アップセル)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(オス)、USB-C(メス)●音声アシスタント(パススルー)-モバイルのみ:iOS (Apple Siri)、Android(Googleアシスタント、Samsung Bixby)●リスニング時間(時間):最大78(ANCオフ、ビジー ライト オフ)、最大50(ANCオン、ビジー ライト オフ)●AIビームフォーミング:あり
質量(g)219
ケーブル長(m)1.5(有線時、コントローラー込み)
感度スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Pa
接続ワイヤレス接続:BT 5.3(最大30m/100フィートの範囲)(LE Audio)有線接続:デタッチャブルUSB C-C(充電)
センサーヘッドセンサー:あり。従来
機能テレメトリー:あり
周波数範囲(Hz)「マイク」100~14k
コントロール機能ボタンコントロール:イヤーカップのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、メディア(長押しで音声アシスタントを起動)、音量+/-、ANCモード、電源オン/オフ(1回押し)、BTペアリング(BTペアリングの場合は長押し)、MS Teams
保護機能「スピーカー」ユーザー聴覚保護:対応 - EN50332
充電時間(時間)2.5(バッテリー_フル充電)
応答周波数(Hz)20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード)
材質(ヘッドバンド)合成皮革+形状記憶
モード外音取り込み/アウェアモード:あり、調整可能ANCモード:あり、ボタン
バッテリー容量(mAh)750(ヘッドセット)
充電方式USB-C(高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキング ステーション(アップセル)
LED表示灯有り無しあり(使用/通話_両側、LED)
OSハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OS
オーディオ機能LE Audio対応:あり
マイク/スピーカー「マイク」計5基:2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC(うち1基は共有)
サイズ(mm)イヤーカップのサイズ(直径):70×77(幅×高さ)
指向性単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク)
材質(クッション)イヤークッション:合成皮革+形状記憶クッション
スピーカーサイズ(mm)40
パッケージDell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024、USB-Aアダプター、トラベル ポーチ、ユーザー向けドキュメント/マニュアル、USB-Cアダプター(Teams)、USB-C - Cケーブル(充電用)
オーディオコーデック「スピーカー」サポートされているオーディオ コーデック:AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3
認定取得Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定
通話時間(時間)最大34(ANCとビジー ライトをオフ)、最大20(ANCとビジー ライトをオン)
フォームファクタ小型ヘッドバンド
アダプタタイプワイヤレスアダプター(TeamsのBTドングル):対応、USB-C
ノイズキャンセリングハイブリッドANC(スピーカー)、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク)
マルチポイント対応(デバイス(メモリー)最大8台、2台同時接続)
ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windows OS向け)、Dell Audio(iOS、Android)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。