AV家電 :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップパワースピーカーEDIFIER S880DBを改良しより高品質なサウンドを実現。精細で高透明なツイーター、50Hzまでの低温再生に対応し深みのあるサウンド再現をするミドル・ベースドライバーのWi-Fi構成。TI製のチップセットとSMOS XU216を搭載し、上級なデジタルオーディオ処理を実現。ハイレゾ品質では少なくとも24bit/96kHzのデジタル処理を行い歪みの少ないデータ伝送を行います。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、RCAケーブル、3.5mmステレオミニRCAケーブル、USB-Cケーブル、USBアダプター、リモコン、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書 質量(kg)6.27 電源AC100-240V50/60Hz 75W 定格出力(W)合計88(ミッドバスユニット:32+32、ツイーター:12+12) 再生周波数帯域(Hz)50Hz~40k 端子入力:USB-C、 Bluetooth、 Optical( 光角型プラグ)、 Coaxial、 Line In(RCA) ×2、出力:サブウーファー用3.5 モノラルミニ サイズ(mm)幅145×奥行192×高さ237 ノイズレベルSN比:≦25db(A)/≧85db(A) BluetoothVer/5.3、通信距離:約10、プロファイル:A2DP、AVRCP オーディオコーデックSBC、 LDAC(48kHz/44.1kHz、 96kHz) USB入力仕様:16bit/24bit, 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz
1組
52,980 税込58,278
8日以内出荷

平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A) 付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書 寸法(mm)約176×53×195 質量(g)347 形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動 電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間) ケーブル長(m)1.2 接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ 接続複数:マルチポイント Bluetoothver.5.4 通信距離:約10m イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷