AV家電 :「エコエコ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナレ電気DMXケーブル
DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.9/100m ピッチ(mm)よりピッチ:25 導体断面積(mm2)0.35(AWG22) 外径(mm)7.9、【ユニット】3.3 導体構成(本/mm)44/0.10TA 線心数4(2ペア) 導体抵抗5.9Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)
1巻(100m)ほか
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)。DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.5/100m ピッチ(mm)よりピッチ:60 導体断面積(mm2)0.56(AWG20) 密度シールド:95%以上 線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73 外径(mm)7.3 導体構成(本/mm)7/0.32A 導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)110 減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
1巻(100m)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)