着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1。 本体カラーはブラック
仕様(マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約8.6
形式ダイナミック型
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)
バッテリー(内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)
周波数帯域(kHz)再生:20Hz~20kHz(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度、湿度範囲(許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて)
通話可能時間(h)約5(50%音量)
再生可能時間(音楽)約6時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
待ち受け時間(時間)約250
変調方式GFSK
通信距離(m)(最大)見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。