周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換
高音、中音、低音、レベル調整可能
ワイドFM(FM補完放送)対応
ラジオ/集音、切換ランプ
集音マイク付き
両耳イヤホン
FMアンテナ兼用コード
モノラル受信
3サイズイヤーチップ
付属品両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)56
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×93×21(突起物含まず)
受信周波数AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz
電池使用時間(時間)AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはブラック
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)
その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)1364(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)
定格消費電力(W)11
定格出力(W)1×2(r.m.s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)
電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間
接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)
スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書(7.77MB)
内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはホワイト
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)
その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)1364(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)
定格消費電力(W)11
定格出力(W)1×2(r.m.s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)
電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間
接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)
スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書(7.77MB)
内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ラジオ放送・周囲音・自分の声も録音できる。 オートリバース(再生時)搭載だからA面・B面続けて聴ける。 カセットテープ再生・録音、モノラル音声、外付け録音マイク付属。 AM/FMラジオ、モノラル受信。 モノラルスピーカー。 外部電源端子付。 FMロッドアンテナ。 両耳イヤホン付属
仕様【外付け録音マイク】コンデンサー型、全指向性 感度:-38dB
付属品両耳イヤホン、外付け録音マイク、保証書付取扱説明書
質量(g)約255(乾電池含まず)
電源(V)DC3(単3形乾電池×2本[別売])、【外部電源】DC3 500mA(ACアダプター 外径3.5mm 内径1.35mm[別売])
最大出力(W)0.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×122×46
連続使用可能時間【乾電池】スピーカー/カセットテープ:約8時間、ラジオ:約18時間、イヤホン/カセットテープ:約12時間、ラジオ:約38時間 ※アルカリ乾電池使用(新品、音量:中程度)の場合の目安です。使用状況などにより異なります。
接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック(音声はモノラル)、Φ3.5mmマイクジャック、DC IN端子
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、 FM:ロッドアンテナ
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(3.06MB)
スピーカーサイズ(mm)口径45×1
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声
家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式
録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載
録音マイク内蔵
FMロッドアンテナ付き
口径77mmスピーカー搭載
AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応
Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約855(乾電池含まず)
電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売)
方式トラック方式:2トラック1チャンネル
定格消費電力(W)6
定格出力500mW(r.m.s)
連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76
スピーカー口径77mm×1個
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応)
端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)
取扱説明書(1.87MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。