AV家電 :「usb type-c」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インナーイヤー型。ボリュームコントロール機能付き。高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載
ケーブル長(m)1.2
接続端子USB Type-C
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
仕様使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
付属品リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
外形寸法(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)
チャンネル数2チャンネル(ステレオ)
周波数特性20Hz~20kHz
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書(4.48MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはシルバー。 コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります。・ 通話…電話に出る/切る、音量調節。・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書
型式ダイナミック型/耳栓型
質量(g)13(コード含む)
コード長さ(m)1.2
インピーダンス16Ω
音圧レベル(dB)104
接続端子USB-C端子
再生周波数(Hz)20~20000
許容入力最大10mm
ドライバーユニット(Φmm)10
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはブラック
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書
型式ダイナミック型/耳栓型
質量(g)13(コード含む)
コード長さ(m)1.2
インピーダンス16Ω
音圧レベル(dB)104
接続端子USB-C端子
再生周波数(Hz)20~20000
許容入力最大10mm
ドライバーユニット(Φmm)10
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン・タブレット用。ボリュームコントロール機能付。インナーイヤー型
色ホワイト
ケーブル長(m)1.2
対応機種USB Type-C搭載のスマートフォン・タブレットなど
接続USB Type-Cコネクタ
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)約195
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)5
連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)
入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧70dB
充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)
防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
取扱説明書(3.59MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約30時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約8(50%音量)
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます
大口径40mmドライバーによる迫力サウンド
左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます
通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます
マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます
連続再生は約10時間(50%音量)
外部音声入力端子付き(コード付属)
付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電
Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書
型式口径40mm ダイナミック・密閉型
色ブラック
質量(g)約150
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性(感度:-42dB)
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)25
取扱説明書(2.9MB)
音圧感度(dB)115
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約7(50%音量)
マルチポイント2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)約340
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)10(5×2)
連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧75dB
充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)
取扱説明書(4.79MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)。どこまでも軽い装着感。音漏れを抑えつつ心地よい音を追求。ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる。長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。最大連続再生4.5時間。充電ケース イヤホン4回充電。指先タッチでかんたん操作。Φ12mm高指向性ドライバー。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB-C給電)
感度-42dB±2dB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4
バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約4.5時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
指向性マイク:無指向性
防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
ドライバーユニット(Φmm)12(16Ω)
取扱説明書(3.07MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。ステレオイヤホン付属。USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
外形寸法(mm)(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)
電源(V)DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書(4.42MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
夜道も安心、LED内蔵のワイヤレスネックイヤホン。ハウジングとネックバンドにLED内蔵。オンオフスイッチ付きで、オンにするとネオングリーンに光ります。夜間でも視認性抜群です。軽量&コントローラー一体型。再生/一時停止、音量、選曲スキップ、着信応答が可能なコントローラーはネックバンド一体型。イヤホン部を含めてもわずか51gの軽量設計で首への負担を軽減します。2台のスマホを同時待受。付属の充電コードでパソコンなどと接続し、自宅やオフィスで簡単に充電できます。マルチポイントにも対応し、同時にスマートフォン2台の待ち受けができます。※機種により非対応。マグネット結合でスマート収納。イヤホンにマグネットを内蔵しており、使わないときは左右を結合できます。コードのからまりを抑えて、首周りがスッキリ&スマート。USB Type-C充電コード付属。防水等級はIPX4の防まつ形
付属品イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、充電コード(本機専用)、保証書、取扱説明書
型式ダイナミック型 口径10mmドライバー
質量(g)約51
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
感度-40dB
コード長さ(mm)約250
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネックバンド:145×19×177、イヤホン単体:14×14×23
インピーダンス32Ω
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約48時間(50%音量)、約12時間(LED点灯時、50%音量)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
音圧レベル(dB)(出力)102
指向性マイク:全指向性
防水性IPX4(防まつ形):いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 09202003による
取扱説明書(3.13MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約60時間
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイント同時待受最大2台
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはブラック
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB-C給電)
感度-38dB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約6時間(50%音量)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
音圧レベル(dB)(出力)105
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
取扱説明書(2.98MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはホワイト
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB-C給電)
感度-38dB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約6時間(50%音量)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
音圧レベル(dB)(出力)105
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
取扱説明書(2.98MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し 約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります
骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます
電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続
骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ
・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります
・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます
骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます
集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利
防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ)
骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25
電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)
感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB
連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)8
防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
取扱説明書(5.55MB)
音圧感度(dB)83.5
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2402~2480
連続待受時間約30日
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)
電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)
周波数特性20Hz~20kHz
使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)
取扱説明書(4.55MB)
チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。
多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)
充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示
防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ)
通話対応(マイク内蔵)
USBType-C接続、専用充電コード付属
6.5時間連続再生
汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子)
接続方式Bluetooth
感度-42dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54(イヤホン)
再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで)
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
待ち受け時間(時間)最大約100
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)約6.5(50%音量)
通話時間(時間)約6.5(50%音量)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン+充電ケース兼用ワイヤレススピーカー。軽い装着感と心地よい音質を追求したTWS(完全ワイヤレスステレオ)イヤホン。イヤホンを充電しながら音楽を楽しめる充電ケース兼用ワイヤレススピーカー。オートペアリング&ロールスワップ。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートぺアリング)、スマートフォンなどとペアリング後は、左右に関係なく片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使えます(ロールスワップ)。出力3Wワイヤレススピーカー。充電ケースに搭載したワイヤレススピーカーは、独立したデバイスとしてBluetooth接続可能。イヤホンを充電しながら、好きな音楽を楽しむことができます。暗い場所でも安心のLEDライト。充電ケースにLEDライトを内蔵していますので、万一の停電時や暗い場所でのハンディライトとしても使えます。通話対応(着信応答・リダイヤル・着信拒否) ※イヤホンのみ。タッチセンサーボタン搭載 ※イヤホンのみ。再生・スキップ・音量操作 ※イヤホン/スピーカー。連続再生はイヤホンで4.5時間、スピーカーで約10時間(共に50%音量時)。Bluetooth正規ライセンス品。専用充電コード、ハンドストラップ付属。本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン:約3.6(1個あたり)、スピーカー:約90
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C端子)
最大出力(W)スピーカー:約3
感度-42dB(イヤホン)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:18.5×32×19.2、スピーカー:58.3×104.7×33.9
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(イヤホン:3.7V 40mAh、スピーカー:3.7V 600mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約3時間(残量ゼロからフル充電まで)
通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
スピーカー口径36mm×1(4Ω)
LED全光束:約2 lm、照度:約41 lx(距離100cm)/約145 lx(距離50cm)、点灯時間:約25時間
再生可能時間イヤホン:約4.5時間(50%音量)、スピーカー:約10時間(50%音量)
指向性マイク:無指向性
取扱説明書(3.85MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し 約10(Class2)
音声出力イヤホン:110dB、スピーカー:87dB
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応コーデックイヤホン:SBC、AAC、スピーカー:SBC
対応プロファイルイヤホン:HSP、HFP、A2DP、AVRCP、スピーカー:A2DP、AVRCP
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
仕様●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量)
付属品充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書
型式オフセット(気伝導)10×8mmドライバー
質量(g)イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45
電源DC5V(USB給電…USB Type-C端子)
外形寸法イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mm
インピーダンス32Ω
充電時間イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)
通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.1
動作温湿度範囲温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)
再生可能時間約7.5時間(50%音量)
防水性IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920
取扱説明書(2.9MB)
通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション)
付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書
質量(g)約208
電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子)
外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm
通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3
充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時)
許容周囲温度(℃)0~40
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子)
スピーカー口径約40mm×1(4Ω)
内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh)
調光方式ウォームライト 6段階調光
プロファイルA2DP、AVRCP
取扱説明書(4.92MB)
サウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源
通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)
対応コーデックSBC
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。