AV家電 :「高感度マイク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
。音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。着信スイッチ・高感度マイク搭載。SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤーパッド付き。絡みにくい、フラットケーブルを採用。
仕様●パッケージ寸法:H160×W40×D30●イヤホン部形式:密閉・ダイナミック型ドライバーユニット:Φ9mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:93dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz~20kHz●マイク部形式:エレクトレットコンデンサー型インピーダンス:2.2kΩ(1kHz時)入力感度:-42dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz~10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●プラグ:Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.1m
アズワン品番65-9077-59
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。
絡みにくい、フラットケーブルを採用。
色ブラック
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)
入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)
コネクタUSB Type-Cコネクタ
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9
最大入力(mW)【イヤホン部】5
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
迫力の重低音と音量調整付リモコン搭載の
ステレオハンズフリー 菌の増殖を抑える抗菌モデル
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応
アルミボディーにф9mmドライバー採用。低音重視にチューニングされたステレオヘッドホン
接続時の飛び出しが少なく、導電性に優れた金メッキ L型ステレオミニプラグ採用。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用
音質を変化させる4サイズ2種類のシリコンイヤーパッド付
高感度マイク搭載の小型リモコンを採用
音楽の再生/停止、音量調節、着信時の受話/終話が可能な小型リモコンを採用
高感度マイク搭載でクリアで高音質な通話ができます。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
色白
ケーブル長(m)1.1
インピーダンス2.2Ω(1Khz時)
入力感度-42dB(1Khz時)
プラグф3.5mm-4極ステレオミニ
ケーブルOFCリッツ線 1.1m(全長)
音圧レベル(dB)102(1Khz時)
再生周波数(Hz)20~20KHz
インピーダンス(Ω)16(1Khz時)
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。