Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
絡みにくい、フラットケーブル採用。
コネクタLightningコネクタケーブル長(m)約1.1再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブルOFCリッツ線対応OSiOS 10.0.2以降セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)周波数帯域(Hz)100~10k(有効)ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5インピーダンス(Ω)16(1kHz時)音圧レベル(dB)110(1kHz時)イヤホン形状カナル型