AV家電 :「ファン 小型」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FUNLOGY Portableはパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな片手サイズでありながら、小型のBluetoothスピーカーに表現しにくいとされる低音域も豊かに再生します。低音~高音まで拾えるフラットな周波数特性。音のひずみも少ないため、クリアでシャープなこもりのない音質です。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。
付属品USB Type-Cケーブル、3.5mm AUXケーブル、取扱説明書(保証書)
適合SN比:83dB、ディストーション:1.0%以下
質量(g)460
電源DC5V 1.0A
インターフェース入力:USB Type-C、AUX、microSD
再生周波数帯域(Hz)65-20kHz
スピーカー(フルレンジ)スピーカーユニット:42mm×2、出力:5W×2、インピーダンス:4Ω×2
対応フォーマット音声:MP3、WMA、APE、WAV
バッテリー容量(mAh)2,400
サイズ(mm)184×50×63
防水性IP67
BluetoothVer.5.3
通信距離(m)最大:10(障害物がない時)
稼働時間(時間)12(50%出力時)
20Wの音圧、コンパクトなボディながら迫力のオーディオ体験。室内はもちろん、屋外でも臨場感のあるオーディオを実現します。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。わずか500g、片手サイズのコンパクトボディでカジュアルに持ち運びできます。バッテリー内蔵で屋外でも12時間の連続再生が可能。FUNLOGY Portable2を2台連結させればステレオ再生も可能、臨場感もさらにアップします。
付属品USB TypeA to Cケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書)
適合サブウーファー:デュアルパッシブラジエーター
質量(g)約500
入力電源:5V-1.0A
インターフェース入力:USB Type-C(充電用)
防塵防水性能IP67
スピーカー20W(10W,4Ω×2)
バッテリー容量(mAh)1800
サイズ(mm)185×60×60
Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
稼働時間(時間)約12(スタンダードモード、40~60%出力時)
スピーカーサイズ(mm)Φ48
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。