AV家電 :「みみもとくん」の検索結果
テレビの音声が手元で聞ける。
3つの大きなボタンで簡単操作。
騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。
生活防水IPX4。
連続使用時間約20時間。
コードレスで持ち運びに便利。
コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。
コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付)
最大出力(W)5
電源(AC V)100-240 50/60Hz
充電時間約5時間10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1
スピーカーユニット52mm
直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5
電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色ホワイト
セット内容本体、接続コード
質量(kg)0.1
出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
テレビやスマホが迫力の音響に。
用途テレビ用スピーカー、TV用スピーカー、手元スピーカーとして。
付属品ACアダプター、取扱説明書
質量(kg)1.45
消費電力(W)5
電源5V-1A
最大出力(W)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×74
保証期間お買い上げ日より1年
USBケーブル(m)1.5
ACアダプタ(定格出力)5V-1A(USB端子A)
ACアダプタ(定格入力)100-240V (50Hz/60Hz) 0.2A5V-1A(USB端子A)
S/N比65dB以上
音声入力直径3.5mmステレオミニプラグ (ケーブル長さ1.5m)
スピーカーサイズ(mm)(左右チャンネル)50、(スーパーウーハー)90
1台
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。