AV家電 :「浴室用スピーカー」の検索結果
お風呂に浮かべて音楽が楽しめるワイヤレスBluetoothスピーカー
音と光でリラックスバスタイム
LEDライトがやさしく光り癒しの空間に
防水仕様だからアウトドアでも大活躍。キャンプやバーベキュー、海などのレジャーでもご利用いただけます
Bluetooth接続中のスマホで音楽再生中に電話がかかってきた場合は、本機の再生ボタンを押し、マイクで通話することもできます。(音楽の再生は一時停止します)
用途ワイヤレススピーカーとして。
付属品USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書
質量(g)355
電源5V/1A
最大出力(W)3 (4Ω)
直径(Φcm)10
高さ(cm)10
入力端子USB-C端子(電源)
充電時間(時間)約5.5
充電池タイプリチウムイオン2600mAh
連続再生時間約15時間(音量1/3の場合)
充電方式バッテリー充電式
防水性IPX7
Bluetoothバージョン5.3 class2
通信距離(m)約10
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。