AV家電 :「Micro b」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画 付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル 質量(g)300 消費電力(W)7 電源AC100V(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9 取扱説明書(3.12MB)
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。 付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書 ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト 質量(g)428 最大出力(W)実用:5 入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200 直径×高さ(cm)12×13.6 BluetoothVer.4.2 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷