3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。 Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。 操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。 付属品ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(kg)1.6 ブラック サイズ(cm)幅60×奥行9.3×高さ6.5 消費電力(W)20 (待機時0.6) 電源13V 1.38A 端子の種類3.5mmステレオミニプラグ 最大出力総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時) 保証期間1年 生産国中国 S/N比68dB以上 Bluetooth[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m スピーカーサイズ(mm)左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。 録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90 対応フォーマットADPCM(オリジナル形式) 質量(g)約40.6(電池除く) 電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102 対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps 周波数範囲(Hz)300~30000 インターフェースミニUSB端子(USB2.0) メモリー容量4GB 入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル 出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル 電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

YRT-100 キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる YAMAZEN(山善) 動画あり
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。 録音方式MP3 付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約40(本体のみ) 電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95 時間録音保存:約16時間 メモリー容量512MB 出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300 電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21
1台
5,898 税込6,488
当日出荷