この上なくパワフルなスピーカーで、きめ細かく豊かなサウンドを実現。
仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート
付属品Sonos One SL、L字型電源ケーブル:ケーブル長2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報
質量(kg)1.76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)161.45 ×119.7 ×119.7
仕上マット
メモリー1GB SDRAM、4GB NV
操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節などを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。
LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。
Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
HiFiサウンドを極めるために設計されたSonos Fiveは、高精細なステレオ、クリアな低音、ディテールに富んだ立体感のあるボーカルでサウンド体験をアップグレードします。
仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.3 GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●ライン入力:同軸ケーブルを使用してオーディオ機器を3.5mm入力に接続します。
付属品Sonos Five、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報
質量(kg)6.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 ×364 ×154
仕上マット
メモリー512 MB SDRAM、512 MB NAND Flash
操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節などを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。
LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。
Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。
この上なくパワフルな音声操作搭載スマートスピーカーで、きめ細かく豊かなサウンドを実現。
仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート
付属品Sonos One (Gen 2)、L字型電源ケーブル:ケーブル長2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報
質量(kg)1.76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)161.45 ×119.7 ×119.7
仕上マット
メモリー1GB SDRAM、4GB NV
操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節、マイクのオフなどを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。
LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。
Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
驚くほど軽くて頑丈、そしてパワフルなSonos Roam 2があれば、Sonosのサウンドをどこでも簡単に楽しめます。
仕様●Apple AirPlay 2:WiFi環境でAppleデバイスiOS 11.4以降のAirPlay 2に対応●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●USB-Cポート:15W、5V/3A
付属品Sonos Roam 2、USB-C to USB-C充電ケーブル:長さ1.2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報
質量(kg)0.43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168 ×62 ×60
仕上マット
バッテリー18Whのバッテリーによって、適度な音量で使用する場合、1回のフル充電で最長10時間連続再生できます
メモリー1GB SDRAM、4GB NV
操作スピーカー上部または左側のボタンを押すことで再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節、そしてマイクのミュート設定の切り替えが可能です。Bluetoothボタンを使用してデバイスとペアリングできます。電源ボタンを押すと、スリープモード、電源オフ、起動の操作が可能です。
防塵防水性能IP67 防塵・防水設計(水深1メートルで最大30分間の防水性)。
LED製品のランプは、接続、マイクのオン/オフ、ミュートの状態を表示します。
動作温度(℃)5~35
充電方式付属のUSB-C充電ケーブルを互換性のあるUSB-C電源アダプター(別売り)とともにご使用ください。 Sonos Roamワイヤレス充電器 やQi認定ワイヤレス充電器もご使用いただけます。
BluetoothBluetooth 5.2で、Bluetoothデバイスからのオーディオストリーミングに対応。
音声Sonos Voice Controlと Amazon Alexaに対応。ご利用いただけるサービスは言語や国によって異なります。
Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。