あなたが作ったWAVEファイル 音出し・演奏できます!。<製品特長>。・CFカードに記録したWAVE/MP3ファイルを再生するプレーヤーです。・効果音・ミュージック・メッセージ等の再生に御使用下さい。テーブル機能にて複数ファイル再生可能。・多彩な再生動作機能を持っているので、様々な用途に使用できます。メディアカードにお客様の再生したい音源(WAVE/MP3ファイルなど)を設定ファイルと一緒に書込むことで簡単に再生することができます。専用ソフトウェアは不要でメディアカードリーダーとWindowsパソコンがあれば簡単に設定を編集することができます。様々な制御方法。お客さまの用途に合わせてお選びいただける、製品ラインナップを実現!。標準品のパラレル入力には、3つの制御モードをご用意しております。さらにオプション品では、RS-232C、RS-422/485、USB制御のいずれかによる外部制御が可能です。※詳細は取扱説明書をご確認下さい。
用途▼商品への組込。・家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、キッチン用品など)。・生活雑貨(玩具、置物、インテリア製品など)。・住宅設備(給湯器、インターフォン、介護福祉機器など)。・美術作品(記念碑、記念品、芸術作品、番組制作など)。▼システム(設備)への組込。・警備設備(警報システム、設定管理ガイドなど)。・機械設備(農機具、工作機械、プラント、自動搬送機)。・施設設備(駐車場、発券機、回収機、自販機、案内板、掲示板)。・交通設備(昇降機、ゴンドラ、アトラクション、ホームドアなど)。▼用途。・音声ガイド/作業指示/ナビゲーション。・注意/警告/サイレン。・報告/通知。・外国語(指導/学習/説明)。・効果音/チャイム/音楽。・プレゼンテーション。・集客(展示会/集会)。・差別化/類似音回避
仕様【サンプルサイズ】WAVE: 16/8 bit
電源ACアダプタ(AC100V 50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×170×60(突起物を除く)
対応メディアCFカード 64/128/256/512M/1/2G
フォーマット形式メディアフォーマット:FAT
関連資料(0.27MB)
サンプルレートWAVE: 44.1/22.05/11.025/8kHz
対応ファイルWAVE、MP3
取扱説明書(0.93MB)
音声出力2ch500mW/8Ω/15V
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。