シンプルなCDラジカセ。
用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
受信周波数AM/FM ワイドFM対応
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
便利なマイク付きのCDステレオラジカセ。
用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。マイク付属、マイク音量の調整も可能。
仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【カセット部】対応テープ:ノーマル、オートストップ 【共通部分】重低音、内蔵マイク
付属品電源コード、マイク(SAD-M6)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)310
色シルバー
高さ(mm)155
質量(g)2000
奥行(mm)245
消費電力(W)11
最大出力(W)【実用】1W + 1W
コード長さ(m)約1.7
端子の種類音声入力端子、ヘッドホン端子、マイク端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単2形アルカリ乾電池×6本(別売)
スピーカーユニット7.7cm×2個
受信周波数AM/FM ワイドFM対応
電池使用時間(時間)【CD再生時】約16、【テープ再生時】約30、【FM受信時】約60
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
持ち運びに便利、コンパクトなCDラジオです。おめざめタイマー付き。アラームとしても使えます。大きな液晶表示。外部入力端子付きで、スピーカーとしても使えます。
消費電力(W)8
電源単3アルカリ乾電池4本(別売)、AC100V 50/60Hz(付属のACアダプター使用時)
最大出力(W)(実用)0.6+0.6
本体質量(g)670
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×75×213
受信周波数AM/FM ワイドFM対応
色(本体)黒
再生時機能CD:プログラム(20曲)、リピート(1曲/全曲)、ランダム演奏
電池使用時間(時間)CD再生時:6、ラジオ受信時:26
ヘッドフォン端子ステレオミニ
音声入力LINE IN端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。