マイク付きイヤホン(インナーイヤー型)アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)当日出荷
通話時に便利なマイク付
プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)コード長さ(m)1.2セット内容本体×1材質ABSドライバーユニット(Φmm)14.2インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)約80最大入力(mW)105±10%再生周波数(Hz)0-20000イヤホン形状インナーイヤー型
インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイトアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
キャッチコピー:通話時に便利なマイク付イヤホン!商品説明:耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Φ3.5mm4極 ステレオミニプラグ
セット内容本体のみ材質PPコード長さ(m)約1.2
カナル型イヤホン(イヤーピース付)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
マイクがないシンプルなイヤホンS・M・L 3種類のイヤーピース付
セット内容本体、イヤーピースS、M、L材質PVC、ABSコード長さ(m)12包装形態チャック付き袋入りドライバーユニット(Φmm)14.2イヤホン形状カナル型
インナーイヤー型マイク付きイヤホン Type-Cアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
キャッチコピー:便利なTypeーC接続タイプのイヤホン!商品説明:耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Type-C
セット内容本体のみ材質PPコード長さ(m)約1.2
オーディオ分配ケーブル (イヤホン+マイク用)アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)当日出荷
USBが接続できないタブレットにUSB。タイプのマイクやイヤホンを同時接続CTIA規格3.5mm。TRRSミニジャック CTIA規格3.5mm。TRRSミニプラグ。
セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)8×9×1アズワン品番65-2743-44
片耳マイク付イヤホンアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
片耳なので周囲の人と会話しながら使える
プラグΦ3.5mmミニプラグ(CTIA規格)、モノラル音声(右耳用)コード長さ(m)0.73装着方式片耳セット内容本体×1材質ABS、PPドライバーユニット(Φmm)14.2インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)約80再生周波数帯域(Hz)20~20000最大入力(mW)105±10%色ブラックイヤホン形状インナーイヤー型
イヤホン・ケーブル用ケースアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
断線防止に! カラビナ付でバッグに装着できる内ポケット付。
セット内容本体×1材質PU寸法(cm)7×7×2.5アズワン品番65-2743-91
コンパクトPCスピーカーアーテック[学校教材・教育玩具]予約販売
USB電源でPCに接続すればコンセント不要のステレオミニプラグ付
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ最大出力(W)6(3+3)セット内容本体×1材質ABS本体寸法(mm)65×78×100(2個)スピーカーサイズ(mm)Φ52(2個)再生周波数帯域(Hz)200~18000インピーダンス(Ω)4ケーブル長(m)約1.5電源(V)DC5(USB)仕様ボリュームコントローラー付色ブラック
ヘッドセット(プラグタイプ)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
ヘッドバンドの長さを調節できます。
用途リモート授業やビデオ通話にセット内容本体×1材質ABS寸法(mm)165×255×65ケーブル長(m)約1.5感度120±3dBプラグΦ35mm4極ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドセット (単一指向性・ノイズキャンセリング付)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
ノイズを軽減。オンライン授業や英語のヒアリングなど、クリアな音質が求められる場面にお勧め
ボリュームコントローラー付
ヘッドホンの長さ調節できます。
プラグUSB-Aイヤホン形状オーバーヘッド型ケーブル長(m)約1.5セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)165×255×65最大出力(mW)30再生周波数帯域(Hz)20~20000感度120±3dBインピーダンス(Ω)32色ブラック
インナーイヤー型イヤホンアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
マイクがないシンプルなイヤホン耳を密閉しないインナーイヤー型
セット内容本体のみ材質PP商品サイズ(m)コード長:約1.2
カナル型マイク付イヤホン(イヤーピース付)Type-Cアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
密閉性抜群のカナル型!USB-Cマイク付イヤホン!密閉性が高く外れにくいカナル型イヤホンです。USB Type-C端子対応で、マイク付きのため通話やオンライン授業にも最適。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。
セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1材質イヤホン本体:ABS、イヤーピース:PVCコード長さ(mm)1200適合年齢(歳)6
カナル型イヤホン(イヤーピース付)Type-Cアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
密閉性抜群のカナル型!USB-C対応のイヤホン!シンプルで使いやすいUSB Type-C接続のイヤホンです。密閉性の高いカナル型で、外れにくく快適な装着感を実現。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。
セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1材質イヤホン本体:ABS、イヤーピース:PVCコード長さ(mm)1160適合年齢(歳)6