AV家電 :「デスクライトLED」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。
仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○ 材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレス ブラック 質量(g)136 接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108 周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000 バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 保証期間2年 動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55 保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616 動作範囲接続最大30m 充電時間(分)最大120 LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話 連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間 通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間 BluetoothBluetooth5.2 最大入力(mW)スピーカー:30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク) スピーカーサイズ(mm)28 オーディオコーデックSBC 認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります) 充電端子USB-C マイクミュート 音量調節 ビジーライト搭載 ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANC マルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2 対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷