AV家電 :「Bluetooth USB」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載 USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。 クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ 放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。 音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー ピュアパルプ振動板 ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。 ハイレゾ高帯域対応ツィーター 40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。 バナナプラグ対応金メッキ端子 スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。 Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応 お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。 FM補完中継局に対応したFMチューナー AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○ 付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード 質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7 ゴールド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下 最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω) 定格消費電力(W)12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158 ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA) 再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k スピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω 受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz 端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1 タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○ Bluetoothver2.1+EDR 再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA USBタイプUSB2.0フルスピード 待機時消費電力(W)0.40以下 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載 USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。 クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ 放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。 音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー ピュアパルプ振動板 ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。 ハイレゾ高帯域対応ツィーター 40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。 バナナプラグ対応金メッキ端子 スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。 Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応 お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。 FM補完中継局に対応したFMチューナー AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○ 付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード 質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下 最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω) 定格消費電力(W)12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158 ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA) 再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k スピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω 受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz 端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1 タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○ Bluetoothver2.1+EDR 再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA USBタイプUSB2.0フルスピード 待機時消費電力(W)0.40以下 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284 質量(kg)4.4 付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード 電源AC100V、50/60Hz 最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値) 入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1) 対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。) 周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応) スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω) BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR 対応プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 保護対応コンテンツ:SCmS-T方式 消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時) スピーカー部インピーダンス(Ω)6
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン。圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。〇快適な音楽リスニング。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生。コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載。ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に。軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース 質量(g)充電ケース:約39、イヤホン片耳:約4.1 接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1 対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式 通信出力Power Class 1 充電時間(時間)(イヤホン)最大約2、(充電ケース)最大約3 充電方式USB給電 電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大14.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)11 通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状インナーイヤー 対応コーデックSBC
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト軽量でソリッドなデザインの完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクト軽量&ソリッドなデザイン。イヤホン本体片側4.1g、充電ケース41gのコンパクトサイズで快適なリスニングと携帯性を追求。スタイリッシュなツートーンカラーとソリッドなデザインを採用しました。〇迫力のある高音質。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径6mmの高磁力ネオジムドライバー採用で自然で明瞭なボーカル、のびやかな高音から迫力のある低音を実現。耳にフィットするハウジングは、遮音性をさらに高めます。〇ストレスなく使用できる、長時間再生。本体+充電ケースの合計最大30時間。の長時間再生を実現。バッテリーを気にすることなく、1日中音楽を楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や汗に強い防水仕様。突然の雨やスポーツ時の汗、水しぶきからイヤホンを守る防水仕様。です。JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン授業でも使用できるマイクを搭載。片方のみでも使用が可能で、片耳を開放しながら音楽を聴いたり、ハンズフリー通話をすることが可能です。〇忙しい毎日に寄り添う、シンプル操作。軽いタッチで基本操作が可能。音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。〇耳へフィットするイヤーピース4サイズ。好みに合わせて選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース、イヤーピース(XS/S/M/L 各2個) 質量(g)充電ケース:約41、イヤホン片耳:約4.1(イヤーピース含まず) 接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1 対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式 通信出力Power Class 1 充電時間(時間)(イヤホン)約2、(充電ケース)約3.5 充電方式USB給電 電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大22.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)6 通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立4chアンプによる大迫力の重低音&タフボディ。本体両サイドに水平対向配置した16cmウーハーと正面に配置した10cmフルレンジスピーカーを独立4chハイパワーアンプで駆動。ボディにはタフなチューブ構造を採用することで不要振動を抑制し、引き締まった重低音を大迫力で楽しめます。幅広い音楽ソースに対応したオールインワンシステム。CD、Bluetooth、ラジオ、USBメモリーに加え、イベントやライブ等で多彩に楽しめるマイク入力/ギター入力端子を装備。各ソース再生音とマイク/ギター入力とのミキシングも可能。マイクにはエコーがかけられるのでカラオケ等で楽しめます。 。光を演出ライトエフェクト機能。全面スピーカー部周りが光るライトエフェクト機能を搭載。赤の常時点灯に加え、7色に点灯するモードなど計4モードで光を演出します。便利な内蔵バッテリー&ショルダーベルト。内蔵バッテリーにより、AC電源が取れない環境下でも約14時間(充電時間は約5時間、使用条件によって変わります)の長時間再生の長時間再生が可能。また、持ち運びに便利なショルダーベルトも付属しています。目覚まし/スリープタイマー搭載。表示部の明るさを調整できるディマー機能。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れる、オートパワーセーブ(節電機能)搭載。長時間使用しない時に内蔵充電式電池の消費を抑えることができるエコモード搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)696×261.5×265 質量(kg)8 付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、ショルダーベルト、AC電源コード 電源AC100V-240V(50/60Hz)、内蔵充電式電池 最大出力(W)(ウーハー)20W+20W、(フルレンジ)10W+10W (JEITA規格による測定値) 入出力端子AUX IN(Φ3.5mmステレオミニ)×1、 マイク入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ギター入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1 USBポート再生専用×1 対応メディア音楽CD、CD-R/RW(mP3) 受信周波数Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応) スピーカー2ウェイシステム(16cmコーン×2+10cmコーン×2) 通信方式Bluetooth(R)標準規格Ver.5.0+EDR 出力Bluetooth(R)標準規格Power Class 2 通信距離(m)10 消費電力(W)6(定格)/1以下(電源待機時)/0.2以下(エコモード時)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

子どもの耳を守る音量制限機能付き、子ども向けワイヤレスヘッドホン。大音量によるダメージから子どもの耳を守る音量制限機能。音圧レベルを最大85dBの低感度に設計。子どもが誤ってボリュームを上げても耳にダメージを与えにくい子ども専用設計で、健康な耳を守るために音量に配慮をしました。EN71-1に基づく、85dBは走行中の電車の車内音程度の音量。ケーブルを気にせずに動けるBluetooth(R)対応。コードを気にせずに楽しめるBluetooth対応を実現。ヘッドホン使用中のけがの心配がありません。また、Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0/Power Class2に対応することで、安定したワイヤレス接続を実現します。一度ペアリングを完了させた端末であれば、電源をオンにするだけで自動でワイヤレス接続します。子どもの頭にぴったりフィットする小型・軽量設計&7段階調整機能。子どもの頭に負担の少ない小型・軽量設計を採用。スライダー部に設置した7段階の番号表示により、ヘッドバンドの長さを子どもの頭の成長に合わせて簡単に調節することができます。また、アジャスター部分は子どもが指を挟むことを防ぐ、隙間の少ない設計にしました。オンライン学習時やハンズフリー通話に使用可能なマイクを本体に内蔵。接続機器の仕様により、非対応の場合あり。内蔵バッテリーで約16時間の長時間再生を実現 /使用条件によって異なる。貼って楽しめるオリジナルステッカーを付属。バラエティ豊かなオリジナルステッカー(A7サイズ×4枚)を同梱し、幅広のスライダーなどにお気に入りのステッカーを自由に貼って自分だけのヘッドホンにカスタマイズできます。長時間の装着でも着け心地の良いソフトイヤーパッド。分かりやすく目立つ表示で子どもでも簡単操作。ハウジング部のL/R表記を目立たせることで左右の付け間違いを防止します。また、スライダー部分のボタンを大きくすることで、子どもでも簡単に操作ができます。イエローとピンクを基調にした選べる2カラーバリエーション。トレンドに合わせたカラーラインナップはファッションに合わせやすく、ユニセックスとしてご利用いただけます。
接続方式Bluetooth(R) Ver.5.0 イヤホン形状オーバーヘッド型 質量(g)(内蔵リチウムポリマー充電池含む)約110 音圧レベル(dB)(最大)85 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 電池使用時間(時間)約16 出力Power Class2 通信距離(m)(最大)約10 対応コーデックSBC 保護対応コンテンツ:SCMS-T方式 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 付属品充電用USBケーブル、ステッカー4枚 対応プロファイル対応Bluetooth(R):A2DP、AVRCP、HFP
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕事でも活躍する、高音質完全ワイヤレス 2台のデバイスに接続し、同時待ち受けのできるマルチポイントに対応 オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載 出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能 左右どちらでも片耳使用が可能 素早く切替できるプッシュ式ボタンで、マイクミュートや外音取り込みが可能 クリアに声が伝わる高品位な通話性能< 汗や水しぶきを気にせず使える生活防水対応(IPX4) 本体のみで最大9時間の連続音楽再生と、充電ケースでのフル充電により合計最大21時間の長時間再生を実現しています。 動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減する低遅延モードを搭載 ノーマル・ベース・クリアの3つのプリセットサウンドモードを搭載 Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
接続方式Bluetooth(Ver.5.2) イヤホン形状カナル型 質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約35 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21 充電方式USB給電 通信出力Power Class1 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC、AAC 保護方式SCmS-T方式 付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド 動画あり
コロンとした丸いデザインの完全ワイヤレスイヤホン ずっと手にもっていたくなる、 丸びをおびた優しいデザイン。小さくて軽いイヤホンとコロンとした充電ケース。日常生活に癒しを加える柔らかいカラーを採用しました。 小型軽量(片耳本体約4.2g)かつトレンドのショートスティック型形状で、耳に優しくフィットします。長時間のリスニングも快適に楽しめます。 楽しさがずっと続く、安心の長時間再生合計最大24時間の長時間再生で、 バッテリーを気にせず安心して使えます。(使用条件により異なる) 簡単ペアリングですぐに再生一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。 使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)。ソフトタッチで基本操作が行え、日本語音声ガイドで操作をアシストします。 癒される心地よい音ビクターの心地よい音が毎日を彩ります。 楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。 オンライン授業やテレワークもスムーズに左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。 本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。 雨や水しぶきに強い 防滴仕様のIPX4(JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応) 耳にフィットする、イヤーピース4サイズ小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。 Victorロゴ&ビクター犬のマークの オリジナルステッカーを同封 音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、ステッカー、充電用USBケーブル、充電ケース 質量(g)4.2(イヤホン片耳)、31.5(充電ケース) 出力Power Class 1 接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 充電時間(時間)2(イヤホン)、3(充電ケース) 充電方式USB給電 保護対応コンテンツ:SCMS-T方式 電池使用時間(時間)7(イヤホン)、17(イヤホン+充電ケース) ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる。) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”木”が奏でる、いつまでも聴いていたい心地よい音を、完全ワイヤレスイヤホンで。WOODシリーズ初の完全ワイヤレスイヤホン。音の伝搬速度が速く、振動の減衰特性に優れ、振動板として理想的な”木”を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。”木”を加工したウッドドームをカーボンコーティングしたPET振動板に組み合わせることで、伝搬速度と減衰特性を向上。ウッドドームカーボンドライバーには大口径11mmのウッドドームカーボン振動板に加えて、ステンレスドライバーケースなどの有線ハイクラスイヤホンと同じグレードの素材と技術を投入しました。低域から高域まで余裕のある再現力とディテールの再現性、および広い空間表現を高いクオリティで実現しました。最新ノイズキャンセリング技術を採用。2つのマイクを採用したハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能に加えて、高いノイズキャンセリング効果を得られる最新ノイズキャンセリング技術Qualcomm(R)アダプティブノイズキャンセルを採用。イヤーピースの密閉度を常にモニタリングし、装着ずれにも自動でノイズキャンセリングレベルを補正。常に安定して高いノイズキャンセリング効果を得られます。また、新イヤーピースにより、パッシブのノイズキャンセリング効果も高めました。通話時にもノイズキャンセリング機能をオンにできるため、外出時などの騒がしい環境下でも快適に会話できます。ハイレゾ相当の高音質が楽しめるデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」。国内最高峰クラスの設備・技術を誇るビクタースタジオと、ハード設計の音響技術から生まれた、メーカー独自のデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づけます。圧縮・劣化したデジタル音源の高周波数帯域、微小信号に拡張処理を施し、オリジナルマスターに迫るクオリティでハイレゾ相当の高音質を再現します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合。新開発「スパイラルドットProイヤーピース」により音質と装着感を向上。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した独自の音質向上技術スパイラルドットを進化させた新開発「スパイラルドットProイヤーピース」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑えてクリアなサウンドを実現する従来のスパイラルドットに、新たなスパイラル状の凸形状を追加。全体のフォルムもモディファイし、より繊細な音まで再現性を高めています。また、やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、装着感と密閉度を向上しました。5つのサイズ(S、MS、M、ML、L)を付属し、耳に最適にフィットする大きさを選べます。音楽制作現場のプロが認めた音「Tuned by VICTOR STUDIO」。「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質チューニングに参加。メーカーの音響設計技術に、プロの音に対する知見を注入することにより、「プロが認めた良い音」を実現。その証として、「Tuned by VICTOR STUDIO」のロゴを付与しています。96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R)aptXTMAdaptive audioに対応※1。SBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audioに加え、96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audioに対応※2します。※1 接続機器側の対応が必要。※2 ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合。「マスクモード」や通話マイクのオン/オフ機能を新搭載、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話を実現。マスクモードや通話マイクのオン/オフ機能を新たに搭載。マスク着用時の声のこもりを補正するマスクモードによりクリアな通話を実現します。また、イヤホン本体側に通話マイクのオン/オフ機能を搭載し、接続機器側を操作することなく簡単にマイクをミュートに切り替え可能。通話中でも本体での音量操作が可能で、本体の左右どちらでも片耳だけで通話できます。Qualcomm(R)cVcTMノイズキャンセルテクノロジーと高性能MEMSマイクの採用により、ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能です。安定したワイヤレス接続が可能。左右独立伝送により音切れに強く、低遅延を実現するQualcomm TrueWirelessTMMirroringに対応。また、Bluetooth(R)標準規格Ver.5.2およびPower Class 1に対応するとともに高性能LDSアンテナを採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。イヤホンを着けたまま会話が可能なタッチ&トーク機能を搭載。ワンタッチで音楽の音量を下げるとともにマイクで外音を取り込むタッチ&トーク機能を搭載。イヤホンを外す手間なく会話ができます。安定した装着感を実現する形状を採用。完全ワイヤレスイヤホンの開発で培ってきた経験を生かし、耳に沿ったカーブを採用。広い面で耳と接触するボディ形状により、快適で安定した装着感を実現しました。100段階のボリュームステップなどを新採用、快適な操作性を実現。100段階のボリュームステップや装着センサーを新たに採用。本格オーディオ機器のように100段階で細かなボリューム調整が可能となり、曲やシチュエーションに合わせて好みの音量にスムーズに調整できます。装着センサーにより、タッチの誤操作を防止するともに、使用シーンに応じて適切な動作モードが自動選択され、快適に使用できます。最大27時間の長時間再生とクイック充電に対応。本体のみで最大9時間※の連続再生と、充電ケースによるフル充電を合わせて最大27時間の長時間再生を実現。また、10分の充電で最大1.5時間の再生が可能なクイック充電にも対応します。ノイズキャンセリングOFF、K2テクノロジーOFF、AAC時、使用状況や周囲の環境により異なる。その他の主な特長。雨や水しぶきに強い生活防水仕様 JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。ビープ音によるフィードバックにより確実な操作をアシストするタッチコントロールを搭載。充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動でワイヤレス接続できるオートオン&オートコネクト機能を搭載。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応/接続機器の仕様により、非対応の場合あり
接続方式Bluetooth(R) Ver.5.2 イヤホン形状カナル型 本体質量(g)(イヤホン片耳)約7.8 質量(g)(充電ケース)約45 充電時間(時間)(イヤホン)約2.5、(充電ケース)約2.5 連続使用時間(時間)(イヤホン)最大9、(イヤホン+充電ケース)27 充電方式USB給電 出力Power Class1 通信距離(m)(最大)約10 対応コーデックSBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audio、Qualcomm(R) aptXTM Adaptive audio 保護対応コンテンツ:SCMS-T方式 付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

重低音×タフ、コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン 迫力とキレのある重低音&バスブーストモード搭載 コンパクト・軽量設計 重低音に没入できるアクティブノイズキャンセリング 新開発イヤーピース タフに日常使いできるトリプルプルーフ対応(IP55) ストレスなく、ゲームや動画を楽しめる低遅延モード搭載 最大21時間再生のロングバッテリーライフ 外音取り込み機能で、とっさの会話もストレスなくスムーズに イヤホンを装着したままでも、タップ操作で周囲の音を取り込み、会話をしやすくする外音取り込み機能を搭載。 テレワークやオンライン授業で快適なハンズフリー通話が可能 。両手がふさがっていても、ストレスなく通話ができるハンズフリー通話機能を搭載。さらにイヤホンのタッチセンサー部分のタップだけで、通話中のマイクミュート切り替えが可能です。 パッと取り出してすぐ再生できる、簡単ペアリング 片側のイヤホンだけでの使用が可能 XXシリーズカラーのレッド×ブラックのレッド色(-R)と、オールブラックできまるブラック色(-B)の2色からお好みで選べます。
接続方式Bluetooth(Ver.5.2) イヤホン形状カナル型 質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約34 防水保護等級5級(IP55)相当 [イヤホン本体のみ対応] ドライバーユニット(Φmm)6 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21 充電方式USB給電 通信出力Power Class1 通信距離(m)最大10 対応コーデックSBC、AAC 保護方式SCmS-T方式 付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)