AV家電 :「m32 1.5」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイジャパン32インチ液晶テレビ
シンプル&スリムデザイン LEDバックライト搭載でスリムなデザイン! テレビを視聴しながら裏番組も録画できる! 直下型バックライトLED 高輝度バックライトLEDが本当の色彩を再現。 直下型LEDのエリアコントロールで白と黒のコントラスト表現をくっきりとさせることで、メリハリのある映像描写を実現。 外付HDDをUSBで簡単接続 市販の外付ハードディスクをつなぐだけで大量録画が可能。 USB端子で接続も簡単。 複数台の外付HDDを同時接続 最大4台までの同時接続が可能。(登録は8台まで可能)
仕様【データ放送】データ放送(BML)に対応、【番組表】電子番組表(EPG):ラテ欄表示形式 視聴予約/録画予約可能 付属品リモコン×1個、リモコン用単4形乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンド×1組、スタンドスタンド固定ネジ×4本、保証書付き取扱説明書×1部 質量(kg)約4.06(スタンドを含む4.13) 電源(V)DC3(単4乾電池×2) 消費電力(W)55 出力ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック 定格電圧(V)AC100・50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド無し:728×430×86、スタンド有り:728×481×200 入力【HDMI×2】HDMI1 ver.1.4(ARC対応)、HDMI2 ver.1.4、HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、【ビデオ】映像(ピンジャック):1V(p-p) 75Ω、音声(ピンジャック): 200mV(rms)、22kΩ以上 電源コード(m)1.5 コントラスト比4000:1 使用環境温度(℃)0~35 応答速度7.0ms 視野角(左右:上下)左右約176°/上下約176° 端子LAN端子 RJ45、USB端子 USB2.0 画面サイズ32V型 画質ハイビジョン 画素数1366(水平)×768(垂直) 使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと) リモコン品番:SQ-YRC3 年間消費電力量(kWh/年)65.5 受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、 CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応 、BSデジタル:BSOOO~BS999、110度CSデジタル:CSOOO~CS999 バックライト直下型LED方式 操作距離約7m(但し直進) 待機電力(W)電源「待機」時0.5、電源「切」時0、機能動作時0.5(番組情報などを取得しているとき) 音声出力(スピーカー)10W+10W、(光デジタル)角型光デジタル端子 画面寸法(mm)697.69(幅)×392.26(高さ) 最大輝度(cd/m2)200±10% チューナー数地上デジタル×2、BS×2、110度CSデジタル×2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷