AV家電 :「Bluetooth USB」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。
イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。
水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間8時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX6
音圧感度(dB)-38
連続待受時間180時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)10
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耳を塞がずに使える空気伝導タイプのヘッドセット周りの音を聞きながら作業したり、耳が蒸れにくくなり快適に使用することが出来ます。わずか21gの超軽量ヘッドセット非常に軽いので耳が痛くなりにくい。小声でも相手にしっかり伝わる単一指向性のロングマイク+デュアルマイク搭載通話用とノイズキャンセル用の2つのマイク搭載。自分の声は口元に来る単一指向性のロングマイクでしっかり拾い、周りのノイズはノイズキャンセル用のマイクでノイズ低減が出来ます。CVCノイズキャンセルで更にノイズを低減。ICによるCVC(CLEAR VOICE CAPTURE)搭載。IPX4の防滴機能搭載
仕様【ノイズキャンセル】CVC(ICによるもの)、デュアルマイクノイズキャンセル
セット内容ヘッドセット、USBケーブル(充電用)
寸法(mm)【ドライバユニット】16ohm 15×11
質量(g)8.5
種類Lithium-ion
電圧(V)3.7
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.2
接続方式Bluetooth
感度【マイク】Main MIC:-38±2db ,Sub mic
対応SCMS-T
充電時間約2時間
周波数範囲2.4GHz帯
公称容量(mAh)400
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間【最大】約8時間(70%の音量では14時間)
消費電力量(Wh)1.48
指向性【マイク】単一指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX4
ポート【充電】Type-C
通信距離(m)約10
連続待受時間【最大】約220時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)【最大】約6(70%の音量では9時間)
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。
交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書
接続方式Bluetooth、USB
感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)
連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168
周波数範囲2.402~2.480GHz
送信出力Class2
通信距離10m
指向性マイク:無(全)指向性
伝送方法GFSK
ポートType-C
Bluetooth5.1/QCC3024
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
対応コーデックSBC
音量調節ノイズキャンセリング、ミュート
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様SCMS-T:対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML)
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth
感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)1.5
連続再生時間最大12時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:Type-C
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
連続待受時間最大150時間
対応コーデックSBC
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
連続通話時間(時間)最大12
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
仕様SCMS-T:非対応
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル
適合規格Bluetooth 5.2
接続方式Bluetooth
感度【マイク】-44±2dB,f=1KHZ
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
周波数範囲2.402~2.480GHz
防塵防水性能IPX4
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大12.5時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:microUSB
通信距離(m)10(Class2)
連続待受時間最大130時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大8.5
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
Bluetooth/USB/3.5mmの3つの接続方法で使える3WAYサウンドバースピーカーです。3つの接続方法で使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなどにも使用可能です。クリップ付きでPCに固定して使用したり、モニター下に設置して使うことができます。最大5Wの出力です。USB給電で使用するのでバッテリー切れの心配がありません。モニター下に置くのにちょうどいいサイズです。
セット内容3.5mmオーディオケーブル(1.5m)
サイズスピーカー:1.25インチ
電源USBポートより給電
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)5(2.5×2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×62×41.5
周波数特性100~15000Hz
送信出力class2
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
インピーダンス(Ω)4(ロード)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容3.5mmオーディオケーブル
サイズスピーカー:2.25インチ
外形寸法(mm)116×114×107
電源USBポートより給電
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)10(10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8の出力)
外部出力3.5mmステレオミニジャック
周波数特性50~20000Hz
送信出力class2
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
インピーダンス(Ω)4(ロード)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
色ブラック
付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1
使用温度範囲(℃)-5~50
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
適合規格BluetoothVer.4.2
最大出力(W)10(5+5)
ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)【ロード】4
プロファイルA2DP,AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)実用20(10+10)
ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
セット内容製品本体、充電用USBケーブル
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
適合規格Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。
使用周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10(Class2)
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)2
連続再生時間最大6時間
連続通話時間(時間)最大7
連続待受時間最大60時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
感度-42±3dB(マイク)
指向性全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性
ポートmicroUSB(充電)
接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
仕様SCMS-T:非対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。
仕様SCMS-T:非対応Bluetooth5.3
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
感度-42±2dB(マイク)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)50~3000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大44時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
ポートType-C(充電)
ドライバーユニット(Φmm)30
通信距離(m)10(Class2)
連続待受時間最大860時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大42
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル
色ブラック
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
感度-43dB±3dB
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)2
連続再生時間最大23時間
指向性単一指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:Type-C
BluetoothBluetooth 5.0
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
連続待受時間最大660時間
対応コーデックSBC
マイクミュート○
音量調節○
連続通話時間(時間)最大20
マルチポイント対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
全指向性+ノイズキャンセル搭載で周りのノイズを低減して自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能。約20分程度で80%の充電が完了します。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:非対応
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.1
接続方式Bluetooth
感度-56dB±3dB
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離10mClass2
再生周波数帯域(Hz)50~5000
充電時間(時間)1.5
連続再生時間最大15時間
指向性全(無)指向性、ENC対応
伝送方法FHSS
ポート充電ポート:Type-C
連続待受時間最大96時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大18
マルチポイント非対応
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
超小型、超軽量で耳に負担がかかりくいヘッドセットです。専用の充電ケースで持ち運びながら充電が可能です。遮音性の高いカナルタイプのヘッドセットです。音楽再生にも対応しています。IPX4の防水性能で急な雨や汗でも安心して使えます。※充電ケースは防水ではありません。
用途超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース
色ブラック
質量(g)ヘッドセット/約4.3、充電ケース/約15.8
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット/約26.7×18×24.4、充電ケース/約46×27.9×33.2
連続使用時間(時間)音楽再生最大/約4.5、通話最大/約5、待受最大/約80
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)20~20000Hz
充電時間(時間)ヘッドセット/約1.5、充電ケース/約2
指向性無(全)指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX4
BluetoothBluetooth Ver.5.0
プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
装着方式片耳
通信距離(m)10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Bluetooth5.0対応。約12時間の連続使用に対応。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。イヤーピース2個付属。3ボタンで簡単操作で簡単接続。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。名入れも可能です。
仕様SCMS-T:非対応
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式Bluetooth
感度-44dB±3dB(マイク)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth --- USBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。
送信出力Class 2※class1の機器との接続も可能
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間最大14.5時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:microUSB
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間最大230時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大12
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離(m)10(Class2)
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)2
連続再生時間最大6時間
連続通話時間(時間)最大8
連続待受時間最大200時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
感度-38dB(マイク)
指向性単一指向性
ポート専用端子(充電)
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
防水保護等級IPX6
仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。