AV家電 :「USBマイク」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ小型 直径(Φmm)30(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2.1±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±5 最大入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-HSU21BK ステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライステレオイヤホン
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。しっかり声を拾うようにマイクは口元に近い位置に配置しました。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。*ソフトウェアのサポートは一切行っていません。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:× セット内容本体、イヤーピース(S/M/L)各1セット 材質シリコン(イヤーパッド) 直径(Φmm)約10(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)約1.6 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:20~16000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 マイクミュート× 音量調節× ノイズキャンセリング×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-HSU15ANC ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット 質量(g)165 形式ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz インピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) スピーカーユニットΦ40mm 指向性単一指向性 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ノイズキャンセリング対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

MM-HSUSB17BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。 USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。 40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)約204(ケーブル含む) 形式マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約2.1 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RTMac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2 機能マイクミュート+ボリューム調節 ヘッドフォン部ドライバユニット40mm 入力感度-50±3dB スピーカーダイナミック型(ステレオ) アズワン品番64-0869-31 指向性無(全)指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部/32±5マイクロホン部/2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部/20~20000マイクロホン部/10~10000 最大入力(mW)40 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

MM-HSU12BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 左右どちらの耳でも使用できます。 まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。 両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
対応機種【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) プラグ形状USBA 指向性双指向性 仕様【ボリューム調整】あり(手元スイッチ) 付属品マイクスポンジ×1 直径(Φmm)【スピーカーユニット】30 質量(g)約78(ケーブル含む) 形式【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型 ケーブル長(m)約1.8 機能【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ) 周波数特性【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz 入力感度-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K 最大入力(mW)30 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

MM-HSU10GMN ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
USBポートに接続するだけの簡単接続です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ大型 直径(Φmm)40(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性単一指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±15% 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

MM-HSU14ANC ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。左右どちらでも装着可能です。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット 質量(g)130 形式ヘッドホン部/ダイナミック型(モノラル)、マイクロホン/コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hz インピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ 入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) スピーカーユニットΦ40mm 指向性単一指向性 最大入力(mW)20 装着方式片耳 ノイズキャンセリング対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

MM-BTSH70BK ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ 動画あり
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書 接続方式Bluetooth、USB 感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz) 連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168 周波数範囲2.402~2.480GHz 送信出力Class2 通信距離10m 指向性マイク:無(全)指向性 伝送方法GFSK ポートType-C Bluetooth5.1/QCC3024 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC 音量調節ノイズキャンセリング、ミュート 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)実用20(10+10) ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

MM-HSU11BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBヘッドセット
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Skype for Business(Microsoft Lync)に対応した着信/切るボタン付きです。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) 指向性単一指向性 ブラック 形式【ヘッドホン部】ダイナミック型28mm(ステレオ)、【マイクロホン部】コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8±0.2 対応OSWindows 10・8,1・8・7・VISTA・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.3~10.11 機能マイクミュート+ボリューム調節 入力感度-36dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-56dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB) インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】300±15%、【マイクロホン部】2.2K 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】300~8000、【マイクロホン部】100~8000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

MM-HSU03BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBヘッドセット
コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)110(ケーブル含む) 形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.8±0.2 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降) 機能ノイズキャンセルマイク、マイクミュート+ボリューム調節 周波数特性ヘッドホン部:100~5000Hz、マイクロホン部:100~8000Hz 入力感度-41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0888-81 指向性双指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k 最大入力(mW)ヘッドホン部:40 動作確認済機器OS: PlayStation(R)4 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
8,998 税込9,898
当日出荷