AV家電 :「お風呂」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新技術Line-Shape Diffuserで広いリスニングエリアを実現。約42x51mm口径の非対称形スピーカーユニット「X-Balanced Speaker Unit」を2基搭載。ウォークマンなどの音楽再生プレイヤーに加えて、スマートフォンの音楽も高音質に。圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完しクリアに再現する「DSEE」防水・防じん・防錆(ぼうせい)対応。お風呂、キッチンだけでなく海やアウトドアでも使える。ロングバッテリーだから安心して使える防水対応で、お風呂やキッチンでも音楽を楽しめます。
色ブルー
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
新技術Line-Shape Diffuserで広いリスニングエリアを実現。約42x51mm口径の非対称形スピーカーユニット「X-Balanced Speaker Unit」を2基搭載。ウォークマンなどの音楽再生プレイヤーに加えて、スマートフォンの音楽も高音質に。圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完しクリアに再現する「DSEE」防水・防じん・防錆(ぼうせい)対応。お風呂、キッチンだけでなく海やアウトドアでも使える。ロングバッテリーだから安心して使える防水対応で、お風呂やキッチンでも音楽を楽しめます。
色オレンジ
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。