AV家電 :「操作ヒモ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。