AV家電 :「無線LAN USB」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI入力端子4入力を搭載。 。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵) 。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
仕様●4K高画質プロセッサー:HDR X1●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●HTML5:〇●VESA対応:横×縦(mm):〇●ダイナミックコントラスト:400,000:1●入出力端子系統数:ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●広色域:〇●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:5●有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm:94.1×52.9 、108.0●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●超解像エンジン:4K X-Reality PRO 付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)9.4、[スタンド含む:9.8] 機能【高音質】スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) 画面サイズ43V 画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K) コントラスト1100:1 年間消費電力量(kWh/年)108 省エネ基準達成率(%)(目標年度2026年度)0.91 バックライトLEDバックライト パネル液晶パネル 待機時消費電力(W)108[0.5] チューナー数地上:2、BS・110度CS:2、BS4K・110度CS4K:2、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)97.0×57.0×5.7、[スタンド含む:97.0×63.0×28.6] 輝度(cd/m2)440
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

「音」に込められた想いまで届ける。厳選された高音質パーツがより豊かで広大な音場を生み出す、無酸素銅切削筐体モデル
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 96kHz/24bit>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 192kHz/24bit>ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、<DSD 2.8224MHz/1bit>ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、<DSD 5.6448MHz/1bit>、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、<DSD 11.2896MHz/1bit>ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】<SBC(接続優先) MP3 128kbps>約20時間、<LDAC(接続優先(自動)) FLAC 96kHz/24bit>約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間 容量(GB)256(実使用可能領域は約215GB) OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です 対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)、MQA ( .mqa, .flac):対応 ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット) 無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2 Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD 言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字) 動作温度(℃)5~35 電池内蔵型リチウムイオン 充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電) 最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時) 接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠) 対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×21.0 質量(g)約490(充電池含む) 付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1) 記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約20,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約5,300曲、FLAC 96kHz/24bit 約1,630曲、FLAC 192kHz/24bit 約810曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約1,330曲 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469,800 税込516,780
6日以内出荷

「音」に込められた想いまで届ける。透明感のある高音質サウンドに浸る、アルミ切削筐体モデル
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 96kHz/24bit>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 192kHz/24bit>ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、<DSD 2.8224MHz/1bit>ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、<DSD 5.6448MHz/1bit>、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、<DSD 11.2896MHz/1bit>ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】<SBC(接続優先) MP3 128kbps>約20時間、<LDAC(接続優先(自動)) FLAC 96kHz/24bit>約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間 容量(GB)128(実使用可能領域は約103GB) OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です 対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)、MQA ( .mqa, .flac):対応 ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット) 無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2 Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD 言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字) 動作温度(℃)5~35 電池内蔵型リチウムイオン 充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電) 最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時) 接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠) 対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×20.8 質量(g)約299(充電池含む) 付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1) 記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約14,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約2,500曲、FLAC 96kHz/24bit 約780曲、FLAC 192kHz/24bit 約390曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約640曲 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ ネット動画を、心ゆくまで Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。 テレビが届いたその日からおうち映画館 ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。 スマホの画面から大画面の世界へ Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。 ラクラク検索・サクサク操作 「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。 ブラビアカム連携 別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ) 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) センサー明るさセンサー 機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロ スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2 プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K バックライトLEDバックライト パネル4K 入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

認知特性プロセッサー「XR」と直下型LED部分駆動が、高コントラストかつ広色域に映像を描くプレミアム4K液晶テレビ スポーツシーンもくっきりなめらか 自然で美しい、高コントラストな映像表現 ネット動画を、心ゆくまで Perfect for PlayStation(R)5
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)13.5[スタンド含む:14.1] 消費電力(W)170[待機時:0.5] 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) センサー明るさセンサー 機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質】高輝度技術:XR コントラスト ブースター 5、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、3D サラウンド アップスケーリング、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP /AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプXR 4K アップスケーリング スピーカーアコースティック マルチ オーディオ、エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、トゥイーター×2、スピーカー数:4 画面サイズ50V プロセッサー認知特性プロセッサー「XR」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K 年間消費電力量(kWh/年)176 省エネ基準達成率(%)63 バックライト直下型LED部分駆動 パネル4K 入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:4K/120fps、eARC、VRR、ALLM 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV: C13-C63ch、CATVパススルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.9×64.9×7.0[スタンド含む:111.9×71.5×28.6] 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷