AV家電 :「AV機器・家電」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄軽・コンパクト 薄型軽量で持ち運びやすい 薄型軽量デザインで持ち運びやすい ・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる 「おまかせボイス」「おまかせミュージック」 ・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」 ・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」 ・より大きく、はっきり発光する録音LED ・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示
対応フォーマット【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit) 付属品取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど 寸法(mm)36.6×102.8×12.2(TBD) 質量(g)47(TBD) 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 機能クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版) マイクロフォン部Sマイク・システム 電池寿命(時間)(録音時):25/MP3 48kbps(TBD) 外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXC スピーカー出力(mW)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様最大ファイル数:5000ファイル 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SONYICレコーダー
エコ商品
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー 薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。 ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き 録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。 3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」 視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。 キャリングケースを付属 高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル 付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約29(電池含む) 表示録音時間表示、録音/電池残量表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4 機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能 時間MP3記録曲数:3570曲/238時間 周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000 電源(AC)USB ACアダプター インターフェースType-C端子 High-Speed USB対応 電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15 電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵) スピーカー内蔵 録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間 再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ 出力端子ステレオヘッドホン 録音方式リニアPCM/MP3 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ スピーカーサイズ(mm)Φ10 容量(GB)16 最大出力(mW)(スピーカー) 90 再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
21,980 税込24,178
当日出荷