商品豆知識
置くだけでスマホを充電できるクロック。
コードの抜き差しの手間が無く、かんたんに素早く充電できます。
充電+アラームでベットサイドでの使用にぴったり!
ワイヤレスとUSB充電で同時に2つの機器を充電できます。
材質ABS
寸法(mm)90×165×50
質量(g)233
出力Qi:5V1A、USB:5V1A
電源ACアダプター、単3電池×2本(バックアップ)
入力5V 2.5A
機能ワイヤレス充電、時刻+日付、USB充電、5つのアラーム、スヌーズ、画面明るさ切替
各種認証Qi
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。