伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール
寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)
質量(kg)0.25
最大出力(W)実用:4.5+4.5
スピーカーフルレンジスピーカー×2
標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000
使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)
BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
。高出力ネオジウムスピーカーとBluetooth受信機能を搭載した、高音質ミニCDラジカセ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載:スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載、迫力のサウンドで聴くことができます。カセットテープが良く見えるデカ窓と押しやすいピアノスイッチ。レジューム機能搭載。東芝エルイートレーディング株式会社の製品です。
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
5W+5Wの高磁力ステレオスピーカーに背面は大型のパッシブラジエーターを搭載した高音質カセット付きワイヤレススピーカーです。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽を本商品のスピーカーで楽しんだり、カセットテープの音源をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth対応機器に送信してお楽しみいただく事もできます。
また、本体フレーム内側に7色に変化するLEDライトを採用。遊び心のあるデザインで音楽のある空間を盛り上げます。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.66
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×100×70(突起部含む)
スピーカーΦ4cm×2(5W+5W)
使用時間(時間)JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
通信距離(m)見通し:約10
対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
コンパクトだけど高音質、ワイヤレスでも有線でも聞けるレコードプレーヤーです。SN比60dB以上の高音質を実現。重厚なダイキャストアルミ合金製ターンテーブルがワウ・フラッターを0.2%以下に抑えて回転ムラを低減します。レコードを手軽にお楽しみいただけるよう使いやすさにこだわりました。Bluetooth対応でお手持ちのワイヤレススピーカーやヘッドホンに簡単に接続。もちろん有線接続にも対応しており、幅広いデバイスとの接続が可能です。簡単に針を上げ下げできるアームリフターや無駄なバッテリーの消費と針の摩擦を防ぐオートストップ機能を搭載。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しBluetooth再生で約10時間お楽しみいただけます。
その他(カードジッリ)形式:MM型(VM型と同等)、針圧:3.5g±0.5g
付属品USBケーブル、EPレコードアダプター、収納バッグ、操作ガイド
適合(ターンテーブル)駆動方式:ベルトドライブ、モーター:DCモーター、回転数:33 1/3rpm・45rpm、ターンテーブル:直径109mmダイキャストアルミ合金、ワウ・フラッター:0.2%以下、SN比:60db以上(JIS-A)
寸法(mm)幅160×高さ71×奥行300(突起部含まず)
質量(kg)約1.2
形式トーンアーム:スタティックバランスタイプ
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
充電時間(時間)満:約3.5
使用時間(時間)最大:約10(使用環境により短くなることがあります)
Bluetoothバージョン:5.4、対応プロファイル:A2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC/LC3、見通し距離:約10m
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現したCDラジオ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載。スマートフォンの音源楽しめる!Bluetooth受信機能を搭載。迫力のサウンドで聴くことができます。コンパクトなポータブルサイズ。ミニサイズだから邪魔にならない。ハンドル付きで持ち運びもらくらく。レジューム機能搭載。充実した基本機能に加え、CD再生はレジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止したところから続きを再生できるため、お稽古事や語学学習にも便利です。スリープタイマー機能搭載。最長120分までセットできる!セットをして、ラジオやCDの音源をたのしみながら安心しておやすみできます。
仕様●サンプリング周波数:44.1kHz●メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●実用最大出力:1.5W+1.5W●電池持続時間:TOSHIBA 単3形アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14時間 CD再生時:約3時間
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)約1.1(乾電池含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単3形乾電池×6本(別売)
消費電力10W
チャンネル数2チャンネルステレオ
スピーカーΦ5cmコーン型×2
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×214×92(突起物含まず)
受信周波数FM:76.0~108.0MHz/AM:531~1710kHz
Bluetooth5.3
通信距離(m)Bluetooth見通し:約10
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン出力
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。