AV家電 :「乾電池V9」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載のCDラジオ。コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現します。Bluetooth機能を搭載しており、スマートフォン等Bluetooth機器の音源を受信し迫力のサウンドで聴くことができます。CD部は基本機能に加え、レジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止箇所からの再生ができるため、お稽古や語学学習にも便利です。最長120分までセットできるスリープタイマー付きでラジオを聴きならがの就寝も安心です。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.4kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、ラジオ部:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1,710kHz、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):ラジオ受信:約14、CD再生:約3
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅230×高さ92×奥行214
質量(kg)1.1(乾電池含まず)
色ブラック
電源(V)AC10050/60Hz DC9、単3乾電池×6(別売り)
消費電力(W)10
最大出力(W)実用:1.5+1.5
スピーカーΦ5(cm)コーン型×2
BluetoothVer.5.3 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドフォン出力
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
場所を取らないミニサイズ、AC電源コードは側面挿しの為、奥行を取らずに置くことができます。スマートでスッキリしたコンパクトな外観に前面にカセットテープ部を設置。大きなカセット窓はテープ走行がよく見え、目盛付きでテープ残量確認にも便利。大きめで押しやすい操作ボタンは日本語表示で正面からも視認しやすくなっています。60分の切タイマーを搭載。設定をしておけばラジオやカセット・CDを聴きながらお休みになっても自動で電源が切れるので便利です。
仕様(カセットテープ部)4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット、(CD部)2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)幅228×高さ110×奥行205(突起部含まず)
質量(kg)1.5(乾電池・付属品含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)9
周波数(ラジオ部)受信 FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)、AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ)
スピーカーΦ4cmコーン型×2、実用最大出力:1.0W+1.0W
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
リスニング学習がもっと効果的に!音質切替モードに”ENGLISH”モードを新搭載したCDラジオです。イングリッシュモードに切り替えることで、英語のアクセントをクリアに聞き取ることができ、リスニング学習がより効果的になります。リピート再生やランダム・プログラム再生に加え、語学学習や楽器やカラオケのお稽古にも便利な、気になる箇所をすぐ確認できるワンタッチサーチ再生、設定した区間のみ繰り返し聴けるABリピート機能を搭載。縦型スリムデザインはそのままに天面に傾斜をつけ、液晶やボタンが見やすくなりました。CD窓は従来機種の2倍サイズになり、CDが入っている確認がさらに見やすくなりました。
仕様(ラジオ部)FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz
その他スリープタイマー機能(最大120分)
寸法(mm)幅272×高さ152×奥行61(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含む)、約1.2(乾電池含まず)
消費電力(W)10
出力スピーカー:Φ5cmコーン型×2
電源AC100V50/60Hz DC9V または 単3乾電池×6(別売り)
最大出力(W)実用:1.5+1.5
チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R-/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)
入力外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力端子)
機能CD再生:ワンタッチサーチ、ABリピート、リピート再生、ランダム再生、プログラム(最大20曲)、レジューム
標準持続時間(h)TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14、CD再生時:約3
モードCD音質:ENGLISH、FLAT、JAZZ、POP、ROCK
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
コンパクトで高音質。お好みの音質で聞ける5つのモードを搭載した横型タイプのCDラジオ。シンプルなデザインとふんわりした可愛いカラーでお子様のリビング学習用などにもおすすめです。設定した区間を繰り返し再生するABリピート、トラックを10ずつスキップできる10スキップなど語学学習で使える機能を搭載。また、音質はFLAT/ROCK/JAZZ/CLASSICと5つのモードを搭載。お好みの音質や、音楽に合わせたモードでお聴きいただけます。最長120分までセットできるスリープタイマー機能を搭載。音楽やラジオを楽しみながら安心してお休みいただけます。
仕様●CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、使用可能メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)●ラジオ部:FM:76~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約14、テープ再生時約3
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.1(乾電池、付属品含まず)
消費電力(W)10
電源AC100V50/60Hz DC9V、単3乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×92×213(突起部含まず)
スピーカーΦ5cmコーン型×2、実用最大出力1.5W×2
コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現したCDラジオ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載。スマートフォンの音源楽しめる!Bluetooth受信機能を搭載。迫力のサウンドで聴くことができます。コンパクトなポータブルサイズ。ミニサイズだから邪魔にならない。ハンドル付きで持ち運びもらくらく。レジューム機能搭載。充実した基本機能に加え、CD再生はレジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止したところから続きを再生できるため、お稽古事や語学学習にも便利です。スリープタイマー機能搭載。最長120分までセットできる!セットをして、ラジオやCDの音源をたのしみながら安心しておやすみできます。
仕様●サンプリング周波数:44.1kHz●メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●実用最大出力:1.5W+1.5W●電池持続時間:TOSHIBA 単3形アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14時間 CD再生時:約3時間
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)約1.1(乾電池含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単3形乾電池×6本(別売)
消費電力10W
チャンネル数2チャンネルステレオ
スピーカーΦ5cmコーン型×2
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×214×92(突起物含まず)
受信周波数FM:76.0~108.0MHz/AM:531~1710kHz
Bluetooth5.3
通信距離(m)Bluetooth見通し:約10
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン出力
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。