AV家電 :「浴室用スピーカー」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AX-WSP100(K) AUREXポータブルBluetoothスピーカー 東芝 動画あり
スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。 45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。 TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます( 本機を2つご用意いただく必要があります)。
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C) ブラック 質量(g)約195 電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51 防塵防水性能JIS IP67等級相当 充電入力電源(V)DC5/650mA 充電時間(時間)約2.5(満充電) スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W) 使用時間(時間)約11(音量50%の時) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.0 通信距離(m)見通し:約10 充電端子USB Type-C 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える! ・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様! 水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。 内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能 内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。 CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。 ・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応 Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。 ・語学学習に便利な学習機能 語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時) 「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能 「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる 「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ 「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能 「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能 持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき! ・防水仕様:IPX5 ・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可) ・SD MP3録音/再生 ・CD、CD-R/CD-RW MP3再生 ・FMワイド/AMシンセラジオ ・再生速度 50~150% ・レジューム再生 ・ワンタッチサーチ ・+10スキップ ・A-Bリピート ・内蔵マイク(ミキシング可) ・電話通話機能 (Bluetooth接続時) ・ヘッドホン端子 ・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応 付属品ACアダプタ、リモコン 電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4) 最大出力(W)0.5×0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63 本体質量(kg)0.6 使用電池単三電池×4本(別売) 接続端子ヘッドホン出力 スピーカー3.6cm×2 電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級IPX5 受信局AM、FMワイド
1個
13,980 税込15,378
欠品中