AV家電 :「a2 ファイル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生
PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。
便利な再生機能
CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。
語学練習にも役立ちます。
ワイドFM対応
AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。
使える外部入力端子
外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。
付属品電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)18
最大出力(W)1.5+1.5
周波数(kHz)44.1
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×128×223(突起物含まず)
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
出力端子ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothVer 5.0
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
語学学習に便利な機能を充実させました!
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」さらに一度電源を切っても電源を入れると続きからの再生をする「レジューム」機能でいつでも語学学習をサポートします。
MP3オーディオファイルに対応しており、幅広い教材をご利用いただけます。
高音質なカナル型イヤホン&縦型リモコンで、通勤通学中でも手元からの操作が楽々。
乾電池&USB充電の2電源方式
電池使用時間(時間)約8(使用環境、状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、高音質ステレオイヤホン、取扱説明書
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー2.2×2W(径5.0cm)
タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetoothバージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151
再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイルA2DP、AVRCP
大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音できる、SD/USB/CDラジオカセットレコーダー。CDからSDやUSBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。ボーカルダウン、エコー機能はもちろん歌いたい曲を自分の声にあわせた高さに調節できるキーコントロール機能、テンポコントロールなど多彩なカラオケ機能を搭載しています。お家でのカラオケ練習が楽しくできます。また、楽器やお稽古の練習にも便利にご利用いただけます。ラジオタイマー付きだから、お気に入りのラジオ番組を録音したり、目覚ましラジオとしても使えます。本体天面にぴったり納まるリモコン付き
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、SDカード(別売り)(A):再生形式:MP3(MPEG-1 udio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)、カセットテープ部:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット60*ハイポジションテープ(TYPEⅡ/CrO2)は再生のみに対応しており、録音はできません。
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)、リモコン
寸法(mm)幅316×高さ128×奥行215(突起部含まず)
質量(kg)2.2(乾電池含まず)
色シルバー
電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(消費電力22W)
周波数(ラジオ部)受信:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:3W+3W
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック/マイク入力:Φ3.5モノラルジャック/SDカード挿入口/USBメモリー挿入口
SDカード再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)
USB(メモリー)再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB~32GB)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.0、USB2.0)(別売り)
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Bluetooth搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。ワイヤレスでストレスフリーなポータブルCDです。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池、付属品含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCDラジオ。
受信だけでなく送信も可能なので、本機で再生した音源やラジオ放送などを室内の好きな場所で聴く事ができます。
室内では受信感度が悪いAMラジオ放送等も、本機を受信レベルの良い窓際等へ設置してBluetooth送信すればクリアに聴く事ができ便利です。
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。
ネオジウム磁石の採用に併せてスピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えました。
4つの音質切替モードとあわせ、臨場感のあるクリアな高音質をお楽しみいただけます。
前回止めた続きから再生できる「レジューム機能」をはじめリピート、ランダム、スキップ、リピートなど色々な再生方法でCDをお楽しみいただけます。
最大120分まで設定できる「スリープタイマー」付でおやすみ前の音楽なども安心して視聴ください。
スリム型、ベッドサイドにもピッタリのCDラジオです。
色ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×72×147(突起物含まず)
質量(kg)約1.2(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単3電池×6(別売り)
消費電力(W)15
外部入力Φ3.5mmステレオミニジャック
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドフォン)
スピーカーΦ3.6cmコーン型×2
最大出力(W)2.2+2.2(Bluetooth再生時)、1.7+1.7(CD/LINE再生時)
Bluetoothver.4.2
対応プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)約10(見通し)
付属品電源コード、保証書付取扱説明書
仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM531~1710kHz/FM76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。
45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。
TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます(
本機を2つご用意いただく必要があります)。
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)
色ブラック
質量(g)約195
電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51
防塵防水性能JIS IP67等級相当
充電入力電源(V)DC5/650mA
充電時間(時間)約2.5(満充電)
スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W)
使用時間(時間)約11(音量50%の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.0
通信距離(m)見通し:約10
充電端子USB Type-C
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載のCDラジオ。コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現します。Bluetooth機能を搭載しており、スマートフォン等Bluetooth機器の音源を受信し迫力のサウンドで聴くことができます。CD部は基本機能に加え、レジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止箇所からの再生ができるため、お稽古や語学学習にも便利です。最長120分までセットできるスリープタイマー付きでラジオを聴きならがの就寝も安心です。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.4kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、ラジオ部:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1,710kHz、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):ラジオ受信:約14、CD再生:約3
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅230×高さ92×奥行214
質量(kg)1.1(乾電池含まず)
色ブラック
電源(V)AC10050/60Hz DC9、単3乾電池×6(別売り)
消費電力(W)10
最大出力(W)実用:1.5+1.5
スピーカーΦ5(cm)コーン型×2
BluetoothVer.5.3 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドフォン出力
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能もついた欲張りモデルのポータブルCDプレーヤーです。外出先ではBluetoothで、自宅等の室内ではステレオスピーカーでと環境に応じた聴き方ができ便利。語学学習に役立つ便利な機能を搭載。「ワンタッチリサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」「レジューム機能」、さらにMP3再生にも対応したことで、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。通勤・通学中などでも手元で簡単に操作できる縦型リモコン付きです。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、スピーカー径(cm):3.6×2、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):スピーカー使用時:4、イヤホン使用時:8(使用状況により異なる)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
寸法(mm)幅142×高さ34×奥行155
質量(kg)0.25
色ホワイト
電源USB DC5.0V/0.5A、単3乾電池×2(別売り)DC3.0V
最大出力(W)実用:0.2+0.2
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothVer.5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール
寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)
質量(kg)0.25
最大出力(W)実用:4.5+4.5
スピーカーフルレンジスピーカー×2
標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000
使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)
BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
コンパクトな手のひらサイズで持ち運びも楽々。バーチャルサラウンド機能を搭載し、スライドスイッチでオンオフすれば複数のスピーカーで再生したような音響効果で音場の広がりを豊かにお楽しみいただけます。
Bluetooth搭載だからお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーでもカセットの音源をお楽しみいただけます。
AUX端子付きで外部音声機器の音声端子(イヤホン・ヘッドフォン端子、ライン出力端子と本線の外部入力端子AUXとを別売りの接続コードで接続すれば録音も可能です。
イヤホン端子付きだから有線イヤホンにも対応しています。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット(C60)
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.2(乾電池含まず)
電源DC5V、単3乾電池×2(別売り)
最大出力(W)実用:2.5+2.5(32Ωイヤホン)
方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×121.5×33
ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
通信距離(m)見通し:約10
入出力端子(AUX)Φ3.5mmステレオミニジャック
対応プロファイルA2DP、AVRCP
ミニサイズでBASSの効いたクリアなサウンド。防水仕様のBluetoothスピーカー。スマホの音楽を迫力のある高音質で楽しもう!。45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーターを搭載!。ポータブル・ミニサイズなのにBASSが効いた迫力の重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質が楽しめます。タフな防塵防水構造(IP67)。水に浮くタフな防塵防水構造なのでビーチやキャンプ場、プールサイドや浴室でもいつでも手軽に使えます。TWS機能搭載。本機を2台使えば、スマホの音楽をステレオ再生することができます。
仕様Ver5.0
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)※3
色ライトグレー
質量(g)約195
最大出力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51(突起物・ストラップ含まず)
入力【充電】DC5V、650mA
使用時間最大11時間(音量が50%の場合)
充電時間約2.5時間
防塵防水性能JIS IP 67 等級相当※2
スピーカー4.5cm フルレンジスピーカー
バッテリー容量(mAh)【内蔵リチウムイオン電池】1200
有効距離(m)【見通し】約10
端子【充電用】USB Type-C
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
左右側面に配した6Wの高磁力スピーカー(モノラル)とパッシブラジエーターで迫力のあるサウンドと中高音を再現。BASS機能で重低音が強調された迫力のあるサウンドもお楽しみいただけます。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽をスピーカーで楽しむだけでなく、カセットテープの音源をお手持ちのワイヤレスイヤホン対応機器へ送信してカセットの音楽を楽しむ事もできます。また、Bluetooth対応機器の音声や内蔵マイクの音声をテープに録音することも可能。オリジナルテープを作るなど楽しみも広がります。
コンパクトでシンプルなデザインとマットな質感が特徴。お部屋にもすっきりと置けて持ち運びもしやすいお手軽感も魅力です。カセット部のデザインはホワイトベースの小窓タイプと、カセットのデザインをそのまま活かせるクリアタイプがあります。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセットC60
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.6
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×99.5×107(突起部含む)
スピーカーΦ5cm(6W)
使用時間(時間)JEITA再生:約6.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
通信距離(m)見通し:約10
対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP
5W+5Wの高磁力ステレオスピーカーに背面は大型のパッシブラジエーターを搭載した高音質カセット付きワイヤレススピーカーです。
Bluetooth送受信機能を搭載しており、スマートフォンなどの音楽を本商品のスピーカーで楽しんだり、カセットテープの音源をワイヤレスイヤホンなどのBluetooth対応機器に送信してお楽しみいただく事もできます。
また、本体フレーム内側に7色に変化するLEDライトを採用。遊び心のあるデザインで音楽のある空間を盛り上げます。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット C60
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.66
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×100×70(突起部含む)
スピーカーΦ4cm×2(5W+5W)
使用時間(時間)JEITA/Bluetooth再生:約7.5、音量50%テープ再生:約4.5、音量50%Bluetooth再生:約6
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
通信距離(m)見通し:約10
対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP・HSP
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
コンパクトだけど高音質、ワイヤレスでも有線でも聞けるレコードプレーヤーです。SN比60dB以上の高音質を実現。重厚なダイキャストアルミ合金製ターンテーブルがワウ・フラッターを0.2%以下に抑えて回転ムラを低減します。レコードを手軽にお楽しみいただけるよう使いやすさにこだわりました。Bluetooth対応でお手持ちのワイヤレススピーカーやヘッドホンに簡単に接続。もちろん有線接続にも対応しており、幅広いデバイスとの接続が可能です。簡単に針を上げ下げできるアームリフターや無駄なバッテリーの消費と針の摩擦を防ぐオートストップ機能を搭載。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しBluetooth再生で約10時間お楽しみいただけます。
その他(カードジッリ)形式:MM型(VM型と同等)、針圧:3.5g±0.5g
付属品USBケーブル、EPレコードアダプター、収納バッグ、操作ガイド
適合(ターンテーブル)駆動方式:ベルトドライブ、モーター:DCモーター、回転数:33 1/3rpm・45rpm、ターンテーブル:直径109mmダイキャストアルミ合金、ワウ・フラッター:0.2%以下、SN比:60db以上(JIS-A)
寸法(mm)幅160×高さ71×奥行300(突起部含まず)
質量(kg)約1.2
形式トーンアーム:スタティックバランスタイプ
電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh
充電時間(時間)満:約3.5
使用時間(時間)最大:約10(使用環境により短くなることがあります)
Bluetoothバージョン:5.4、対応プロファイル:A2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC/LC3、見通し距離:約10m
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現したCDラジオ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載。スマートフォンの音源楽しめる!Bluetooth受信機能を搭載。迫力のサウンドで聴くことができます。コンパクトなポータブルサイズ。ミニサイズだから邪魔にならない。ハンドル付きで持ち運びもらくらく。レジューム機能搭載。充実した基本機能に加え、CD再生はレジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止したところから続きを再生できるため、お稽古事や語学学習にも便利です。スリープタイマー機能搭載。最長120分までセットできる!セットをして、ラジオやCDの音源をたのしみながら安心しておやすみできます。
仕様●サンプリング周波数:44.1kHz●メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●実用最大出力:1.5W+1.5W●電池持続時間:TOSHIBA 単3形アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14時間 CD再生時:約3時間
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)約1.1(乾電池含まず)
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz DC9、単3形乾電池×6本(別売)
消費電力10W
チャンネル数2チャンネルステレオ
スピーカーΦ5cmコーン型×2
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×214×92(突起物含まず)
受信周波数FM:76.0~108.0MHz/AM:531~1710kHz
Bluetooth5.3
通信距離(m)Bluetooth見通し:約10
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドホン出力
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。