AV家電 :「led 100v」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大音量&高音質!横幅22cmの小さなボディながらΦ8cm×2の高音質ステレオスピーカーを搭載しているのでクリアな音を楽しめます。
また、外部入力端子付きなので、市販のケーブルをご使用いただく事で、お手元でテレビの音を聴くことが出来とても便利です。
ボタン式の一発選曲ラジオとバックライト付きのデカ文字表示で見やすいく使いやすい仕様です。
リビングやベッドサイドはもちろん、どこにでも持ち歩ける肩ベルト&LEDライト付。
おやすみタイマーをセットできるので、ラジオ番組を聴きながら安心して眠れます。
FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
電池使用時間(時間)AM受信:約160、FM受信:約140、LEDライト点灯時間:約200、外部入力作動時間:約350(3mW+3mW出力時)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×55×120
質量(g)約805(乾電池含む)/約605(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×3
スピーカーΦ8cm(4Ω)×2
出力端子ステレオヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力(mW)2000×2
LED本体側面×1
付属品ACアダプター、肩ベルト、保証書付取扱説明書
仕様【ラジオ】AM:522~1620kHz、FM:76.0~95.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
LEDライトを新搭載。電池長持ち大音量ホームラジオです。電池連続持続時間最大450時間(東芝アルカリ乾電池を使用して内蔵スピーカーでAM放送受信の場合)を実現しました。
Φ9cmのスピーカー搭載の大音量、野外でも大音量でハッキリ聞く事ができます。
サイドには便利なLEDライトを搭載。非常時や暗がりに安心です。
見やすい大文字選局パネルのダイヤル目盛り。デジタルチューナー搭載だからピタッと簡単に選局ができます。
電池&家庭用ACコンセントも使用できる2電源対応。
ハンドルだけでなく携帯に便利な肩ベルト付き。
付属品保証書付取扱説明書、電源コード、肩ベルト
質量(g)約635(電池・肩ベルト含まず)
電源AC100V50/60Hz、DC4.5V(単1乾電池×3(別売))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×130×60(ハンドル・ボタン・肩ベルト・ツマミなどの突起部含まず)
電池寿命(時間)内蔵スピーカー使用時:AM=約450、FM=約400、LED点灯=約1000 (東芝アルカリ乾電池使用時)
スピーカーΦ9cm(8Ω):Φ3.5mmミニジャック
受信周波数FM:76~108MHz、AM:552~1620kHz
出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力(mW)700
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
LEDライト搭載で見やすくなったデカ文字液晶のFM/AM/短波放送が聴けるホームラジオです。
電池長持ち約300時間使用可能(東芝アルカリ乾電池使用、内蔵スピーカーでAM放送受信の場合)安心してラジオを聴く事ができます。
Φ9cmのスピーカー搭載。野外でもしっかりハッキリ聞こえます。
側面にいざという時に役立つLEDラジオを搭載。暗がりと照らせます。
電池&家庭用電源の2電源対応。自宅で使う時はコンセントから電源を取ることができ便利です。
携帯に便利な肩ベルト付きです。
付属品電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル、保証書付取扱説明書
質量(g)約635(電池・肩ベルト含まず)
電源AC100V50/60Hz、DC4.5V(単1乾電池×3(別売))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214×130×60(ハンドル・ボタン・肩ベルト・ツマミなどの突起部含まず)
電池寿命(時間)内蔵スピーカー使用時:FM=約280、AM=約300、SW=約280・イヤホン(32Ω)使用時:FM=約380、AM=約400、SW=約380・LEDライト点灯時=1000[実際の持続時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります]
スピーカーΦ9cm(8Ω)×1
受信周波数FM:76~108MHz、AM:531~1710kHz、SW:3.8~10MHz(FMワイドバンド対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
最大出力(mW)700
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。