1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサダ桜の自然な音に身を委ねる 革新のウッドモデル。 高い強度と耐久性を持つアサダ桜をハウジングに採用。 DLC(※1)コーティング振動板や強磁力マグネット、D.A.D.S(※2)構造を採用したAWAS専用の大口径Φ53mmドライバー。 ※1 Diamond Like Carbon ※2 Double Air Damping System 繊細な表現を可能にする6N-OFCボビン巻きボイスコイル。 オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。 左右の音の分離感を高めるOFC導体の両出しバランスケーブル(XLRMタイプ/4ピン)を付属。 新設計マグネシウム成型アームにより快適な装着感と高い密閉性を実現。 耳に馴染みやすい人工皮革のイヤパッド&ヘッドバンド。 木のヘッドホン、新モデルが体現する、オーディオテクニカの”革新” 20年以上の歴史あるオーディオテクニカの”木のヘッドホン”は、トラディショナルな印象ながら木材の採用、またその技術にも多くの挑戦を含むシリーズだ。 ATH-AWASのハウジング素材はアサダ桜。やや重硬傾向の木材で、その色合いときめ細かな木理が美しい。ドライバーは従来同様53mm径だが、DLC振動板の採用など現在の同社の持つ技術を投入。これによって高域特性に大きな向上があるという。 同じくアサダ桜採用の前機種「ATH-L3000」では、ハウジングにレザーが貼られ音調も落ち着きがあったが、ATH-AWASは高域側の抜け感や広がりが全開という印象。密閉型ヘッドホンとしては最上級の開放感だ。 教会で録音されたHoff Ensemble「Dronning Fjellrose」では、音色も空間も明るく楽器の音色や演奏の機微の見えやすい。射し込む光で演奏者の手元が照らされる様を想起させる、そんなイメージだ。 音のスピード感や中低域の締まりもあり、Daft Punk「Get Lucky」のギターカッティングのキレや抜けは絶品。木材の持ち味をより素直に引き出した音作りの妙を感じる一台だ。 文:高橋 敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):3.0m(Φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式):3.0m(XLR-Mコネクター4ピン) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約395 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)5~42000 インピーダンス(Ω)40 ドライバーユニット(Φmm)53 最大入力(mW)2000 音圧感度(dB/mW)99 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷