AV家電 :「モニター卓上台」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。
ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源DC15V(ACアダプター)
周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)
質量(g)約160(本体のみ)
消費電流(mA)300(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)
歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}
出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)
SNR値85dB以上(JIS-A)
入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。