131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合ビット数:最大16bit 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約78(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB電源(DV5V) ケーブル長(m)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz)対応:48 接続方式USB2.0準拠 感度-37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性双指向性 プラグ形状USB Type-A 周波数帯域(Hz)200~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:92 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

周波数帯域で正確なモニタリングが行える新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m 型式密閉ダイナミック型 質量(g)240 コード長さ(m)OFCリッツ線:1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~24000 インピーダンス(Ω)35 ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)出力:98 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した ヘッドシェル付きスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針 型式VM型 質量(g)15.5 出力バランス:2.0dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.3×0.7mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
13,400 税込14,740
5日以内出荷

新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g
仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB 付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ 型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)98 電源(V)ファントムDC/11~52 周波数特性40~20000 消費電流(mA)3.5 出力インピーダンス(Ω)200平衡 S/N比69dB以上(1kHz、1Pa) 音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%) 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)約500 コード除く 電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W)4(2+2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除く スピーカーユニットΦ52mm×2 出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:22dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢楕円針 付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:2.0dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~23000 曲率半径先端:0.3×0.7mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
RoHS
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 音圧レベル(dB)出力:102/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針 付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:1.5dB(1kHz) 圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.3mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 聴く耳を選べる 左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心 コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合ビット数:最大16bit 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約50(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB電源(DV5V) ケーブル長(m)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz)対応:48 接続方式USB2.0準拠 感度-37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性双指向性 プラグ形状USB Type-A 周波数帯域(Hz)200~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:92 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m)3.5 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約97(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)18~22,000 音圧レベル(dB)102(出力) インピーダンス(Ω)43 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)500 装着方式オーバーヘッド
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit 付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約8.5(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB 電源(DC5V) コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグUSB Type-A 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)20 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター) 周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB) 仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時) 付属品ACアダプター 質量(g)約160(本体のみ) 消費電流(mA)30(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く) 入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック) 歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時) 出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2) 出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時) 許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大) 利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高いフィット性と優れた装着感でパワフル音を再生する高音質密閉タイプ。 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。 耳栓型(片耳タイプ)。
コード長さ(m)1.2 型式ダイナミック型 質量(g)約4(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキモノラルミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)18~22,000 音圧レベル(dB)102(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)11.5 最大入力(mW)40 イヤホン形状カナル型
1個
879 税込967
当日出荷

耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
型式ダイナミック型 質量(g)約2.5(コード除く) コード長さ(m)1.2 音圧レベル(dB)102(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)13.5 最大入力(mW)40
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m)3 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約210(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)20~22,000 音圧レベル(dB)100(出力) アズワン品番65-1708-95 インピーダンス(Ω)40 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)500 装着方式オーバーヘッド
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイク プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10,000Hz 再生周波数帯域(Hz)5~24,000 音圧レベル(dB)102(出力) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。 人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。 ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約8.5(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。 感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)20 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)20 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)9 イヤホン形状インナーイヤー型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。 コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。 使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。 片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。 長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。 女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。 持ち運びに便利なスイーベル機構。 フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。 ファッション性を追求したポップなカラーリングを採用。 ポップなカラーを採用。音が出るメッシュ部分やコードまでハウジングと色を合わせ、ファッション性を追求しました。 音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。 クッション性の良いイヤパッドで耳にぴったりフィット。遮音性に優れ、低音を逃さないため豊かな高音質が味わえます。
特性折り畳み可能 プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約110(コード除く) コード長さ(m)1.2(片出し) 再生周波数帯域(Hz)15~22,000 音圧レベル(dB)104(出力) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)36 最大入力(mW)500 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000 音圧レベル(dB)(出力)98/mW 充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3 防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)4.9 使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,800 税込7,480
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。 直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。 スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型) イヤホン形状カナル型 コード長さ(m)1.2(Y型) 型式ダイナミック型 ドライバー径(Φmm)10 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)20~23000 最大入力(mW)40 インピーダンス(Ω)24 質量(g)約4(コード除く) 付属品イヤピース(XS、S、M、L)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターンテーブルの回転速度をチェックするストロボスコープ。 33-1/3、45回転用、50Hz/60Hz対応。 10~20mmまでのオーバーハングゲージ付き。 ストロボスコープの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置き、確認したい速度で回転させます。 本製品に蛍光灯の照明を当て、回転数・周波数が表示されている点線が止まって見えるまでターンテーブルの回転数を調整します。 ・50Hz/45回転の点線は、理論上若干流れて見えます。 ・ターンテーブルの性能や電源供給の状況によって、点線が完全に止まって見えない場合があります。 オーバーハングゲージの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置きます。 トーンアームに合った数字のアンダーラインと黒丸の表示を選び、カートリッジの針先が来るように調整します。
材質PC 質量(g)約8 外径(Φmm)Φ104
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。 双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。 耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。 ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。 会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。 カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約78(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 コード長さ(m)2.0 感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz) プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000 音圧レベル(dB)(出力)90/mW 指向性双指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 最大入力(mW)50 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)30 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ホワイト 質量(g)約5(コード除く) ケーブル長(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)33 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)出力:106 音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz) ドライバー径(Φmm)12 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。 ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。 省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。 ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要 本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
型式アンプ内蔵スピーカーシステム ブラック 質量(g)約300(L側)/約335(R側)(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB電源(DC5V) 最大出力(W)4.0 コード長さ(m)左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×81(突起部除く) 入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)100~20000 音圧レベル(dB)(出力)82/W スピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ 出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力インピーダンス(kΩ)20
1個
4,598 税込5,058
欠品中

audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
RoHS
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵 デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。 着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー 自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。 また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 GoogleアシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のデバイスで使用可能 USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~30000 音圧レベル(dB)出力:105/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)18 ドライバーユニット(Φmm)7.5 最大入力(mW)100 イヤホン形状カナル型
1個
3,900 税込4,290
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg)約5.6 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大106(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)85~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2 質量(g)約360(本体のみ) 電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4 定格出力-10dBV 周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX) 消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時) 電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く) 入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2 出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1 許容入力+13dBV(TRIM=MIN) 定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)1.5 型式ダイナミック型 質量(g)約60(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)20~20,000 音圧レベル(dB)93(出力) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 装着方式オーバーヘッド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz)5~32000 充電時間(時間)約4 通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)105 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 最大出力(mW)RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2 付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています) 質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25 出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7 電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売) プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ) 周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz 消費電流(mA)500 出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600 到達距離(m)約45 入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω 電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB SNR値60dB ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a) 適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190 型式ダイナミック型 質量(g)約245(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~45 外形寸法(mm)Φ54×240 電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2 連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時) 周波数特性100~10000Hz 消費電流(mA)150 通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合) アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。 耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。 新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。 コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。 ポケットやバッグなど、ポータブルプレーヤーを入れる場所に合わせて、コードの長さを自由に調整できます。
コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品コード巻き取りホルダー 型式ダイナミック型 質量(g)約5(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20~20,000 音圧レベル(dB)102(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)15 最大入力(mW)40 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用したハイグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針 付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:1.5dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~25000 曲率半径先端:2.7×0.26mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g)約6(コード除く) タイプダイナミック型 コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000 再生周波数帯域(Hz)5~4000 音圧レベル(dB)105(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)100 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AV機器などの接続に最適な3.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)3.5 型式ダイナミック型 質量(g)約60(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)20~20,000 音圧レベル(dB)93(出力) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 装着方式オーバーヘッド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 動画あり
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ 質量(g)32 接続方式Bluetooth 感度【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz) 対応【コーディック】AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間約2時間 連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間 防滴構造IPX4 指向性【マイクロホン】全指向性 周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hz 取扱説明書クイックスタートガイド(3.49MB) イヤホン形状耳かけ型
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約5(コード除く) ケーブル長(m)1.2(Y型) 周波数特性100~10000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)33 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)出力:106 音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz) ドライバー径(Φmm)12 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。 バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。 ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。 各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
付属品ウインドスクリーン 型式ダイナミック型 質量(g)約40 コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm) 周波数特性200~8,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB)-54.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:98(mW) 防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)100~10000 Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)5.8 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)