絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • アルインコ(1)
  • TOA(3)
  • Jabra(24)
  • カシムラ(16)
  • Hisense(ハイセンス)(11)
  • エレコム(10)
  • EPOS(10)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(8)
  • ラスタバナナ(6)
  • Shokz(5)
  • Cardo(カルド)(4)
  • SONY(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • Soundcore(2)
  • オリンパス(1)
  • キングジム(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

AV家電 :「無線 マイク」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルワイヤレストランスミッター audio-technicaデジタルワイヤレストランスミッターaudio-technica
19,980税込21,978
1台
当日出荷
別売のトランスミッター用マイクロホンと接続して使う、電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式モデル。
電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2周波数特性100~10000Hz質量(g)約90(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)消費電流(mA)160外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×25入力端子4ピンコネクター(オーディオテクニカ専用)通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
デジタルワイヤレスマイクロホン audio-technicaデジタルワイヤレスマイクロホンaudio-technica
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190型式ダイナミック型質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)Φ54×240電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)150通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステムaudio-technica
97,900税込107,690
1台
7日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)27(定格出力時)周波数特性100~10000Hz仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター質量(kg)約6.5使用温度範囲(℃)5~45最大出力(W)18入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大108(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)110~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)2使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステムaudio-technica
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)周波数特性100~10000Hz仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
AV家電
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら