絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: AV家電

6,132件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EWA A106Pro  Bluetoothスピーカー ユニファインEWA A106Pro Bluetoothスピーカーユニファイン
2,698税込2,968
1台
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。
セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書質量(g)175出力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40バッテリー700mAhリチウム電池バッテリー容量(Ah)0.7防塵防水性能IP67充電時間(時間)2入力電源5V1ABluetoothver5.0通信距離(m)10再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による
抗菌 ちょうどいいサイズのテレビリモコン メーカー別 5機種 ELPA抗菌 ちょうどいいサイズのテレビリモコン メーカー別 5機種ELPA
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
◇SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制 ◇メーカーコード設定済だから、設定不要ですぐに使える ◇軽くて心地よいクリック感と、さらさらした指触りのボタン ◇市販のストラップを取り付けでき、落下◇紛失防止に役立つストラップ取付部
用途◇電源:単四形乾電池×2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅50×高さ170×厚さ19(mm)(最大値) ◇質量:約73g(電池除く) ◇ラインナップ:ソニー ブラビア SONY BRAVIA 用、シャープ アクオス SHARP AQUOS 用、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA 用、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 用、日立 ウー HITACH Woo 用
Jabra Evolveシリーズ用 RJ9(4極4芯)プラグ変換アダプタ JabraJabra Evolveシリーズ用 RJ9(4極4芯)プラグ変換アダプタJabra
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
3.5Φのピンプラグを持つJabra Evolveシリーズを電話用ヘッドセットとして使う場合に使用する、3.5Φジャック -> RJ9 (4極4芯) の変換アダプタです。Evolve30、30Ⅱ/40/80 が対応となります。
AM/FMシャワーラジオ ELPAAM/FMシャワーラジオELPA
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
お風呂場でAM/FMラジオを楽しみたい時キッチンなど水回りでの作業中に雨に濡れても安心なので非常時やアウトドアにも活躍時計を表示できる液晶画面ハンドル付で吊り下げでも使用可能
純正テレビ用リモコン RMF-TX431J SONY純正テレビ用リモコン RMF-TX431JSONY
6,998税込7,698
1個
当日出荷
両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える安定した装着感のヘッドバンド式重さを感じさせない軽量タイプしっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続BUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
8日以内出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる小型で持ち運びやすい耳かけタイプまわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約26(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.0感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状耳かけ型
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
仕様SCMS-T:対応セット内容製品本体、充電用USBケーブルブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。感度-43dB±3dB対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大23時間指向性単一指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-CBluetoothBluetooth 5.0装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型連続待受時間最大660時間対応コーデックSBCマイクミュート音量調節連続通話時間(時間)最大20マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)
16,980税込18,678
1個(1台)
当日出荷から翌々日出荷
金具がワンセットになったお手頃な金具です。
用途デジタルサイネージ。材質スチールブラック最大角度範囲(°)左右:70RoHS指令(10物質対応)対応上下調整前方20度後方4度
単4形ニッケル水素充電池パック 4本組 BR404(OM SYSTEMブランド) OM SYSTEM単4形ニッケル水素充電池パック 4本組 BR404(OM SYSTEMブランド)OM SYSTEM
2,498税込2,748
1パック(4本)
当日出荷
ICレコーダーの本体内充電が可能な単4形ニッケル水素充電池(4本組)です。
バッテリー電圧(V)1.2min.バッテリー容量(mAh)750
4K対応ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH4K対応ポータブルメディアプレーヤーITPROTECH
12,980税込14,278
1個
当日出荷
HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック オーム電機ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラックオーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷
折りたたみ式だからバッグなどにコンパクトに収納できます 約69グラムの軽量設計で頭部や頸部への負担を軽減 携帯電話からラジオまで幅広く使えるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続 スライドアジャスターでやさしくフィット(伸縮幅:最大約34mm)
質量(g)約69方式密閉型プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型金メッキ)コード長さ(cm)約110再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカーダイナミック型 口径30mmインピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)113最大許容入力(mW)200
AM/FMクロックラジオ DSP オーム電機AM/FMクロックラジオ DSPオーム電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好 AM20局/FM30局プリセット機能付き 見やすいデジタル表示 アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます スヌーズ機能付き スリープタイマー機能付き 家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)精度時計:月差約±30秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ取扱説明書(2.66MB)
USB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ PGAUSB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。また、大口径Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16±15%グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±3/2mW
Jabra Evolve2 Buds USB-A MS JabraJabra Evolve2 Buds USB-A MSJabra
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
【インイヤー型 無線イヤホン】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大20m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー稼働時間(最長5時間/通話 ※アクティブノイズキャンセリング使用状態でのバッテリー持続時間:最長33時間)▼本体サイズ(幅19mm-高さ16mm-奥行き18mm ※充電ケースサイズ;幅75mm-高さ38mm-奥行き28mm) ▼重量(5.4g/イヤホン片側 ※充電ケース52g) ▼イヤージェル素材(シリコーン) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP57準拠) ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼ポケットに入るコンパクトサイズ ▼6mmスピーカー ▼マイク数6(マイク4個、骨伝導センサー2個) ▼周囲のノイズを除去して自分の話す声をクリアに伝える「マルチセンサーボイス搭載」 ▼騒音を低減してどこでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、3サイズのイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書、USB-Aアダプター
ブラック接続方式USB-A/USB-C Bluetooth アダプター、Bluetooth通話可能時間(h)5(最長)BluetoothVer5.2装着方式両耳イヤホン形状カナル型音量調節ありノイズキャンセリングありマルチペアリングあり
サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
壁掛け金具 REGZA壁掛け金具REGZA
4,875税込5,363
1台
13日以内出荷
対応インチサイズ44~77V型対応機種【2022年モデルテレビ】65X8900L、55X8900L、48X8900L、65Z875L、55Z870L、65Z770L、55Z770L、50Z670L、43Z670L、65Z570L、55Z570L、50Z570L、43Z570L、【法人向けテレビ】75M550L(B)、65M550L(B)、55M550L(B)、50M550L(B)、43M550L(B)、55C350X(B)、50C350X(B)、43C350X(B)、55A250K、50A250K質量(kg)約1.5グリーン購入法適合
Bluetooth機能付クロックラジオ オーム電機Bluetooth機能付クロックラジオオーム電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます Bluetooth Ver.5.0 見やすいLED表示 LED輝度4段切替 AM/FM各20局プリセット登録 アラーム2系統 スヌーズ&スリープ機能付き AUX外部音声入力端子 ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB)受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)定格消費電力(W)4.4最大出力(W)実用:0.8スピーカー口径約36mm(8Ω)×1再生周波数帯域(Hz)60~18000接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)精度時計:月差約±45秒付属品保証書付取扱説明書通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0対応プロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し最大約10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480変調方式GFSK対応コーデックSBC伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
キュリオム テレビリモコン YAMAZEN(山善)キュリオム テレビリモコンYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Qriom(キュリオム)2K液晶テレビ専用リモコン。
対応機種QRT-43W2K、QRT-40W2K、QRT-32W2K、QRT-24W2K
ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm  AUD-C230N [3.0m] オーム電機ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m]オーム電機
389税込428
1個
当日出荷
コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
RCA変換ケーブル Type-C専用   KD-227 カシムラRCA変換ケーブル Type-C専用 KD-227カシムラ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RCA端子(赤・白・黄)の映像端末に対応 映像を映しながら、Type-Cスマホの充電ができる 解像度480~1080pに対応 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載
オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔RCA) AP-102A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔RCA) AP-102AJVC(ビクター)
589税込648
1個
当日出荷
標準プラグ⇔ピンジャック変換アダプター
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
キャノン・ケーブルからオーディオ AMP等へ接続
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
5,098税込5,608
1個
当日出荷
コンパクトに折りたためて収納や持ち運びに便利です。まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッドです。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。持ち運びに便利なポーチ付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話に対応しています。
セキュリティボックス サンワサプライセキュリティボックスサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。
仕様■個口数:1個口■材質:スチール+メラミン焼付塗装■付属品:鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■製品カラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:3kg■有効内寸:W295×D60×H245(棚板未設置時)
完全ワイヤレス ステレオイヤホン 高音質 WH  BL-114 カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン 高音質 WH BL-114カシムラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 ※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ホワイト質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.1再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)92±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約7、充電ケース17連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約6対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
棚板 HAMILeX(ハミレックス)棚板HAMILeX(ハミレックス)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません) 標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保 3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約4タイプワイドタイプ外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400関連資料(0.37MB)総耐荷重(kg)約10
コードレスラジオ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ質量(g)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185スピーカー8W×1電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
RCA変換ケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ] フジパーツRCA変換ケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ]フジパーツ
899税込989
1個
当日出荷
※4極ミニプラグには配線パターンがありますのでお使いの機器の配線パターンをご確認の上ご使用下さい。
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用ブラック長さ(m)0.1規格片側:Φ3.5mmL型4極ミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3
リモコン SONYリモコンSONY
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テレビだけでなく、BDレコーダーやDVDレコーダーも操作できるかんたんリモコン テレビ ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/サンヨー/シャープ/パイオニア BDレコーダー/プレーヤー ソニー/パナソニック/東芝(レコーダーのみ対応)/三菱(レコーダーのみ対応)/シャープ/パイオニア/BLUEDOT(プレーヤーのみ対応)/YUE(プレーヤーのみ対応) DVDレコーダー/プレーヤー ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/シャープ/フナイ(プレーヤーのみ対応)/パイオニア/デノン(プレーヤーのみ対応)/ヤマハ(プレーヤーのみ対応)/オンキョー(プレーヤーのみ対応)/サムスン(プレーヤーのみ対応)/DXアンテナ(プレーヤーのみ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプマキタ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
PS 01 EPOS | SENNHEISERPS 01EPOS | SENNHEISER
279税込307
1個
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。マイクカバー。
オーディオ変換ケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンジャック×2 極細 スリムコネクタ 30cm ブラック エレコムオーディオ変換ケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンジャック×2 極細 スリムコネクタ 30cm ブラックエレコム
659税込725
1個
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。音声RCAピンプラグを3.5Φステレオミニプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。 お手持ちの音声RCAピンプラグがついたケーブルを3.5Φステレオミニプラグに変換できるケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状3.5Φステレオプラグー音声RCAピンジャック×2対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び、音声RCAピンプラグを搭載したケーブル
美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】ホームテイスト
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×37×92.8~104質量(kg)約12.4素材スチール対応インチサイズ32~65インチまで耐荷重(kg)40以下
マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック)マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1本
当日出荷
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
ブラック対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVCケンウッドインナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ]JVCケンウッド
589税込648
1個
当日出荷
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。 超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
TVリモコン オーム電機TVリモコンオーム電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン パナソニック ビエラ専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカーパナソニック付属品保証書、取扱説明書質量(g)約98(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
TVリモコン オーム電機TVリモコンオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン 日立Wooo専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカー日立付属品保証書、取扱説明書質量(g)約98(乾電池を除く)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)210×50.5×27.1電池使用可能期間約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
AV家電