絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: AV家電

6,132件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター RCAJ-RCAP L #2 オーム電機変換アダプター RCAJ-RCAP L #2オーム電機
279税込307
1個
当日出荷
ストレート型ピンプラグをL型ピンプラグに変換します。
コネクタ形状ストレートピンプラグ―L型ピンプラグ
2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 オーム電機2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2オーム電機
839税込923
1個
当日出荷
ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
ステレオイヤホン 3.5Φ 3M オーム電機ステレオイヤホン 3.5Φ 3Mオーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長3mI型プラグ丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ(スポンジキャップ付き)右は赤、左は青のカラーマーク付き
コード長さ(m)3ブラックプラグΦ3.5 I型プラグインピーダンス(Ω)32イヤホン形状インナーイヤー型
超薄型壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)超薄型壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
超薄型設計(奥行14mmの薄型設計)。 壁面へ取り付けたベースプレートに引っ掛ける簡単設置。 ワンタッチ操作でロック可能。ロープは自由な長さに調節可能。 掘りこんである設置場所(くぼみ)へもワンタッチで設置。 ※取り外し時、ワンタッチロック/ロープが操作できる様ご注意ください。
関連資料(0.23MB)
ディスプレイ取付け用スペーサー、ボルトセット サンワサプライディスプレイ取付け用スペーサー、ボルトセットサンワサプライ
799税込879
1セット
当日出荷
ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、 フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。
セット内容スぺーサー(L=20mm)×4個、ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×35、M8×35)材質スぺーサー:ABS樹脂対応機種スペーサーが同梱されていない機種:CR-PL3、CR-PL20、CR-PL22BK、CR-PL102SCBK、CR-PL25BK、CR-PL30BK、CR-PL24BK/W、CR-PL28BK、CR-PL11N、CR-PL16N、CR-PL51、CR-PL33BK、CR-PL34BKアズワン品番64-0910-34関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。 ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。 設置の際に便利な単距離移動用キャスター付きです。 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)35.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)912×628×1890アズワン品番64-0909-91関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ ブラック オズマU字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ ブラックオズマ
889税込978
1個
欠品中
イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
スマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型 audio-technicaスマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型audio-technica
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式マイクロホン部:コンデンサー型質量(g)約6(コード除く)タイプダイナミック型コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000再生周波数帯域(Hz)5~4000音圧レベル(dB)105(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)100音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
ファインフィットスペアイヤピース audio-technicaファインフィットスペアイヤピースaudio-technica
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
材質シリコンサイズS
オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technicaオープンバックダイナミックヘッドホンaudio-technica(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
AV機器などの接続に最適な3.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)3.5型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
ポータブルヘッドホン audio-technicaポータブルヘッドホンaudio-technica(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷から7日以内出荷
新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。 コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。 使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。 片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。 長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。 女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。 持ち運びに便利なスイーベル機構。 フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。 ファッション性を追求したポップなカラーリングを採用。 ポップなカラーを採用。音が出るメッシュ部分やコードまでハウジングと色を合わせ、ファッション性を追求しました。 音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。 クッション性の良いイヤパッドで耳にぴったりフィット。遮音性に優れ、低音を逃さないため豊かな高音質が味わえます。
特性折り畳み可能プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)約110(コード除く)コード長さ(m)1.2(片出し)再生周波数帯域(Hz)15~22,000音圧レベル(dB)104(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)36最大入力(mW)500イヤホン形状オーバーヘッド型
デザインスタンド 中~大型ディスプレイ用 オーロラデザインスタンド 中~大型ディスプレイ用オーロラ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に対応インチサイズ~60インチ積載荷重(kg)ディスプレイ:~50、棚板:~15付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)33.4メタリックダークグレー取付寸法(mm)W:100/200/300/400/500×H:~420傾斜角度(°)0~5関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
USBヘッドセット サンワサプライUSBヘッドセットサンワサプライ
9,398税込10,338
1個
当日出荷
出力端子USB A(オス)質量(g)113形式ヘッドホン部/ダイナミック型(28mmモノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)1.8周波数特性ヘッドホン部/300~8000Hz、マイクロホン部/100~8000Hzヘッドフォン部インピーダンス(Ω)150±15%入力感度マイクロホン部/36±3dB指向性マイクロホン部/単一指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)最大入力(mW)ヘッドホン部/20装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)マイクミュート音量調節
テレビ取付金具(~43V型) HAMILeX(ハミレックス)テレビ取付金具(~43V型)HAMILeX(ハミレックス)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ質量(kg)約10対応インチサイズ~50V型関連資料(0.29MB)
デジタルワイヤレスマイクロホン audio-technicaデジタルワイヤレスマイクロホンaudio-technica
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190型式ダイナミック型質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)Φ54×240電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)150通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステムaudio-technica
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)周波数特性100~10000Hz仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
MIDIケーブル サンワサプライMIDIケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。 アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8ブラックコネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器アズワン品番64-0883-01結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる YAMAZEN(山善)キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとるYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。録音方式MP3付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約40(本体のみ)電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95時間録音保存:約16時間メモリー容量512MB出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21取扱説明書(7.82MB)
アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式) エレコムアンテナケーブル(ネジ式-ネジ式)エレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
ブラック対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールド
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!見やすい液晶ディスプレイ!収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629kスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンアンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー入力端子AUX IN適合バッテリーA-48692質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
YVC-1000用ACケーブル YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000用ACケーブルYAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
YVC-1000専用のACケーブルです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:PSE(電気用品安全法)●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160513●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-72
イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン SONYイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンSONY
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
仕様【ケース込み再生】最大:約37時間(連続再生+充電ケース)【待受時間】最大:約15時間付属品充電ケース、Air Fitting Cushions、保証書、取扱説明書ケース寸法(mm)約50.4×50.4×32.6コントロール音量/有り充電時間約1.5時間充電方式USB(ケースで充電)ケース質量(g)42防水性IPX4(生活防水)通話時間最大:約4時間BluetoothBluetooth 5.3ドライバーユニット(Φmm)10プロファイルBluetooth/A2DP・AVRCP・HFP・HSP通信距離(m)有効/約10イヤホン形状イヤーカフ型(開放型/オープンイヤー)再生時間(時間)最大:約9(イヤホン単体)対応コーデックSBC/AACマルチポイント接続/対応
専用スタイラスペン 替え芯 iFLYTEK 3rd Generation l-Pencil Tips iFLYTEK(アイフライテック)専用スタイラスペン 替え芯 iFLYTEK 3rd Generation l-Pencil TipsiFLYTEK(アイフライテック)
2,098税込2,308
1セット
5日以内出荷
iFLYTEK AINOTE 2スタイラスペン専用 替え芯 5本セットです。
入数スタイラスペン交換用 替え芯×5本
チューナーレステレビ CHiQチューナーレステレビCHiQ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:178°VESAマウント(mm)200×200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)保管温度範囲(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHzチューナー数チューナーレス
ラインケーブル カナレ電気ラインケーブルカナレ電気
2,698税込2,968
1本(2m)ほか
翌々日出荷
音声用のRCAケーブルです。映像用は RCAケーブル(ビデオ用) をご覧ください。堅牢なメーカー製のRCAコネクタ F-10 を使用しています。
声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ東芝
8,498税込9,348
1台
11日以内出荷
直径8cm、2W+2Wの大音量ステレオスピーカーを搭載した音声が聴き取りやすいホームラジオ。スッキリと嫌味のないブラックボディはどんな場所でも馴染みよいデザインです。サイドには非常時でも安心・便利なLEDライトを搭載。どなたにも使いやすい大型ボタンと日本語表示、バックライト付き大型液晶を搭載。人の声がはっきり聞こえる「声くっきり機能」を搭載。専用スイッチで切替できます。単2乾電池×3本またはUSB-ACアダプターによる2電源方式。持ち運びしやすいハンドルだけでなく肩ベルトも付属しています。
付属品USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅220×高さ120×奥行55(突起部含まず)質量(g)805(電池含む)電源(V)DC5、DC4.5(単2乾電池×3)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約140・AM約160、イヤホン使用時:FM約180・AM約200、LEDライト点灯:強約200、弱約800受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ80×20(2W+2Wステレオ)入出力端子ステレオヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ、外部入力:Φ3.5mmステレオミニ
インイヤー型TYPE-Cイヤホン NAGAOKAインイヤー型TYPE-CイヤホンNAGAOKA
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
「NTYPEC03」はUSB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォンやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ14mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応、圧迫感がなく軽い着け心地のインイヤー型になります。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー テック(TEC)Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤーテック(TEC)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BK カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 BKカシムラ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds JLab完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless EarbudsJLab
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン最大21時間の連続再生Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズIPX4の防水性能評価クリアな通話、ノイズキャンセルマイクAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応保証: 2年保証|30日品質保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証質量(g)48.6規格IPX4 (イヤホンのみ)感度【マイク】-38dB(±1)インピーダンス12 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間スピーカー12mm ダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6質量(kg)約14.5使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630梱包数1梱包保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書
豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFMオーム電機
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない取扱説明書(2.37MB)
ヘッドセット Bluetooth サンワダイレクトヘッドセット Bluetoothサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。大型の柔らかイヤーパッドとヘッドバンドで長時間の使用でも疲れにくい。交換用イヤーパッド付で長く使える!
仕様●DSP:対応●SCMS-T:非対応●マイク感度:-38dB±1dB(0dB=1V/ubar at 1kHz)●マイク指向性:全指向性●充電ケーブル:USB A オスーType-C オス●充電コネクタ:USB Type-Cセット内容ヘッドセット本体、充電/有線用USBケーブル、イヤーパッド(交換用)×2個質量(g)約145適合規格Bluetooth 5.1(※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171×66×186周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間ご購入日より6カ月再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)2伝送方法GFSK取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)最大約10(※数値は理論値です。)再生時間(時間)連続音楽再生:最大45連続待受時間最大168時間対応コーデックSBCノイズキャンセリング〇:デュアルマイク+cvc8.0連続通話時間(時間)最大25マルチポイント対応対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
アンテナブースター サンワダイレクトアンテナブースターサンワダイレクト
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5mUSB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB付属品専用給電用ケーブル、アンテナケーブル材質<専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVCブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック質量(g)約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 0.3A周波数帯域(MHz)470~710保証期間<専用給電用ケーブル>初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×約2.3×約2.3コネクタS-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタケーブル長(cm)<専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間)インピーダンス(Ω)入出力:75取扱説明書<専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書ありVSWR3以下本体寸法(cm)幅約10.7×直径約2.3外径(Φcm)<専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35USBUSB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
インイヤーモニター型イヤホン JD10 FIIOインイヤーモニター型イヤホン JD10FIIO
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
JD10はエントリーモデルながら高品質・高音質にこだわったダイナミックドライバー型インイヤーモニターです。低歪みと高解像度を実現する10mmポリマー複合振動板を搭載。独立した2つの空洞構造(デュアルキャビティ設計)により空気の流れを精密に制御し、低域の歪みを抑えながら繊細な表現力を実現しました。0.033mm日本製CCAWボイスコイルの採用で軽量化と高い変換効率を両立。N52グレードの高性能磁石が強力な磁気回路を形成し、パワフルで安定した駆動力を提供します。わずか3.7gという軽量設計により、長時間の使用でも快適な装着感を実現しています。また、ハイレゾオーディオ認証も取得しています。さらに、Type-Cバージョンでは独立DSPチップを内蔵し、384kHz/24bitのハイレゾ音源再生に対応。6種類の音質プリセットを内蔵し、様々な音楽ジャンルでの最適な音質をお楽しみいただけます。
質量(g)片側:約3.7(ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度105dB/mW@1kHzプラグ(mm)JD10:3.5 ステレオミニプラグ(金メッキ)、JD10 Type-C:USB Type-C(プラグアンドプレイ対応※一部機種を除く)周波数特性20Hz~40kHzケーブル高純度無酸素銅ケーブルインピーダンス(Ω)32@1kHzドライバ種類10mmダイナミックドライバー(ポリマー複合振動板)イヤホン形状インイヤーモニター型 ダイナミックドライバータイプ
ヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
迫力あるサウンドとリッチな音色を実現。快適な音質と装着感のクローズド型ヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)型式密閉ダイナミック型質量(g)148(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(左側片出し)口径(Φmm)ドライバー:40インピーダンス46Ωプラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000
ヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)型式密閉ダイナミック型質量(g)133(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(両出し)口径(Φmm)ドライバー:38プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグインピーダンス35Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000
ワイヤレスイヤフォンナノスノウ HACワイヤレスイヤフォンナノスノウHAC
989税込1,088
1台
当日出荷
まっ白なクリアボディのイヤホンがいつでもお気に入りの音楽を届けてくれる♪軽量設計で操作も簡単、あらゆるシーンで大活躍します。ミニカバンに入れられるので持ち運びもコンパクト。ワイヤレスでストレスフリーに音楽を身にまとい街へ繰り出そう!
仕様ワイヤレス仕様:BluetoothVer.5.4、送信出力:class2、通信距離:10mセット内容本体、充電用ケーブル材質ABS質量(g)片耳:3、ケース:約20電源(V)充電式DC5寸法(cm)片耳:幅1.5×奥行1.5×高さ3.5、ケース:幅4.5×奥行2.5×高さ4.5連続使用時間(時間)約4充電時間(時間)イヤホン:約1.5、ケース:1.5対応プロファイルA2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP
ワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズ SONYワイヤレススピーカー重低音ULTシリーズSONY
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
AV学習リモコン オーム電機AV学習リモコンオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
最大3台のAV機器を操作できるテレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ学習機能で未登録の操作も読み取り記憶、便利な5つのカスタマイズボタンメーカーコードを設定しても使用できない操作がある場合に、対象機種のリモコンを利用して操作信号を読み取り記憶して操作させることができます。(各機器用に5つあるカスタマイズボタンを使用)また、TV、チューナー、BDボタン以外のボタンもすべて学習機能に割り当てることができます。メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い
仕様電池持続期間:約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します付属品保証書付取扱説明書ブラック質量(g)約97(乾電池除く)外形寸法(mm)幅50×高さ210×奥行28.5電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)適合メーカー・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD取扱説明書(3.79MB)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
AV家電