絞り込み
ハイレゾ音源
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: AV家電

6,125件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jabra Evolve2 30 Ear Cushion 10pcs Black JabraJabra Evolve2 30 Ear Cushion 10pcs BlackJabra
5,898税込6,488
1個
当日出荷
Jabra Evolve2 30専用イヤークッション(10個入り)ブラック。
AM/FMクロックラジオ DSP オーム電機AM/FMクロックラジオ DSPオーム電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好 AM20局/FM30局プリセット機能付き 見やすいデジタル表示 アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます スヌーズ機能付き スリープタイマー機能付き 家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)精度時計:月差約±30秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ取扱説明書(2.66MB)
ステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ) OM SYSTEMステレオマイクロホンセット ME51SW(OMロゴ)OM SYSTEM
3,698税込4,068
1個
当日出荷
マイク入力端子にダイレクト接続可能な、高音質小型ステレオマイクです。自然の音や複数人の声など、さまざまな方向からくる立体感のある音をバランスよく録るのに向いています。また、タイピン型クリップがセットで付いているので、荷物が多くて手が離せないときなどに便利です。
付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)質量(g)約18(タイピンクリップ、延長コード含む)形式ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)本体質量(g)7感度-40dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×14×40周波数特性100~15000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2kΩ指向性単一指向性×2プラグ径(Φmm)3.5ステレオミニプラグ
USB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ PGAUSB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプPGA
2,298税込2,528
1個
予約販売
断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。また、大口径Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16±15%グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±3/2mW
アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー OWLTECH(オウルテック)アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカーOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
出力(W)3対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器バッテリーリチウムイオン電池 700mAh充電時間約2時間保証期間1年間動作範囲約10m (オープンスペースでの動作)S/N比80dB応答周波数(Hz)80~20連続再生時間約15時間 (50%の音量での使用時)BluetoothBluetooth 5プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP対応コーデックSBC
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 イヤホンタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ノイズリダクション ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
11,980税込13,178
1個
予約販売
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでのボイスチャットに!デュアルノイズリダクションシステムにより、周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えるイヤホン型(両耳)の有線ヘッドセットです。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン ※ウインドスクリーンとイヤーキャップM、イヤーアームMは本体付属になります。ブラック質量(g)約13(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.9対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×19×19(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】120(リアハウジング部からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径10mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-36±2dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳イヤホンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
フルHD チューナーレススマートテレビ オリオン(ORION)フルHD チューナーレススマートテレビオリオン(ORION)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
Android TV でテレビをよりスマートに、もっと便利に。 動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス スマートテレビ」です。
用途テレビ、パソコンのディスプレイ、サブモニターとして。
液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~800×600に対応しています。 ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。 棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。 移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。 4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330棚高さ(mm)約220~920材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約34.9付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)保証期間初期不良のみのみ
液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~600×400に対応しています。 ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。 ※初期設定で高さ位置を決めることができます。 ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。 事故およびけがの原因となります。 棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。 移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。 4個は車軸と車輪ストッパー付きです。 ※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200棚高さ(mm)約300~700材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)保証期間初期不良のみのみ
サイネージスタンド HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンドHAMILeX(ハミレックス)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
収納ボックス(フラップ扉式)パネル背面に配線レール加工直径50mmキャスター(2個ストッパー付)鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンaudio-technica
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)イヤホン形状カナル型コード長さ(m)1.2(Y型)型式ダイナミック型ドライバー径(Φmm)10音圧レベル(dB)出力:102/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000最大入力(mW)40インピーダンス(Ω)24質量(g)約4(コード除く)付属品イヤピース(XS、S、M、L)
イヤーパッド 4枚入 AudioComm  EP-004N オーム電機イヤーパッド 4枚入 AudioComm EP-004Nオーム電機
169税込186
1個
予約販売
適合外径15~17.5mmのインナーホン材質ウレタン
ブルートゥース スピーカー  イエロー JBLCLIP4YEL [防水 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応] JBLブルートゥース スピーカー イエロー JBLCLIP4YEL [防水 /Bluetooth対応 /Wi-Fi非対応]JBL
8,998税込9,898
1個
取扱停止中
握りやすいシルエットとクリップの改良で大胆なリニューアル 既に発売されている「CLIP」シリーズのコンパクトさは継承しつつ、より持ち運びや取り付けに長けたデザインに大幅リニューアルしました。 円形のボディにクリップのついたシルエットが特徴的だった前モデルから、本モデルのボディは楕円形のシルエットに一新しています。 そのため、本体自体が握りやすくなり、持ち運びの手軽さを向上させました。ファブリック素材によるファッションアイテムのような温かみのあるビジュアルがアクティブでカジュアルな印象を与えます。 さらに、今作では「CLIP」シリーズの最大の特長である、カラビナの構造をリニューアルしました。 ゲートの開口部が拡大したことにより開閉しやすく、フックとなる先端部分の突起も小さく丸みを帯びた形状になったことで、より装着しやすい仕様になっています。 台所や浴室などに設置して音楽を楽しむだけではなく、デイパックや、ベルトストラップにも取り付けられるので、行き先問わず、気軽に持ち運びが可能です。 また、ボディの背面に滑り止めのグリップをあしらうことで、傾斜のある場所でも転がりにくくなり、使用シーンの幅も広がりました。 屋内外で安心して使える防水・防塵(IP67)対応 万が一の水没に対応しているため、水辺での使用や、砂場や砂埃などが気になる屋外でも安心してお使いいただけます。 また、本体側面に搭載された充電端子(USB Type-C)も防水・防塵対応のため、ボディが汚れてもそのまま丸洗いが可能です。 キッチンや浴室など日常使いの自由度も高く、いつでもどこでもJBLサウンドをお楽しみいただけます。 コンパクトさの中で体感するJBLの圧倒的高音質 JBL 独自の40mm径フルレンジスピーカーユニットとパッシブラジエーターを搭載。 独自開発のデジタル信号処理技術により、アンプの最大出力を前モデルより50%アップ。 約239gとコンパクトな手のひらサイズでありながら、サイズを超える音の広がりとJBLの持ち味であるクリアな中高域、パワフルで奥行きのある豊かな低音を実現しています。 Bluetooth搭載で最大約10時間の連続ワイヤレス再生を実現 約3時間の充電で、最大約10時間のワイヤレス連続再生が可能です。 音楽視聴やアウトドアシーンなど、長時間の使用でも、充電切れの心配をすることなくお使いいただけます。 ファッショナブルで豊富なカラーバリエーション 新しくなった「CLIP4」は、全6色の鮮やかで豊富なカラーバリエーションをご用意。 定番のブラック、ブルー、レッドに加え、どんなファッションとも合わせやすいホワイトとJBLロゴと同じオレンジを採用しています。 さらに、柔らかい印象を与える淡いピンクカラーも仲間入りし、ライフスタイルに合わせたお好みのカラーをお選びいただけます。 ブラック、ブルー、レッド、ホワイト、ピンクの5色はボディとロゴのカラートーンを併せた ”TONE on TONE(トーンオントーン)”、オレンジはベースカラーとハイコントラストカラーを組み合わせた”Bi-Color(バイカラー)”を採用したデザインが特徴です。
Bluetoothバージョン 5.1
オーディオ分配ケーブル(ステレオミニ⇒ステレオミニ×2) AD-612 フジパーツオーディオ分配ケーブル(ステレオミニ⇒ステレオミニ×2) AD-612フジパーツ
899税込989
1個
当日出荷
材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグ金メッキプラグ
スピーカーコード ピンプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-158A JVC(ビクター)スピーカーコード ピンプラグ-先バラ(3m) 2本1組 CN-158AJVC(ビクター)
999税込1,099
1個
予約販売
ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ) AP-106A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ) AP-106AJVC(ビクター)
529税込582
1個
当日出荷
ミニプラグを変換する場合。
オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔モノラル標準) AP-110A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔モノラル標準) AP-110AJVC(ビクター)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
標準ジャック→ミニプラグ 標準/ステレオ標準プラグを変換ST
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
51,980税込57,178
1個
当日出荷
「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS質量(g)約250(コード含まず)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約1.2接続方式Bluetooth感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)周波数特性4Hz-40000Hz入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2入力端子ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)充電時間(時間)約3.5連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性コード種類片出し(着脱式)インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC、AAC、LDAC連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
T/D コネクター True DynaT/D コネクターTrue Dyna
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
スピーカーケーブルの作成に
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
当日出荷
標準ケーブルをオーディオAMPに接続等
タイプPhone(メス)/RCA(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷
マイクからステレオ標準プラグへ変換
タイプXLR (メス) / StPhone (オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
マイク・ケーブルからモノラル標準プラグへ変換
T/D DCケーブル True DynaT/D DCケーブルTrue Dyna
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
AV変換アダプタ カモンAV変換アダプタカモン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
3.5モノラルを2.5モノラルに変換するアダプタ
コネクタ形状3.5mmモノラル(メス) - 2.5mmモノラル(オス)加工金メッキ
NAGAOKA EPジャケットカバー NAGAOKANAGAOKA EPジャケットカバーNAGAOKA(2件のレビュー)
780税込858
1個
当日出荷
厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
厚さ(μm)100材質(本体)PP寸法(幅W×高さH)(mm)190×190アズワン品番64-4371-07
ポータブルスピーカー JVCケンウッドポータブルスピーカーJVCケンウッド
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。操作しやすい大型音量ダイヤル大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。好みの長さに調節可能なコード巻取り設計テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。連続約40時間の長時間使用が可能単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×70質量(g)約304(コード含む、乾電池含まず)最大出力(W)実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグコード長さ(m)5(入力)電源単3乾電池×4個(乾電池別売)電池使用時間(時間)40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時仕様使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)
アクティブスピーカー audio-technicaアクティブスピーカーaudio-technica
4,598税込5,058
1個
当日出荷
コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。 ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。 省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。 ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要 本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
型式アンプ内蔵スピーカーシステムブラック質量(g)約300(L側)/約335(R側)(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)4.0コード長さ(m)左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×81(突起部除く)入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)100~20000音圧レベル(dB)(出力)82/WスピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック入力インピーダンス(kΩ)20
天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具HAMILeX(ハミレックス)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル 前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定 フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能) 背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付 スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属 パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)関連資料(0.26MB)
アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒 エレコムアナログケーブル シールドケーブル Φ6.3(L字)-Φ6.3 楽器用 黒エレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
エアコンリモコン 予約タイマー付き オーム電機エアコンリモコン 予約タイマー付きオーム電機
2,198税込2,418
1個
予約販売
よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。 自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。 温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。 予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。 大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。 LEDライト機能付き。 主要16メーカーに対応。 メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約118(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)
USB接続 骨伝導ヘッドセット テムコジャパンUSB接続 骨伝導ヘッドセットテムコジャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
TEMCO『HG40SIM-TU』はパソコンユーザー向けに開発したUSB接続用骨伝導ヘッドセットです。 歯を磨くと「シャカシャカ」と頭の中から音が聴こえてきませんか。これが骨伝導で聞こえる音です。 このように我々は知らない間に骨伝導で音を聞いています。骨伝導ヘッドセットはこの原理を応用した画期的なヘッドセットです。 本製品は耳を塞がずに外周音を聞きながら通話等が可能となり、常時装着していても外からの音が聞こえるので、取り外す手間なく業務ができ、安全対策にも適しています。 軽量設計で長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上にも寄与します。高出力の骨伝導スピーカを採用しており、ステレオ対応ですので音楽も楽しめます。 騒音下でもご使用頂けるのが骨伝導の特長の一つでもあります。但し騒音の激しいところでは耳栓を着用ください。 また、ケーブルの途中にあるマイク部にはマイクミュート機能がついていますので音声を相手に伝えたくない時はマイクミュートスイッチを押す事によりマイク音声がカットされます。 パソコンのUSB 端子に差し込むだけですぐにご使用いただけますので、さまざまなシーンで活躍します。
ブラック電源USBバスパワー対応本体寸法(mm)約135×78×127本体質量(g)約60接続方式USBコード長さ(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB type A 接続USBタイプUSB ver 1.1 準拠イヤホン形状耳かけ型
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。
関連資料(1.9MB)BluetoothVer5.0スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36入力端子AUX IN(Φ3.5mm)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)質量(kg)2.7(バッテリー含む)付属品ACアダプタ対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCPオーディオコーデックSBC通信距離(m)10(最大30)送信出力Class2出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1端子形状USB電源端子:USB Aタイプ
Lightning用イヤホン audio-technicaLightning用イヤホンaudio-technica
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 Lightningで、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプ マキタ充電式ラジオ 全機能搭載フラッグシップタイプマキタ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)5.5(バッテリ除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×172×434(ハンドルを起こした時)、285×172×298(ハンドルを倒した時)入力端子AUX IN(Φ3.5mm)、MICROPHONE(Φ6.3mm)スピーカー左右63.5mm×2個、底面101.6mm×1個受信周波数(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHzアンテナFM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
リモコンカバー テレビ用 汎用 抗菌 Lサイズ シリコン 水洗い可能 クリア エレコムリモコンカバー テレビ用 汎用 抗菌 Lサイズ シリコン 水洗い可能 クリアエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
リモコンを汚れやホコリからしっかり守る!サラサラとした手触りで快適に操作できるリモコン用抗菌シリコンカバー。
材質シリコンクリア対応【リモコン】幅50~65mm×高さ170~250mm×奥行20~30mmのリモコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×188×20 ※フック穴含む
オーディオ変換ケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンジャック×2 極細 スリムコネクタ 30cm ブラック エレコムオーディオ変換ケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンジャック×2 極細 スリムコネクタ 30cm ブラックエレコム
659税込725
1個
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。音声RCAピンプラグを3.5Φステレオミニプラグへ変換できるアナログオーディオ変換ケーブル。 お手持ちの音声RCAピンプラグがついたケーブルを3.5Φステレオミニプラグに変換できるケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状3.5Φステレオプラグー音声RCAピンジャック×2対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び、音声RCAピンプラグを搭載したケーブル
マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック)マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1本
当日出荷
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
ブラック対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン HIDISCイヤホンHIDISC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
Lightning端子接続ステレオイヤフォン
質量(g)10コード長さ(m)1.15(±0.03)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB/mW)95スピーカーサイズ(mm)Φ10
フットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製 エレコムフットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製エレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
足を乗せることでデスクワーク時の姿勢改善、足への負担を軽減でき、前後-20°~20°の角度に無段階調整できるフットレストです。
材質スチール、PVC質量(kg)約2.4ブラック耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×300×80※水平時
AV家電