絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: AV家電

6,132件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンズフリー拡声器 audio-technicaハンズフリー拡声器audio-technica
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz消費電流(mA)500出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600到達距離(m)約45入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャックスピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dBSNR値60dBベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
光デジタルケーブル エイトワン光デジタルケーブルエイトワン(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
伝送損失の少ない光ファイバー。防塵保護キャップ付き。
適合機種光角型/光ミニ端子付機器(CDプレーヤー、アンプ等)コネクタ形状光角型コネクタ
単一指向性モノラルマイクロホンセット ME52W オリンパス単一指向性モノラルマイクロホンセット ME52Wオリンパス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
周囲の音を拾わず、自分の声をクリアに録音。
付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)、ウィンドスクリーン電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)本体質量(g)約4周波数特性100~15000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル)アズワン品番64-9619-50指向性単一指向性
ヘッドホン SONYヘッドホンSONY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
ブルーイヤホン形状カナル型
テレビ取付金具(~55V型) HAMILeX(ハミレックス)テレビ取付金具(~55V型)HAMILeX(ハミレックス)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
質量(kg)約6.5セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2関連資料(0.29MB)耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応) YAMAZEN(山善)キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応)YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。 AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。質量(g)約510(電池除く)電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)口径(Φmm)スピーカー:100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167防塵防水性能IP64受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)約400取扱説明書(2.36MB)
スペアパッド ELPAスペアパッドELPA
342税込376
1セット(4個)
当日出荷
インナーホン用スペアパッド
イヤホン形状インナーイヤー型
TV用ステレオヘッドホン ELPATV用ステレオヘッドホンELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。 テレビでの使用に最適な3mロングコード。 遮音性の高いカナルタイプ。
コード長さ(m)約3(Y字型)付属品交換用イヤーピース(S/M/L)型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン質量(g)約24(コード含む)プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー エレコムスマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤーエレコム
1,290税込1,419
1個
当日出荷
スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる!取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用したインナーイヤータイプのステレオヘッドホンマイク。
装着方式インナーイヤータイプ付属品イヤーパッド 2個、取扱説明書コード長さ(m)1.2(Y型)ドライバーユニット(Φmm)14.8(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステムオープンエアー型
ワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIR ELPAワールドラジオ 短波/長波/FM/AM/AIRELPA(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオプリセットメモリー各モード100局登録可能放送局を自動選局できるオートスキャン機能暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)質量(g)約178(電池除く)電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32スピーカー25Ω 0.5W出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコムステレオヘッドホン(耳栓タイプ)エレコム
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステム密閉型装着方式耳栓タイプ
Jabra Evolve2 40 SE MS Stereo USB C/A JabraJabra Evolve2 40 SE MS Stereo USB C/AJabra
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
【USB両耳ヘッドセット】▼MicrosoftTeams認定済み▼接続(USB-C/A)▼メインユニットサイズ(幅186mm/高さ157mm/奥行60.5mm)▼本体重量(ケーブルあり188g※メインの装着スタイル含む)▼イヤーパッド素材(レザー)▼カラー(黒)▼保証2年▼オンイヤー型▼40mmスピーカー▼マイク数3▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」▼耳にフィットして遮音性も快適性もUP「メモリーフォームクッション」▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」--【同梱物】専用ポーチ、取扱説明書
SoundForm Adapt ワイヤレスヘッドセット BELKIN(ベルキン)SoundForm Adapt ワイヤレスヘッドセットBELKIN(ベルキン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
・40mm ドライバーによる豊かなハイファイ音声を実現・フリップトゥミュート機能とENC (環境ノイズキャンセリング) を備えたブームマイク・USB-C ポートで急速充電と有線オーディオ入力が可能・3.5mmオーディオ入力・Bluetooth 5.2 により、30 フィート以内のデバイスに簡単接続・Bluetooth マルチポイント技術により 2 つのデバイスに同時に接続可能・フル充電で65時間の再生時間・折りたたみ可能、拡張可能、快適なオーバーイヤーデザイン・USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル同梱
ブラック接続方式USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル/Bluetooth5.2イヤホン形状オーバーヘッド
カメラ外付けマイクユニット i-PROカメラ外付けマイクユニットi-PRO
1個
取扱い終了
薄型・コンパクト/柔軟に設置可能なネットワークカメラ用の外付けマイク。
ホワイトケーブル長(m)約2.6
Bluetooth対応 CDラジオカセットレコーダー マクセルBluetooth対応 CDラジオカセットレコーダーマクセル
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
CD、カセットなどからUSB/micro SDに録音できる。Bluetooth機器、CD、USB/micro SDなどからカセットに録音できる。ワイヤレスイヤホンで音楽再生ができる。※ラジオ/Bluetooth機器からUSB/micro SDには録音できません。AM/FMラジオ対応(FMはステレオ)
その他【ラジオ】AM/FM/ワイドFM対応電源AC100Vもしくは単1形乾電池×6本本体質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×238×145最大出力3W+3W対応メディアCD/CD-R/CD-RW/MP3/microSD/USBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothver5.3
20m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S200 フジパーツ20m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S200フジパーツ
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
ステレオミニ端子に接続します3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】プラグ部分:金メッキプラグ錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)20
Type-Cイヤホン片耳 FSCType-Cイヤホン片耳FSC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
Type-C端子に直接接続できるイヤホンiPadシリーズ対応(Type-C端子搭載機種)
用途DAC内蔵ハンズフリー通話可能片耳式ブラックケーブル長(m)1.2
AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー 東芝AUREX ステレオスピーカー搭載ポータブルCDプレーヤー東芝
8,798税込9,678
1台
6日以内出荷
メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)ホワイト質量(g)約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
4K液晶スマートテレビ 65型 TCL4K液晶スマートテレビ 65型TCL
99,800税込109,780
1台
4日以内出荷
4Kチューナー内蔵テレビGoogle OS搭載Dolby ATMOS対応HDR10/HLG対応
幅(mm)1446質量(kg)12.3高さ(mm)878奥行(mm)300消費電力(W)145(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W200×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
40型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)40型 液晶テレビYAMAZEN(山善)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
Wチューナー・Google TVを搭載した40V型FHD液晶テレビ豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる直下型LEDバックライトコントラスト比が高いVAパネル仕様アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 40型 40型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 フルハイビジョン 40インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:5.5、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比208.3340278輝度240cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:89.3×8.2×50.9、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ40V型画素数1920×1080(FHD)受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
クロスグランド 多機能ラジオライト カクセークロスグランド 多機能ラジオライトカクセー
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
3つの電源、4つの機能で毎日使いも緊急への備えもこれ1台でOKの多機能ラジオライトです。USB充電&ソーラー充電&手回し充電を備えており、非常時には手回し充電で対処可能です。また、緊急時には携帯電話の充電器としても使用可能で安心です。ベッドサイドやリビングなどでの普段使いをオススメします。普段からラジオ視聴や懐中電灯などを使用していただくことで、緊急時に迷わずご使用いただけます。
材質ABS質量(g)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×65×72バッテリーリチウムイオン充電池(4000mAh)充電方式USBコード(Type-A/Type-C)、ソーラー(天面パネル)、手回し明るさ(Lm)懐中電灯:120
AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載 オーム電機AM/FMアウトドアラジオ 防塵防水IP65 ワイドFM対応 大型スピーカー搭載オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
水とホコリに強い、保護等級IP65の防塵防水形デジタル選局(DSP)でクリアな音質FMロッドアンテナ付き口径76mmスピーカー大型キャリーハンドルワイドFM(FM補完放送)対応ショルダーストラップ付き乾電池式(単1形乾電池×4本使用 ※別売)
付属品ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書質量(g)482(乾電池含まず)電源(V)乾電池:DC6 単1形乾電池×4本(別売)最大出力(W)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×148×78(突起物含まず)防塵防水性能防塵6級(耐塵形):粉塵が中に入らない。防水5級(防水形):あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない電池寿命FM受信/約150時間、AM受信/約150時間(アルカリ乾電池新品使用)スピーカー口径76mmモノラルスピーカー(8Ω)受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz取扱説明書(2.45MB)
スタンド ハンドセット用 サンワダイレクトスタンド ハンドセット用サンワダイレクト
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ハンドセット専用のスタンドです。倒れにくくしっかり自立します。裏面には滑り止めラバー付きです。
対応機種400-HS050U、400-HS051
Nintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 超透明 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止 貼り付けツール付 エレコムNintendo Switch 2 用 ガラスフィルム 超透明 10H硬度 指紋防止 飛散防止 気泡防止 貼り付けツール付エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
スーパーARコートにより透過率をアップ。ゲームプレイの際などに光の映り込みに邪魔されずに快適にプレイすることができる、超透明タイプのガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。
用途スーパーARコートにより透過率をアップ。ゲームプレイの際などに光の映り込みに邪魔されずにプレイすることができる、超透明タイプのガラスフィルムです。 透過率を上げることで反射率を下げるスーパーARコートで、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。 通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約94%の高透過率です。 ※メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。セット内容画面保護ガラスフィルム(スーパーARタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種NINTENDO SWITCH(TM)2
EMEET GeniusCall HS50 EMEETEMEET GeniusCall HS50EMEET
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
【有線軽量モデル:ヘッドセット】ENCノイズキャンセリング・マイクにより、周囲の雑音を最小限に抑え、クリアな通話が可能。調節可能なヘッドバンドとイヤーパッドの10°調節角度により、ほとんどの頭のサイズにフィット。超軽量設計で、頭頂部の圧迫感を軽減 接続方法:USB-C、USB-A
EMEET AirFlow Zoom認証版 Black EMEETEMEET AirFlow Zoom認証版 BlackEMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
【ZOOM認証版】快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
TYPE-Cイヤホン NAGAOKATYPE-CイヤホンNAGAOKA
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型質量(g)10インピーダンス16ΩプラグTYPE-C ストレートコード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10
TWSセパレートスピーカー SP-040 ライソンTWSセパレートスピーカー SP-040ライソン
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
2つに分離して配置できるスピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20Wコンパクトサイズなのにパワフル大音量!屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモードお好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2最大出力(W)10×2本体質量(g)約750充電時間約4時間※充電機器により異なります本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP
Airfree イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HaylouAirfree イヤーカフ型ワイヤレスイヤホンHaylou
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
Haylou Airfreeは、アクセサリーのようなデザインと軽い装着感を兼ね備えたイヤーカフ型オープンイヤーイヤホンです。【イヤーカフ型デザイン 耳を塞がないイヤホン】柔軟性と耐久性に優れたTPU素材をブリッジ部に採用。曲げ伸ばしができ、どんな耳の形にも優しくフィットします。耳の穴を塞がず圧迫感が少ないため、着けていることを忘れるような快適さを提供します。【立体感のあるHi-Fiサウンド】全方位から包み込むように響く立体音響を実現。音の広がりと奥行きをリアルに体感できます。映画やライブの迫力を、臨場感あふれるサウンドで楽しむことができます。【2台同時接続、マルチポイント機能】2台のデバイスを同時に接続できます。スマートフォンとPCなど、異なるデバイス間の切り替えがスムーズで、Bluetooth設定をその都度変更する手間がありません。【音漏れを抑えるサウンドディレクション技術搭載】最新の指向性音響技術を搭載し、音波を耳の穴に正確に届けることで音漏れを大幅に低減。オープンイヤータイプでありながら、周囲を気にせずこれまで以上に音に集中できる、快適なリスニング体験を実現します。【バッテリー残量LEDディスプレイ付き充電ケース】イヤホン格納時に充電ケースのバッテリー残量がパーセンテージで表示されるLEDディスプレイを搭載。ひと目でバッテリー残量を把握できます。【IPX4防水規格】雨や水濡れに強く、汗をかくワークアウト中も安心して使用いただけます。※ 本防水仕様はイヤホン本体のみに適用されます。
セット内容イヤホン、充電ケース、充電ケーブル本体質量(g)42(ケース込み)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×29×68充電時間(時間)イヤホン:約1.5/充電ケース:約2防水保護等級IPX4(イヤホン本体のみ)Bluetooth5.4再生時間(時間)(イヤホン単体)最大約5/(ケース込み)最大約22
ICレコーダー TASCAM(タスカム)ICレコーダーTASCAM(タスカム)
31,980税込35,178
1台
13日以内出荷
A-B/X-Y可動式マイク搭載32ビットフロート録音対応 ステレオポータブルレコーダー USB Type-C対応プロ品質の録音を片手で簡単に『DR-07XP』は、音楽、動画制作、フィールド、会議、インタビューなど様々な用途でプロ品質の録音や、音声配信を簡単に行えるポータブルハンドヘルドレコーダーです。32ビットフロート録音に対応し、入力レベルの設定を気にせず録音可能。A-BおよびX-Y方式に対応した可動式マイクを搭載し、収録素材に応じて最適なマイキングを選択できます。小型軽量のため片手で簡単に操作でき、大切な瞬間を逃しません。
仕様●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:2 (ステレオ)、録音トラック数:2 (ステレオ)●録音再生形式:【WAV (BWF)】サンプリングレート:44.1/48/96 kHz、量子化ビット深度:16-bit/24-bit/32-bit float、【MP3】サンプリングレート:44.1/48 kHz、ビットレート:32/64/96/128/192/256/320 kbpsセット内容DR-07XP x1、セーフティガイド(保証書付)×1、TASCAM ID 登録ガイド ×1質量(g)184 /136 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)1.7 (最大時)電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素 電池、別売)、パソコンからのUSB バスパワー 5V / 0.5A、専用 ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売):DC 5V / 2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×159.6×27 ( マイク閉状態)、90.3×159.6×27 (マイク開状態)動作温度(℃)0 ~ 40記録メディアmicroSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB)オーディオ[アナログ]【MIC/EXT IN端子( プラグインパワー対応)】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、入力インピーダンス:18 k Ω以上( プラグインパワーオフ時)、2 k Ω以上( プラグインパワーオン時)、基準入力レベル:- 20 dBV、最大入力レベル:- 4 dBV、【PHONES/LINE OUT 端子】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、出力インピーダンス:12 Ω、基準出力レベル:- 14 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力レベル:+2 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力:20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時)、推奨ヘッドフォンインピーダンス:16 ~ 250 Ω、【内蔵スピーカー】0.3 W( モノラル)USBコネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、USB1.1 FULL SPEED オーディオクラス、サンプリングレート:44.1/48 kHz、量子化ビット深度:24-bit、入力数:2 チャンネル、出力数:2 チャンネル
イヤホン インナーイヤー型 Premium Style PGAイヤホン インナーイヤー型 Premium StylePGA
999税込1,099
1台
7日以内出荷
「PG-SEIE1BL3」は、音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12寸法W(mm)1200
ブルートゥーススピーカー Willen II MARSHALLブルートゥーススピーカー Willen IIMARSHALL
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
Willen IIは小型ながらも、パワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏でます。 従来モデルよりわずかに大きなフレームを採用しており、低音と全体的な音響性能を最大限に高めています。改良されたドライバーにより、あらゆる周波数の音がクリアに響き、どの音量でもバランスの取れたサウンドを楽しめます。小型ながらも万能な Willen II は、頑丈なデザインと IP67 の防塵・防水機能を備えており、最大約 17 時間の音楽再生が可能です。ビーチやアウトドアパーティーなど、どんなシーンでも安心して持ち運べます。
仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプ●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)質量(g)約360形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105 x 105 x 43.4感度88 dB SPL @ 1m通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)75-20000充電時間(時間)フル:約2.5(20分の充電で約5.5の連続再生)連続再生時間約17時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3
MP3プレーヤー グリーンハウスMP3プレーヤーグリーンハウス
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
1台3役のデジタルオーディオプレーヤーワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属録音可能なFMラジオ機能搭載AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
humor EARPHONES TYPE-C イヤホンマイク humorhumor EARPHONES TYPE-C イヤホンマイクhumor
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホンおしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる・落ち着いたくすみカラー・音楽・動画視聴にピッタリ・通話も可能・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)・充電不要、すぐ使える・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。
仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14gコード長さ(m)約1.2プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-Cインピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ωコード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100
ハンディラジオ コンパクト aiwa(アイワ)ハンディラジオ コンパクトaiwa(アイワ)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
持ち運んでも置き型でも丁度良いサイズと音量の定番ラジオストラップを付ければ持ち歩きもらくらくアナログダイヤル式チューナーで微調整が可能小型でもしっかり聴こえる0.5Wスピーカーを搭載コンパクトさとパワフルなサウンドを両立単三乾電池2本で長時間再生できて災害時にも役立つ消し忘れを防ぐ電源ランプ搭載大きな文字で操作がかんたん同期を知らせるチューニングランプ搭載伸縮改定式ロッドアンテナ(最長45cm)
用途ハンディラジオ AM FM 軽量 コンパクト ストラップ付 ポータブル 携帯 軽量 小型 乾電池 簡単 防災グッズ付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップブラック質量(g)約125(電池除く)電源単三乾電池×2本(3V別売り)周波数(kHz)AM受信:520~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×3.4×6.5周波数(MHz)FM受信:76~108電池使用時間(時間)アルカリ乾電池・スピーカー使用時:約93(FM時)、約99(AM時)、アルカリ乾電池・イヤホン使用時:約162(FM時)、約185(AM時)
CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ aiwa(アイワ)CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオaiwa(アイワ)
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷
シンプルなデザインと機能を備えた定番のCDプレーヤーCDプレーヤー(再生専用)、AM/ワイドFMラジオ、外部入力、イヤホンのシンプル機能災害時に強い乾電池/電源コンセントの2Way方式受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ搭載スリム・縦型のシンプルでインテリア性の高いデザイン持ち運びに便利なコンパクト設計3.5mmステレオイヤホン端子3.5mmステレオ外部入力端子
用途CDプレーヤー、ラジオ、防災グッズとして。簡単 コンパクト設計 電池使用可能付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード材質ABS樹脂他質量(kg)1.3電源(V)単二乾電池×6本(9、別売り)消費電力(W)約16最大出力(W)実用:2×2周波数(kHz)AM受信:522~1620寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.5×16.5周波数(MHz)FM受信:76~108
アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 シャープアクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応シャープ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
43V型ハイビジョン液晶USB外付けハードディスク(別売)対応
用途アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43インチ付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書質量(kg)8.4(スタンド取付時:8.7)消費電力(W)約72幅(cm)スタンド:71.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.1×9.1×57.1、(スタンド取付時:97.1×24.5×63.2)画面サイズ43V型OSGoogle TV画素数1920×1080年間消費電力量(kW)71h待機時消費電力(W)0.5TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOSIMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデルEPOS
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
アダプティブ ANC とEPOS AI(TM) による業界最先端のノイズキャンセリングマイク搭載オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)。EPOS AI(TM) 搭載のアダプティブマイクは、毎秒32,000回ものスキャンで周囲の騒音をリアルタイムに分析し、話者の声と他の雑音を識別。これまでにないノイズキャンセリングを提供します。ヘッドスピーカーに搭載されたANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)は、周囲の騒音に応じて適切なレベルで働くので、独特の耳がキーンとする閉塞感を軽減しつつ周囲の騒音を遮断するので、快適に使用できるようになります。軽量デザイン、ソフトなクッション、ヘッドバンドパッドにより一日中快適に装着できます。コールセンターや周りが騒がしい場所でオンライン会議をする時にもおすすめです。
セット内容両耳用ヘッドセット、有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全性およびコンプライアンスシート質量(g)189タイプ(マイク)デジタル MEMS x 4ケーブル長(m)1.85接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~16KH
IMPACT 430T 有線ヘッドセット(片耳)Microsoft Teams認定モデル EPOSIMPACT 430T 有線ヘッドセット(片耳)Microsoft Teams認定モデルEPOS
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた、ハイブリッドワーカー向け片耳用有線ヘッドセット。ノイズフィルターで雑音を抑え、クリアな音声と優れたサウンドを実現します。ソフトなノイズダンピングイヤーパッド、超軽量デザイン、パッド入りヘッドバンドにより、疲れにくく快適に使用できます。
質量(g)83ケーブル長(m)1.8接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~8KH
USBスピーカ フォスター電機USBスピーカフォスター電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
AV家電