モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥2,498
税込¥2,748
15日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!
関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)
サービス分類その他
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書
寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2
色ホワイト
形ダイナミック型
質量(g)12.5
感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mW
マイクロホンCondenser Microphone型
再生周波数(Hz)20~20K
プラグ形状USB Type-Cコネクター
関連資料(0.67MB)
インピーダンス(Ω)32±10%
ドライバーユニット(Φmm)14.2
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RCAケーブル。片側:RCAピンプラグ(オス赤白)×2。片側:RCAピンジャック(メス赤白)×4。CD等のプレーヤーから2台の機器へ同時に接続し録音および再生をする事ができます。金メッキプラグ。2重シールド。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコン対応!
長さ(m)0.3
1本
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
人気の動画配信アプリを初めから内蔵!お好みのコンテンツを存分に楽しむ! 。Works with Alexa/Apple Home対応。Anyview Cast/Airplay2対応。Bluetooth搭載。3波Wチューナー内蔵。メーカー3年保証付。
用途テレビ視聴、ゲーム、動画視聴にも。 ハイセンスジャパン Hisense 液晶テレビ 液晶TV BS CS 地上デジタル 地デジ ネット動画 2Kチューナー HI-VIEWエンジン2K 低遅延 薄型 ハイビジョンテレビ 寝室 リビング 3年保証 Apple AirPlay Anyview Cast テレビ TV 高画質 高音質 2Kテレビ フルHD Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 壁掛け 32インチ 32型
仕様ネット動画サービス:Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/DAZN/FIFA+/Apple TV+/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、B-casカード
質量(kg)スタンドあり:3.9、スタンドなし:3.8
エンジンタイプHI-VIEWエンジン2K
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:72.1×15.9×47.2、スタンドなし:72.1×7.3×42.7
画面サイズ32V型
画素数1920×1080
パネルフルハイビジョン
発売年2024
チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式)×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様焦点方式:固定焦点
セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)
質量(g)1050
消費電力(W)(最大)10
定格電圧(V)12
対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93
センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MP
ズーム5倍デジタルズーム
視野角120度
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力8W+3W
角度調節上下15度、手動調整
1台
¥97,980
税込¥107,778
12日以内出荷
お部屋のインテリアにもシンプルに馴染む、設置スペースをとらない埋め込み型スピーカー。天井から降り注ぐフルデジタルの高音質サウンドが、部屋中を心地よく満たします。圧倒的な低消費電力なので店舗での長時間再生も電力を気にする心配はありません。また、2台設置しステレオスピーカーとしてご利用できます。防水に関する国際規格IEC60529防水保護等級「IPX3相当」をクリア。外観面を防カビ仕様とすることでバスルームにも安心して設置でき好きな音楽を楽しみながら快適なバスタイムを過ごせます。※ 天井設置状態での防水性能。世界初。新開発のフルデジタルスピーカー。Bluetooth(R)によるワイヤレス再生で部屋中を音で包み込む。Digital to Digital による全く新しい高音質サウンドスピーカー。直接スピーカーを駆動させるデジタル信号処理技術を採用し、音質劣化の少ない高純度で上質なサウンドを奏でます。フルデジタル処理技術により、圧倒的な低消費電力・低消費駆動を実現。スマートハウスにも最適な省電力スピーカーシステムです。スマートフォンやパソコン、ポータブルオーディオなどBluetooth(R)搭載の機器でペアリングするだけで手軽にワイヤレス再生ができます。スピーカーの操作には同梱の赤外線リモコンのほか、壁に電源スイッチを設置することで、リモコンを使わずにON/OFFの切り替えが可能。さらに使わない時には自動的に電源が切れるので安心です。※Bluetooth(R)無接続時。天井などに取り付け用の穴をあけたら、あとはスピーカーとスピーカー駆動ユニットを設置し、電源ケーブルを接続するだけ。Bluetooth(R)を採用したワイヤレスシステムのため余計な接続ケーブルがなく、配線工事も非常にシンプルです。
仕様●2ユニット接続時(ステレオ):100V出力(リモコン連動動作対応)、同軸デジタル出力(RCA)●実用最大出力:総合4.5W●環境性能:気密性 A3等級適合、浴室設置対応●登録デバイス数:最大7台
質量(g)スピーカーユニット 1200(ネット含む)、スピーカー駆動ユニット 310、リモコン 15
電源電圧100V入力
外形寸法スピーカー駆動ユニット : 217(W)× 105(D) × 34(H)mm(RCA端子部を除く)、スピーカー:Φ 216mm × 84mm、リモコン:33(W) × 86(D) × 6.5(H)mm
消費電力8W (最大定格 16W、スタンバイ時 2W)
取付寸法天井加工穴寸法:Φ 200mm、天井板厚:最大30mm
入力Bluetooth2.1+EDR
スピーカー口径16cm ウーハー×1、25mmバランスドームツィーター×2
リモコン電源及びペアリング操作時に使用、未防滴仕様(浴室等では使用できません)
Bluetooth使用出来る範囲:約10m CLASS2
構成部品埋め込み型フルデジタルスピーカー×1台、スピーカーグリル×1枚、スピーカー駆動ユニット×1台、赤外線リモコン送信機(リモコン)×1個、取扱説明書×1部、工事手順説明書×1部
対応プロファイルA2DP
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ゲートウェイとしてBluetoothのみ搭載のフィンガーボットや温湿度計などのスマート製品を。インターネットに接続させて、外出先からスマホでコントロール。いつでもスマホで確認/操作、アプリ1つで家電を一括管理。
質量(g)35
入数1台
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×15×60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dB
セット内容本体、保証書
色ブラック
質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
ケーブル長(m)約2.1
接続方式USB Type-A
対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
折りたたみ式で携帯性に優れた、ハイブリッドワークにぴったりのヘッドセット。高性能ノイズキャンセリングが周囲の声や騒音を遮断して、どんな場所でも快適な会議を実現。
色ブラック
接続方式Bluetooth 5.2
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
GN製のコンタクトセンター/オフィス用のワイヤレスヘッドセット向けのアクセサリーです。ワイヤレスヘッドセットのベースユニットに接続し、お使いの電話機に設置するだけで離れた場所からでもヘッドセットのボタンを押すとリモートで受話器の上げ下げを行うことが出来ます。
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。充電ケースはマカロンのようなコロンとした形で、ファッションのワンポイントにもなるカラーバリエーションが特長です。
用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースはマカロンのようなまるくてコロンとした形がポイントです。ファッションのワンポイントにもなる、やわらかながら存在感のある「ピンク」「ブルー」「グリーン」「イエロー」をラインアップしています。 。手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 。ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。飾ってもかわいいフェイクブック風のパッケージです。お部屋のちょっとしたアクセントにもぴったり。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))
型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28
外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2
ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)
連続待受時間最大約40時間
対応コーデック【A2DP】SBC・AAC
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーカップにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能です。また、充電切れの際には5分間の充電で最大4時間の音楽再生が可能です。
仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)
セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約295
充電時間(時間)約2
再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)
BluetoothBluetooth 5.3
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
会話を聞きとりやすいチューニングで、映画やドラマの視聴を快適に!音声と映像をズレなく楽しめる、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。人間の声を聴きやすい音質調整で、映画・ドラマの視聴時に耳に負担がかかりにくいのが特長。立体的にフィットするイヤーアーム付きで、優れた装着感を実現します。動画視聴中に電話がかかってきてもすぐに応答できるリモコン・マイク付きです。
用途USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 。音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 。人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 。音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 。リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 。購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 。耳に立体的にフィットし、抜け落ち・落下を防止する3Dフィットイヤーアームを採用。イヤーアームはS・M・Lの3サイズを付属しており、耳の大きさや形に合わせて調整が可能。長時間の使用でも快適な装着感を実現します。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーアーム(S、M、L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、耳せんタイプ
質量(g)約7.1(ケーブル含まず)
コード長さ(m)1.2(Y型)
対応機種【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状USB Type-C(TM)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)112
アンテナをくるくる回せることで電波をキャッチしやすく選局のしやすいラジオです。いざという時にも役立つLEDライト搭載してるので、普段使いはもちろん非常時でも便利に使え防災グッズとしてもおすすめです。LEDライトは電源を切った状態で動作しますので、ラジオを聴きながらLEDライトは動かせません。暗い場所でも操作がしやすい蓄光選局窓を採用。さらに東芝アルカリ乾電池IMPULSEが付属、ご購入後すぐにラジオをお楽しみいただけます。
電源(V)DC3(単3乾電池×2)
出力ヘッドフォン:Φ3.5mmミニジャック
スピーカーΦ5.7(8Ω)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力(mW)実用:180
マルチプレーヤーシリーズ(TS/TCD/TCE)の交換用レコード針3組セット。交換目安は回転数などの使用状況や環境によりますが、大体100時間です。
用途レコード用交換針として。レコードプレーヤー/レコード/レコード針/交換
質量(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1×1.8×0.4
1セット(3個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。
材質(本体)鉄、プラスチック
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)~355
本体質量(kg)約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257
適合サイズ~32型
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm
可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。
すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。
【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約4.25
色黒
取付方式天吊り方式
耐荷重(kg)68.2
伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能
適合サイズ32~75インチ
VESAマウント(mm)100×100~600×400
関連資料●MH20-KR(RMT560)_組立手順説明書(0.58MB)
モデルRM-T560
角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
電池交換がいらない USB 給電方式
テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。
※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。
※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続
テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。
※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。
ノブを回すだけのかんたん操作
ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。
テレビの音がはっきり聴ける
音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。
小型で持ちやすいシンプルデザイン
リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。
本体に再生プラスチックを配合した素材を採用
環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。
環境に配慮したエコパッケージ
段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。
いつでも清潔に使える抗菌仕様
大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル
リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。
集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応
本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)約250 コード除く
電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨
最大出力(W)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90.4×70.5 突起部除く
スピーカーユニットΦ52mm
出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,900
税込¥6,490
7日以内出荷
4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約62(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.8
感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB
対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)27
最大入力(mW)30
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)
セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
消費電力(W)約2.5
電源DC5V/2A
ケーブル長(m)約0.7
適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ
記録方式(動画)H.264/AVC(mp4)
インターフェース【接続端子】USB2.0準拠
最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p
解像度(録画)720×480
対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS
保存形式USBメモリ・microSDカード
接続端子(メモリー)USB Aポート
スロットmicroSDカードスロット
記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。
音声入力RCA音声端子(L/R)
フレームレート30fps
音声(取込方式)AAC※48kHz
対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p)
映像出力HDMI端子
映像入力RCA映像端子
適合容量(GB)(メディア)最大32
給電端子USB Type-Cポート
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)実用20(10+10)
ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。実用最大出力6W(3W+3W)です。
材質筐体:ABS樹脂
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)実用6(3+3)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×94×174
周波数特性200~16000Hz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット!
八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!
これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。HDDホルダーはテレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単に設置できます!
HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリです!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)テレビスタンド:12.4、HDDホルダー:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:49.5×37×92.8~104、ホルダー:15×6.1×10
かつてない高い遮音性/密閉性、さらに形状の改善と豊富なサイズで長時間の快適な装着性を実現する、ノイズアイソレーションイヤーピース
独自開発ポリウレタンフォーム素材を使用した高い遮音性と安定性
イヤーピースを保持する方向に力が働くため、高い装着安定性を実現します
このセットがあればレコード盤から針先までメンテナンスすることが可能!
好評発売中のレコードクリーニングセット「CLSET1」に針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」を新たに加えたお得な3点セット。
本製品はメーカーの販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」、針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」の3点セットです。
レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となり、また針先に焼き付いたチリやホコリは針先・レコード盤を痛めてしまう可能性が有ります。
本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去、針先のクリーニングに効果的です。
質量(g)【パッケージ】約253
パッケージサイズ(mm)150×135×65
1個
¥2,545
税込¥2,800
8日以内出荷
ドラマも音楽も自然な聴き心地のテレビイヤホン
ステレオ音声をミックス出力
ステレオ端子専用
耳栓型
I型プラグ
付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。
型式ダイナミック型/耳栓型
コード長さ(m)約3
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキ
インピーダンス(Ω)32
1本(3m)
¥489
税込¥538
当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約34068
電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)
最大出力(W)3
連続使用時間(時間)約6(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
取扱説明書(3.04MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)
RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。
ケーブル3C-2V OFC
インピーダンス(Ω)75
ケーブル太さ(mm)約5、(オーディオケーブル太さ)約3.5
ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。ディスプレイを取付けるために必要なねじが多種類セットになっています。ボルトは全てプラスです。
付属品M4×8、M4×12、M4×25、M6×12、M6×16、M6×25、M6×30、M6×35、M6×40、M8×12、M8×16、M8×25、M8×30、M8×35各4本スペーサーH12、スペーサーH15.5各4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スペーサー:ABS
使用工具プラスドライバー/手袋/スペーサーが同梱されていない機種(CR-PL3 CR-PL20 CR-PL22BK CR-PL102SCBK CR-PL25BK CR-PL30BK CR-PL24BK/W CR-PL28BK CR-PL33BK、CR-PL34BK、CR-PL11N CR-PL16N)
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUXIN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様取説説明書:日本語取扱説明書あり
材質筐体:ABS樹脂
直径(Φmm)約78(3.0インチ)
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)36(18+18)
ケーブル長(m)HIPSスピーカー間ケーブル約1.5、PC接続USBケーブル約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×97×208
周波数特性20Hz~20000Hz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。