パワー。クリアさ。快適さ。
Razer Kaira X でゲーム機のパワーを引き出しましょう。PlayStation 5 用のこの有線ヘッドセットは最高のオーディオパフォーマンスを発揮し、プラットフォームを超えた互換性に優れています。最先端のドライバーとクリスタルクリアなマイクを備え、どこでゲームをする場合でも最高のオーディオで対戦に臨むことができます。
RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー
Razer Kaira X は高、中、低の音域をそれぞれ個別に調整できる最先端のドライバーを搭載しているため、より明るくクリアな音質を届けながら、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにしています。
FLOWKNIT 製メモリーフォームイヤークッション
通気性に優れたこの素材は、汗や熱の蓄積を最小限に抑えるだけでなく、超ソフトなフォームの密度を改善することで、ヘッドセットの締め付けを大幅に軽減しながら、長時間のゲームプレイでもしっかりサポートします。
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
折り曲げ可能なマイクは、マイクハウジングが改善されており、後ろや横からの周辺音を遮断して声を優れた音質で集音します。さらに、マイクモニタリングとゲーム/チャットバランスにより最適なレベルを維持します。
仕様集音パターン:単一指向性、イヤーカップ:楕円形イヤークッション
材質イヤーパッド:FlowKnit 製メモリーフォームイヤークッション
質量(g)283
種類ドライバー:RazerTM TriForce
ケーブル長(m)1.3
接続方式有線
感度96dB(1kHz)、マイク:42±3dB
音量コントロール:可能 (音量 + / 音量 ー ホイール)
周波数特性20Hzー20kHz、マイク:100 Hz - 10 kHz
コントロールイヤーカップ上
互換性PlayStation, PC, Mac, Nintendo Switch and Mobile Devices
インピーダンス(Ω)32
ドライバー径(Φmm)50
イヤホン形状オーバーヘッド
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
E スポーツサウンド
過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。
RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー
Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。
高度パッシブノイズキャンセリング
耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。
軽量で快適
重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション
材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション
質量(g)240
種類ドライバー:RazerTM TriForce
内径(Φmm)イヤーカップ:63×43
ケーブル長(m)1.3
接続方式アナログ 3.5 mm
感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz
音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整
周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHz
コントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え
互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイス
インピーダンス(Ω)32@1KHz
ドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバー
イヤホン形状オーバーヘッド
ノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
AV家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。