かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)0.8
色ラベンダー
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)1.6
コードあり
温度調節範囲(℃)70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130
保証期間お買い上げ日より1年
取扱説明書(0.8MB)
水タンク容量(mL)180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む)
消費電力(W)80
電源AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず)
コードあり
温度調節範囲(℃)80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム
約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります
保管時も安心、外刃カバー付
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約90(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.22MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。
仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング
付属品給水カップ
材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト
質量(kg)0.7(電源コード含む)
定格AC100V/1000W
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118
安全装置温度ヒューズ(240℃)
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
質量(kg)2.5
色ホワイト
消費電力(W)760
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
電源コード(m)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
取扱説明書(3MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃
スチーム量(mL/min)約5
穴数スチーム12孔、ショット専用7孔
タンク容量(mL)約200
付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)
材質(かけ面)セラミックコーティング
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。
セット内容計量カップ
色ピンク
質量(g)565
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122
電源コード(m)1.8
コードなし
温度調節範囲(℃)80~200
保証期間お買い上げ日より1年
注水量(mL)200
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5
色ライトブルー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.6
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5
注水量(mL)180
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。素早い立ち上がり最短30秒で忙しい時間でもすぐにアイロン掛けができます。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.9
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードあり
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約26.7×11.1×13.2
注水量(mL)210
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
花粉やPM2.5対策。
梅雨や秋雨の湿気対策。
気温の低い冬場にも大活躍。
一年中気になるダニ対策機能付き。
羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。
濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。
衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。
押し入れやクローゼットの除湿に。
季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。
大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。
衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。
使わない時は付属品もコンパクト収納。
押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.8
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245
タイマー30分、60分、90分、120分
取扱説明書(3.42MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
ふとんにホースを入れるだけで使える、マット不要のふとん乾燥機カラリエです。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。コンパクトサイズでもパワフル温風のふとん乾燥機です。ダブルサイズのふとんに対応します。多彩なモード(※冬・夏・ダニ・あたため・手動)で1年中使えて快適です。手動モードでくつ乾燥や、押入・クローゼット・洗面台下・流し台下などの乾燥にも使用可能です。軽くて小さいので準備も移動もラクラク、収納も省スペースです
色アイボリー
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)560
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(160×140×360)
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、ラクな姿勢でしっかりアイロンがけができる「スタンド式」
アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、広いかけ面と高さ調整機能でしっかりアイロンがけできるスタンド式です。
衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密
表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。
中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。
中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。
利用シーンに合わせて、高さを21段階変えられます。
高さ調節が最下段含めて21 段階出来るので、床に座ったり、椅子に座ったり、立ったままなど、自分好みの様々な体制でアイロンかけが出来ます。
アイロン置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。
かける箇所を変える時に、アイロンを置いて置ける置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。かけた後の衣類のシワ戻りを防ぎます。また、置台には断熱素材のシリコーンカバーが付いていますので、アイロンかけ面の傷や摩耗を軽減できます。
材質[本体・脚部・アイロン置き台] スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]TPR、[アイロン置き台キャップ]シリコン、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム
質量(g)4500
タイプスタンド式
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.5×33.5×26~84
収納時寸法(cm)W130.5×D33.5×H7.5
1台
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます
生地を傷めにくいクロスガード付き
着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約136(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.5MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
平均23g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因(からみついた状態で乾燥した繊維)をしっかりほぐすので、シワをキレイに伸ばせます。更に、ターボボタンを長押しで、約3秒間、約2倍のパワフルスチームが出ます。特に頑固なシワやニオイの集中的にケアします。
わずか25秒で起動するから、時間がない時や忙しい朝にもサッと使えます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×141×283
質量(g)1160
定格消費電力(W)1400
コード長さ(m)3
タンク容量(mL)185
付属品スチームボンネット、アタッチメントブラシ
立ち上がり時間(s)25
連続使用時間(分)約8(ターボモード時)
仕様通常スチーム (平均/分):23g
コードあり
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。
季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm)約300×76×80
質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
容量(mL)80
面積(cm2)約68(かけ面)
表面処理ADCフッ素樹脂コート
電源コード(m)約2.5
温度(℃)高:190/中:150/低:100
噴射量(mL/回)0.4
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム
コードあり
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。
充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。
付属の充電用USBケーブルを使って充電給電。
USB充電で、海外旅行にも使えます。
使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。
付属品充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ
質量(kg)約0.21
色ブラック
電源DC5V 充電式
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×100×145
機能風合いガード 調節段階
コード有り
連続起動時間(分)約40(満充電時)
充電池タイプニッケル水素電池 600mAh
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。スピードカット大型刃。スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。ふわふわガード。刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。care/powerモード切替。care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに。power:通常時の毛玉取りに。充電・交流式。乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず
付属品ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
色K(シークレットブラック)
質量(g)約216(ふわふわガード装着時)
消費電力(W)7
電源充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185
コードあり
充電時間(時間)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
ティファール史上No.1のカット力で、ぐんぐん毛玉取り。
パワフルモーター搭載で、キレイに毛玉をカット。
直径52mmもの大型メッシュだから、素早く一気に広範囲をケア。
カーペット毛布など広範囲のお手入れにも。
持ち運びに便利な乾電池タイプ。
付属品掃除用ブラシ
質量(g)約175
コードなし
電源タイプ乾電池式(アルカリ単三乾電池2本)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×104×171
25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。
セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。
また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)950
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×240×145
コードあり
タンク容量(mL)135
コーティングセラミックコーティング
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。
充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。
付属の充電用USBケーブルを使って充電・給電。
USB充電で、海外旅行にも使えます。
使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。
付属品充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ
色ネイビー
質量(g)約210
コード長さ(m)1.2
コードあり
連続起動時間(分)約40(満充電時)
電源タイプDC5V 充電式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×100×145
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
乾電池式の毛玉取り器。
付属品お掃除ブラシ
材質本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス
質量(g)160
コードなし
使用電池単3形乾電池2個(別売)
サイズ(mm)55×150×80
スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。
細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。
付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。
【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。
【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98
質量(g)650
定格消費電力(W)950
コード長さ(m)3
タンク容量(mL)50
付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ
機能ジェットススチームトリガー
立ち上がり時間(s)45
コードあり
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
方式蒸気発生/滴下式
本体質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コードあり
タンク容量(mL)100
電源コード(cm)約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
まとめがけに便利な「180ml大容量タンク」を搭載。布地にあわせてスチーム温度が2段階で選べます。大型かけ面で気持ちよくアイロンがけができます。
適合約7g/分(スチーム孔9個)
寸法(mm)長さ247×幅116×高さ130
質量(kg)約1
色グレー
容量(mL)水タンク:一体型/約180
切替方式スチーム:中・高2段スチーム
コード長さ(m)約1.7
コーティングシルバーチタンコート
温度調節3段(低/中/高)
1台
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
消費電力(W)760
コード長さ(m)1.9
寸法(mm)約166×196×320
質量(g)2400
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分
安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
唯一約65℃の温風でダニを死滅可能なふとんクリーナー ※成虫ダニ約30匹が存在する寝具に、製品の温風の吹き出し口を3秒以上密着させ動作させた場合。医療現場でも除菌灯として使用されている「UVランプ」でウイルスを除菌・除去し、「パワフルたたき」でダニのフンや死がいを含むハウスダストをたたき出し、しっかり「吸引」し健康的な睡眠環境を整えます。英国アレルギー協会認証マーク取得。
仕様●ドライエアブロー(PTCヒーター搭載):約65℃●パワフルたたき:毎分29,800回●マイクロフィルター:HEPAフィルター搭載●紫外線(UV-Cランプ):8W(253.7nm)
質量(kg)(コード除く)2.2
色ホワイト
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×373.6×171.8
電源コード(m)5.0(本体)
ブラシフィンパンチブラシ
運転モード標準+温風
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,545
税込¥25,900
7日以内出荷
しっかり握れるスリムグリップ
余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
保管時も安心、外刃カバー付き
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約123(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×151×88
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コンパクト&コードレスアイロン美(ミ)ラクルLa・Coo。かけ面後端に傾斜があり後ろに引いてもシワになりにくい美ラクルベースにはボタン周りなどの細かい部分に当てやすい楽がけライン、かけ面後部の傾斜でスカートのプリーツやフリルなど細部をキレイに仕上げるポイントプレスとこだわりが詰まった設計。スチームが溝に沿ってムラなく広がり、かけ面全体にスチームを広げます。また、倍増ショットモードのパワフルなスチームならガンコなシワもキレイに仕上げます。ハンガーにつるした状態でもアイロンできる吊るしてショット機能付き。
質量(kg)本体:約0.9、収納時:約1.7
定格100V-1200W(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】219×103×123【収納寸法】260×171×190
連続使用時間(分)最大2
タンク容量(mL)【カセット式】80
コーティング【かけ面】シルバーチタンコート
温度調節3段階(低中高)
出力切替高温・中温2段階
スチーム量(mL/min)約5(スチーム孔17個)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
前後左右、斜めでも持ち替えずにスイスイ動く滑らかなかけ心地。緩やかに湾曲したかけ面形状、後部の傾斜があるラウンド形状で布がかけ面の下にスムーズに入りシワになりにくい設計です。全周にスチームラインを配置し、スチームがかけ面の外側に逃げるのを抑制、衣類を蒸らすようにスチームを浸透させます。アイロン先端部はボタンまわりなどの細かい部分でもらくにアイロンできるデザイン。かけ面後部の傾斜を使えばスカートのプリーツやブラウスのフリルなど細部をキレイに仕上げられます。
仕様スチームタンク:カセット式約80ml、スチーム量(スチーム孔):最大5g/分(21個)、スチーム持続時間:裁量2分、スチーム切替:2段、ショット:倍増ショット、吊るしてショット、(立ち上がり時間(秒))低:設定時約50(スチーム使用不可)、中:設定時約66(スチーム使用可)
寸法(mm)本体:長さ219×幅103×高さ123、収納時:長さ260×幅171×高さ190
質量(kg)本体:0.9、収納時:1.7
定格AC100V-1200W(50/60Hz共通)
コード長さ(m)(給電台)約1.4 コードリール式
機能水漏れ防止オートバルブ、楽開け注水カバー
温度調節3段階(低中高)
ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1専用の別売ダニ撃退ふとん乾燥袋です。ふとんを袋で包み込み密閉空間を作り、ふとん全体に50℃以上の高温風を当てることでダニを撃退します。ダニ退治をした後は、ふとんクリーナーや掃除機のふとん用ヘッドなどで、ダニの死がいや、ふんなどを吸い取ってください。ふとんの掃除には、アイリスオーヤマ製ふとんクリーナーが最適です。
寸法(mm)約1100×700×350
質量(g)191
材質ポリエステル
適合寸法(mm)ふとん:150×210 シングルふとんサイズ
耐熱温度(℃)70以上
対応機種ふとん乾燥機カラリエ ハイパワーツインノズル FK-WH1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハイパワーになってここがレベルUPポイント
DCブラシレスモーター採用でコンパクト・軽量&ハイパワー!
消費電力560W→900Wで速暖可能!
ホース長400mm→750mmでより隅々まであたため!
液晶モニター採用で選べるモードも多くなりました.
保温モード、ターボモードが追加されました。
付属品靴アタッチメント(ショート)
色ホワイト
質量(g)1800
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×380
モード手動、あたため予約、保温、速断
定格消費電力(W)(50/60Hz)900
ホース長さ(mm)750
アズワン品番64-9307-14
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
充電・交流式。着たままカットOK!。【2種類の外刃付属】。(デリケート外刃):ストッキングやタイツなどデリケートな衣類に。(スタンダード外刃):衣類からソファ・カーテンなどの大きい布地まで。【Care(逆転)/Power(正転)モード搭載】。(Care):おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取りに適応。(Power):セーターやソファに、頑固な毛玉もキャッチ。2種類のふわふわリング付属。生地の風合いを守ります。ふわふわリング、2種類の外刃も収納可能なスタンド付属。
付属品外刃2種(デリケート、スタンダード)、ふわふわリング2種(Short/Long)、充電用USBケーブル(Type-C 1.8m)、スタンド、取扱説明書
電源充電・交流式
本体質量(g)約197
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×92×145
充電時間(時間)約8
使用可能時間(分間)約38(満充電時)
1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドでなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。2.1分間に平均約9.5gのスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショットも搭載し手早くシワのばし。3.使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
アイロン・スチーマーの1台2役! ハンガーにかけたまま強力スチームでサッとシワ伸ばし。ハンディスチームアイロン。スチームの力で除菌・脱臭。電源ONから約40秒で使用可能。温度調節機能付き。ハンガーにかけたまま使えるパワフルショット。襟・袖などパリッとさせたい箇所にはドライアイロンとしても使用可能。用途に合わせて使い分けできるアタッチメント2種付属。シルクやウールなど熱に弱い素材にはデリケートアタッチメント。糸くずやホコリを取るブラッシングアタッチメント。
用途衣類のシワのばしに。細かいホコリなどのゴミ取りにも。ジャケット/ブラウス/ニット/パンツ/スラックス/折り目/シルク/カシミヤ/ウール/アイロン/ハンディ/スチーマー/除菌/脱臭/軽量/スリム/コンパクト/簡単
付属品軽量カップ、お手入れブラシ、収納袋
色ブラック
質量(g)620
コードあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×35×7.5
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
衣類も、気持ちも、リフレッシュ。衣類スチーマーとともに、毎日を心地よい1日に。
軽量コンパクトデザイン、低重心設計。持ち手と重心の位置を近づけ、腕への負担に配慮。
スピーディーな立ち上がり。お出かけ前などに便利なすばやい立ち上がり。
洗いにくい衣類を脱臭・除菌。頻繁にお洗濯できない衣類についたニオイ。暮らしの中のさまざまなニオイをしっかり脱臭できます。
用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。衣類スチームアイロン/ハンガースチーマー/ハンガーにかけたまま/スチームアイロン/ハンディスチーマー/ハンディアイロン/軽量/コンパクト/新生活/一人暮らし/ワイシャツ/ズボン/スラックス/しわ取り/脱臭/除菌/ダニ/花粉/シンプル/おしゃれ
材質アイロン面:フラットベース
消費電力(W)950
穴数スチーム穴:6
コードあり
電源(AC V)100(50/60Hz)
ティファール史上No.1大量スチーム、プロ級の仕上がり。高温が続いてパワフルさをキープする、コード付きアイロン。
1分間に最大140gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。
バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。
先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。
水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。
自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.4
色ブラック×ゴールド
電源(V)100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155
機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:96個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大140、通常スチーム:最大0-30
水タンク容量(mL)265
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。生地保護リング。薄手の生地のお手入れに。乾電池式。乾電池別売
付属品生地保護リング、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)約152(生地保護リング装着時)
電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池 2本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154
コードなし
使用可能時間(分間)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。