絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アイリスオーヤマ(17)
  • T-fal(ティファール)(17)
  • ツインバード(10)
  • 東芝(10)
  • マクセルイズミ(9)
  • SURE(石崎電機製作所)(6)
  • 日立(5)
  • テスコム(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • シービージャパン(4)
  • SteamOne(4)
  • オーム電機(3)
  • ノーブランド(3)
  • 太知ホールディングス(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • DBK(3)
  • ラドンナ(3)
  • cado(3)
  • プラスマイナスゼロ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/680W フトン乾燥機 エスコAC100V/680W フトン乾燥機エスコ
25,000税込27,500
1台(1台)
翌日出荷
パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー質量(kg)4.3(付属品収納時)消費電力(W)680電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルターホース長さ(mm)約900(本体高さ含む)タイマー最長150分(マイコン式)
[単3x2本] 毛だまクリーナー エスコ[単3x2本] 毛だまクリーナーエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
付属品メンテナンス用お掃除ブラシ材質本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス寸法(mm)55(W)×150(D)×80(H)質量(g)約160(電池除く)電源単3形乾電池×2個(別売)コードなしアズワン品番64-2266-36
生活家電