生活家電 :「スサ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品メンテナンス用お掃除ブラシ 材質本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス 寸法(mm)55(W)×150(D)×80(H) 質量(g)約160(電池除く) 電源単3形乾電池×2個(別売) コードなし アズワン品番64-2266-36
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー 質量(kg)4.3(付属品収納時) 消費電力(W)680 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338 加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント 安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.9 フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルター ホース長さ(mm)約900(本体高さ含む) タイマー最長150分(マイコン式)
1台(1台)
24,800 税込27,280
翌日出荷

仕様アイロン面:57cm2 質量(g)950 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 穴数スチーム:7 サイズ(mm)115×145×280(H) 処理量スチーム量:平均約16(g/分) 連続動作時間スチーム噴射:約9分 スチーム方式連続大量スチーム 注水量(mL)160 立ち上がり時間(s)約30
1台
10,380 税込11,418
翌日出荷