生活家電 :「温 風 発生 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吸引力アップでさらにお掃除がはかどる、ACタイプのふとんクリーナーです。
高感度ダニちりセンサー搭載。
ハウスダストが多い・少ない・キレイが見やすく表示されより効率よくお掃除が行えます。
1分間に約6,500回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせます。
ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。
ヘッドの内部でサイクロン気流を発生させ、ハウスダストをかき出し吸い取るサイクロンストリームヘッド。
3分間でハウスダスト除去率98%※以上吸引します。
(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。
ダストカップは水洗いができて、いつでも清潔に使用できます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
質量(g)1600
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
幅(cm)たたきパッド:20
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×459×212
収納時寸法(mm)250×144×403
集塵方式サイクロン方式
振動数毎分約6500回
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
【くつ乾燥アタッチメント付き】。ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます
仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180
付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)850(最小0)
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。